絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: キャスター

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
7,646件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪)内村製作所(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式 ユーエイキャスターJ2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在型式J2K型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー旋回ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターE型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
309税込340
1個
当日出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SKH 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKH 固定車(ゴム車輪)ナンシン
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ナイロンキャスターストッパー付 TRUSCOナイロンキャスターストッパー付TRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様ねじ込み式自在式(ストッパー付)トラスコ品番500-8239質量(g)220車輪幅(mm)21表面処理(金具)三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチールねじ山16車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター75mm TRUSCOナイロンキャスター75mmTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。
車輪タイプ単輪
導電性ゴム車固定 TRUSCO導電性ゴム車固定TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から9日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420S・自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
899税込989
1個
当日出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
200E・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター200E・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から9日以内出荷
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
215G・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター215G・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。
型式215G自在車RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
920EA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター920EA・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式920EA自在車車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター413SK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
450P・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター450P・自在車(ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
669税込736
1個
9日以内出荷
材質(車輪)ウレタン形状自在型式450P自在車車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31車輪No.439G-UR50旋回半径(mm)47ストッパーなし取付高H(mm)65偏芯E(mm)19車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
パッキングキャスター ハンマーキャスターパッキングキャスターハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10車輪タイプ単輪
155・固定車(イモノ車) ハンマーキャスター155・固定車(イモノ車)ハンマーキャスター
419税込461
1個
当日出荷
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)イモノ形状固定型式155固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
520SR・固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター520SR・固定車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
自在車520S・513Sと併用できます。
材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)形状固定型式520SR固定車車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
560S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター560S・自在車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。 旋回部には焼き入れ加工を施し、車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。 固定車560SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入)形状自在車荷重種別重荷重型式560S自在車車輪幅(mm)45取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏芯E(mm)16取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在車S型式513S自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付ハンマーキャスター
6,698税込7,368
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)仕様プレート式形状自在車S型式513S自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
513S・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター513S・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)形状自在型式513S自在車車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420S・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)ゴム形状自在型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
405P・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター405P・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
材質(車輪)ナイロン形状自在型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター400SR 固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車型式400SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
440R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター440R 固定車(ゴム車輪)ハンマーキャスター
789税込868
1個
当日出荷
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
915M・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター915M・自在車(ウレタン車)ハンマーキャスター
3,498税込3,848特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラベアリング入仕様トータルロック付形状自在車T車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付)東信製作所(2件のレビュー)
569税込626
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
材質(本体)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(プレート取付)東信製作所
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン仕様ストッパー無 ステンレスキャップ形状自在車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
STH 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTH 自在車(ゴム車輪)ナンシン
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から8日以内出荷
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SKH 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKH 固定車(ウレタン車輪)ナンシン
5,498税込6,048
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-ER型固定車・プレート式 ユーエイキャスターSUS-ER型固定車・プレート式ユーエイキャスター
479税込527
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状固定車型式SUS-ER型固定車ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式・ダブルストッパー付 ユーエイキャスターST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式・ダブルストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
21日以内出荷
材質(車輪)ウレタン形状自在型式ST特殊型自在車車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロストッパーダブルストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
50x 18mm ナイロン車輪 [黒] エスコ50x 18mm ナイロン車輪 [黒]エスコ(1件のレビュー)
185税込204
1個
当日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-50軸径(Φmm)8長さ(mm)22(ハブ)ブラック許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)50質量(g)20材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)18ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
200x 50mm ソリッドラバー車輪 エスコ200x 50mm ソリッドラバー車輪エスコ
6,060税込6,666
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)20車輪径(Φmm)200材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)ユーエイキャスター
659税込725
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状自在型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター