絞り込み
特性
- 速乾(2)
ブランド
- TSオリジナル(高翔産業)
- モノタロウ(14)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](412)
- スリーボンド(271)
- セメダイン(210)
- コニシ(187)
- エスコ(181)
- 家庭化学(136)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(79)
- 3M(スリーエム)(76)
- 信越化学工業(73)
- PROST's(64)
- 高森コーキ(58)
- マノール(57)
- ハウスボックス(54)
- シャープ化学(51)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- ヘルメチック(50)
- サンホーム(49)
- アサヒペン(46)
- ブランドをもっと見る

TS 空カート Pプランジャー付
TSオリジナル(高翔産業)¥6,498税込¥7,1481箱(25本)当日出荷缶入りペースト状材料等がカートリッジガンで使える! 各種缶入りシーリング材、パテ状接着剤、発泡ウレタン等の注入・充填・シール等で使用するような時にお使いください。材質胴筒:アルミコート紙管/ノズル、プランジャー:ポリエチレン危険物の類別非危険物
【KSシリーズ】カート用Pノズル
TSオリジナル(高翔産業)¥189~税込¥208~1本当日出荷カートリッジガン専用ノズル 標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !危険物の類別非危険物
カート用Pノズル
TSオリジナル(高翔産業)¥109税込¥1201本当日出荷カートリッジガン専用ノズル 標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !材質ポリエチレンサイズショート(10.5cm)危険物の類別非危険物
【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル
TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷安価なプラスチックノズル! ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。適合コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。)危険物の類別非危険物
TSクイック7 変成シリコン
TSオリジナル(高翔産業)¥6,598税込¥7,2581箱(10本)翌々日出荷速硬化型・1成分形変成シリコン系シーリング材! TSクイック7は、変成シリコンポリマーを主成分とした、高モジュラス・高伸長タイプの 無溶剤型1成分形変成シリコン系シーリング材です。 従来の変成シリコン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型! 次作業がスピーディーに行えます。用途一般内外装ジョイントシール サッシ廻りのシール 各種塗装鋼板のシール ひび割れUカット埋め戻し ・充填シール ドレン廻りのシールや固定 コーナー・キャント処理 シート防水端末処理 脱気筒廻り成分変成シリコーンポリマー色グレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)570比重1.45±0.05引張強度(N/cm2)140加熱減量(%)2.2タックフリータイム(分)20危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速硬化
TSクイック専用プライマー 500g
TSオリジナル(高翔産業)¥2,098税込¥2,3081缶翌々日出荷TSクイック7・TSクイック9・TSクイック9αNB専用のプライマー 溶剤系1液・高粘度タイプ(TXフリー) 無黄変タイプ主な用途サイディング(無塗装タイプには不向きです)、塗装金属、コンクリート・モルタル、ALC危険物の類別非危険物
【KSシリーズ】フッ素ゴムパッキンのみ(Pピストン・Kピストン用)
TSオリジナル(高翔産業)¥599税込¥6591個当日出荷ピストンを引くときには抵抗が小さく、押すときにはシリンダーに密着する形状なので、コーキングガンの取扱い、 メンテナンスが非常に楽になります。危険物の類別非危険物
TSクイック9 ウレタン
TSオリジナル(高翔産業)¥7,598税込¥8,3581箱(10本)3日以内出荷1成分形ポリウレタン系シーリング材(速硬化型) TSクイック9は、防水下地処理用に開発された、速乾性1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 従来のウレタン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型! 速乾性を必要とする防水下地処理に最適なシーリング材となっています。用途防水下地処理 亀裂補修 各種塗装鋼板のシール 各種ドレン廻りのシールや固定成分ポリウレタン樹脂色グレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)750比重1.15±0.02引張強度(N/cm2)200加熱減量(%)10~15タックフリータイム(分)35危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速乾性剪断接着力(N/cm2)130
【KSシリーズ】Kピストン
TSオリジナル(高翔産業)¥4,098税込¥4,5081セット翌々日出荷精悍(せいかん)なブラック電解アルマイト加工のアルミ製本体に、耐溶剤性に優れたフッ素ゴムパッキンを組み合わせた高耐久性ピストン 使いやすく、キャップ部分のロスが少ない シンプル構造で取付け、メンテナンスが楽 ピストンロッドとベースはフリー状態になりハンドルの回転が軽く滑らかセット内容ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・緩み止めナット、ワッシャ・取付マニュアル材質(本体)アルミニウム(電解アルマイト加工)材質(パッキン)フッ素ゴム危険物の類別非危険物
【KSシリーズ】コーキングガン KS-55K
TSオリジナル(高翔産業)¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷Kピストン装着コーキングガン 使いやすいスタンダードタイプ メンテナンスが簡単 ハンドルの回転がスムース 押し出しが軽いセット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.1容量(mL)530シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)280
【KSシリーズ】コーキングガン KS-55P
TSオリジナル(高翔産業)¥9,098税込¥10,0081セット当日出荷Pピストン装着コーキングガン 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.0容量(mL)530シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)280
【KSシリーズ】コーキングガン KS-55LK
TSオリジナル(高翔産業)¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷Kピストン装着コーキングガン 使いやすいスタンダードタイプ メンテナンスが簡単 ハンドルの回転がスムース 押し出しが軽いセット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.2容量(mL)650シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)350
【KSシリーズ】コーキングガン KS-55LP
TSオリジナル(高翔産業)¥9,398税込¥10,3381セット翌々日出荷Pピストン装着コーキングガン 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.1容量(mL)650シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)350
【KSシリーズ】Pピストン
TSオリジナル(高翔産業)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷エンプラ「POM」を使った超軽量ピストン ! 実用強度を確保しつつ最軽量化! 機械的強度・耐溶剤性に優れ、耐久性も良好 ! 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転 !適合機種KS-55・55L専用セット内容クリアケース入り:ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・ゆるみ止めナット・ワッシャ(大・小各1枚)・装着手順書材質POM(ポリオキシメチレン樹脂)危険物の類別非危険物表面仕上げ艶消し加工
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品























![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)