絞り込み
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
ブランド
  • アトミクス
  • モノタロウ(37)
  • セメダイン(139)
  • コニシ(113)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](109)
  • 家庭化学(83)
  • スリーボンド(57)
  • サンホーム(44)
  • 建築の友(36)
  • アサヒペン(34)
  • アルテコ(ALTECO)(33)
  • 3M(スリーエム)(31)
  • 信越化学工業(26)
  • エスコ(25)
  • 高森コーキ(25)
  • ヤヨイ化学(20)
  • ハウスボックス(17)
  • 日本ヘルメチックス(16)
  • 東亞合成(15)
  • Devcon(デブコン)(13)
  • 武藤商事(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 硅砂6号 アトミクス

    硅砂6号

    アトミクス(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(5kg)ほか
    当日出荷
    床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
    用途フロアトップシリーズの防滑工法に主な用途危険物の類別非危険物
  • スーパーウマール アトミクス

    スーパーウマール

    アトミクス(5件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1セット(4kg)
    当日出荷
    「スーパーウマール」はコンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。 グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。また、無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。 主剤と硬化剤の配合も1:1ですので、計量も簡単です。
    用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に。特性耐久セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg使用方法(1)下地は、レイタンス・ゴミ・ほこり等を完全に取り除き、充分に乾燥させてください。(2)主剤と硬化剤を、可使時間内に使い切れるだけ取り出します。スーパーウマールは、二液の反応型ですので配合比1:1で取出してください。また、主剤と硬化剤を取り出す際のヘラはそれぞれ別のものを使用してください。主剤と硬化剤を均一なグレー色になるまで、パテベラ等でかき混ぜててください。(3)ゴムベラ・パテベラ等で、クラックや段差を修正します。スーパーウマールは速硬化性のため可使時間が非常に短いので、混ぜたらすぐに使用してください。(4)スーパーウマールが硬化したら、上塗り塗料を塗装してください。なお気温が低くなると、硬化が遅くなり上塗までの時間は伸びます。特に、5℃以下でのご使用は避けてください。主成分エポキシ可使時間(分)10~15主な用途モルタル、コンクリート、床危険物の類別非危険物性状主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)【水性系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【無溶剤系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【溶剤系上塗材】5℃/5、10℃/4、20℃/2、30℃/1.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合塗膜(直接パテが塗装できる)コンクリート、#1400、#1500、#5000、#5200、#5400、#6000、#8000、#8500、エポワン、クイックアンダー、U-100NEO、プライマー全種類(サンディング処理が必要)#7000、マークレス、#8500速乾、アクアクリーンU、水性アトムエポクリーン

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材