絞り込み
ブランド
  • サンスター
  • モノタロウ(14)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](412)
  • スリーボンド(268)
  • セメダイン(220)
  • エスコ(173)
  • コニシ(142)
  • 家庭化学(136)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(79)
  • 3M(スリーエム)(75)
  • 信越化学工業(73)
  • PROST's(65)
  • 高森コーキ(58)
  • マノール(57)
  • ハウスボックス(54)
  • シャープ化学(51)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
  • ヘルメチック(50)
  • サンホーム(49)
  • EpoChemical(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンギンシール ロングノズル サンスター

    ペンギンシール ロングノズル

    サンスター(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    カットリッジ専用ロングノズル
    危険物の類別非危険物
  • ペンギンシール 2550LM サンスター

    ペンギンシール 2550LM

    サンスター(1件のレビュー)
    899税込989
    1本(320mL)
    当日出荷
    低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる。 仕上げ塗材の適用が可能 各種サイディング色に対応
    用途窯業系サイディング目地・RC、モルタル目地・ALC目地付属品ノズル成分1成分形変成シリコーン系ノンブリードタイプ適合US-3密度1.45外観ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)押出し性(5℃)s4危険物の類別非危険物タックフリータイム(時間)3~5(20℃)硬化速度(日)5℃:15、23℃:4(5mm厚完全硬化)
  • ペンギンシール353 サンスター

    ペンギンシール353

    サンスター(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(180mL×10本)
    当日出荷
    クロロプレンゴム系自動車補修用シール材 室温で固まり、接着力に優れる 耐水・耐候性に優れる 充てん後はゴム状に固まり、耐振動・耐衝撃性に優れる 乾燥後は塗装仕上げ可能
    用途自動車ボデーの鋼板継ぎ目シール処理用危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量93g
  • くつ底補修材 サンスター

    くつ底補修材

    サンスター(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(60g)
    当日出荷
    熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
    成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋種類熱硬化型補修正味質量(g)60危険物の類別非危険物
  • ペンギンシール 999NB サンスター

    ペンギンシール 999NB

    サンスター
    929税込1,022
    1本(320mL)
    当日出荷
    低モジュラスタイプ(軟らかい) ほとんどの塗料に対して汚染がないノンブリードタイプ
    用途ALC目地/RC、モルタル目地/サッシ回り目地成分1成分形ポリウレタン系密度1.49外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)危険等級押出し性(5℃)s7危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体適合プライマーBC-3タックフリータイム(時間)7(20℃)硬化速度(日)5℃[5mm厚完全硬化]:14、23℃[5mm厚完全硬化]:5
  • トナー サンスター

    トナー

    サンスター
    599税込659
    1袋(200g)
    15日以内出荷
    主剤と硬化剤に対して着色します。
    適合ペンギンシール MS2500(2成分形変成シリコーン)専用トナー
  • ペンギンシール 2505NEW サンスター

    ペンギンシール 2505NEW

    サンスター
    659税込725
    1本(330mL)
    当日出荷から13日以内出荷
    1成分形シリコーン系シーリング材 オキシム型 ガラスと相性がいい!
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペンギンシール 2550LM(1成分形変成シリコーン) サンスター

    ペンギンシール 2550LM(1成分形変成シリコーン)

    サンスター(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1ケース(320mL×10本)
    欠品中
    低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能
    用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地成分1成分形変成シリコーン系伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/696(23℃)、779(-20℃)、モルタル板/700(23℃)、683(-20℃)密度1.45外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)180~300(20℃)弾性復元性(%)39押出し性(5℃)s4体積損失(%)1
  • ペンギンシール 2505NEW サンスター

    ペンギンシール 2505NEW

    サンスター
    6,898税込7,588
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷から15日以内出荷
    1成分形で施工が容易です。 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
    用途ガラスの防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。コンクリート、金属目地のシール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール。規格JSIA F★★★★使用面積に制限なしJIS規格JIS A5758適合品密度1.03(23℃)外観ペースト状押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ペンギンシール 2506防カビ サンスター

    ペンギンシール 2506防カビ

    サンスター
    659税込725
    1本(330mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    1成分形シリコーン系シーリング材 脱オキシム型 防カビタイプ 水まわりと相性のいい防カビタイプのシーリング材
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ガン マグナム60S サンスター

    ガン マグナム60S

    サンスター
    10,980税込12,078
    1丁
    4日以内出荷
    容量(mL)600質量(g)1030内径(Φ×Hmm)筒:60×260吐出量(mL/ストローク)30最大寸法(mm)430危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ペンギンシール 共用トナー サンスター

    ペンギンシール 共用トナー

    サンスター
    549税込604
    1個(200g)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ペンギンシール専用共通トナー
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ペンギンシール 989NB 速攻 サンスター

    ペンギンシール 989NB 速攻

    サンスター
    969税込1,066
    1本(320mL)
    5日以内出荷
    用途屋上の塗膜防水下地処理、シート防水端末処理 外壁や屋上のコンクリート下地等のひび割れ、欠損補修 伸縮目地補修成分一成分形ポリウレタン系グレイ硬度23℃ JIS K 6253比重23度:1.47有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)加熱減量(%)7危険等級タックフリータイム(分)5℃:60%RH 60 JIS A 143923℃:50%RH 40 JIS A 143935℃:25%RH 60 JIS A 1439危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.32kg
  • ペンギンシール 2550Type NB(1成分形変成シリコーン) サンスター

    ペンギンシール 2550Type NB(1成分形変成シリコーン)

    サンスター
    11,980税込13,178
    1ケース(320mL×10本)
    15日以内出荷
    低モジュラスタイプ 窒業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
    用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/390(23℃)、480(-20℃)、モルタル板/400(23℃)、420(-20℃)密度1.48外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)180~300(20℃)弾性復元性(%)38押出し性(5℃)s4.5体積損失(%)4.8
  • ペンギンシール 2506防カビ サンスター

    ペンギンシール 2506防カビ

    サンスター
    6,898税込7,588
    1箱(330mL×10本)
    15日以内出荷
    1成分形で施工が容易です。 カビが発生しにくくなっています。かび抵抗性試験方法(JIS Z2911:2010) にて「かびの発育は認められない」 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
    用途浴槽の目地シール。洗面台、流しまわりの水もれ防止。工場ラインでの組み立て時の目地シール。特にカビ発生が問題となるような箇所のシール。密度1.02(23℃)外観ペースト状押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • エコカートガンマグナムS600 サンスター

    エコカートガンマグナムS600

    サンスター
    11,980税込13,178
    1丁
    6日以内出荷
    600mlエコカート専用
    用途シリンダーがプラスチック製の為、軽量
  • ペンギンシール PS169N 硬化促進剤 サンスター

    ペンギンシール PS169N 硬化促進剤

    サンスター
    339税込373
    1個(30g)
    4日以内出荷
    PS169N用 促進剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ペンギンシール PS169N 硬化遅延剤 サンスター

    ペンギンシール PS169N 硬化遅延剤

    サンスター
    339税込373
    1個(30g)
    4日以内出荷
    PS169N用 遅延剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ペンギン 2500257070002970 遅延剤 サンスター

    ペンギン 2500257070002970 遅延剤

    サンスター
    339税込373
    1個(40g)
    8日以内出荷
    MS2500・MS2570・7000用 硬化遅延剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ペンギン 2500257070002970 促進剤 サンスター

    ペンギン 2500257070002970 促進剤

    サンスター
    339税込373
    1個(60g)
    4日以内出荷
    MS2500・MS2570・7000用 硬化促進剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • DSスプレー サンスター

    DSスプレー

    サンスター
    2,898税込3,188
    1本(480mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ペンギンシール PU9000NB サンスター

    ペンギンシール PU9000NB

    サンスター
    4,198税込4,618
    1缶(6L)
    4日以内出荷
    塗料非汚染ノンブリードタイプ
    用途塗装仕上目地(コンクリート・ALC)成分2成分形ポリウレタン外観基材:微黄色透明液体、硬化剤:白色ペースト状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマーBC-3
  • ペンギンシール PU979 サンスター

    ペンギンシール PU979

    サンスター
    8,998税込9,898
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    土間目地専用 速硬化タイプ 高硬度で耐候性に優れる
    成分2成分形ポリウレタン危険物の類別非危険物
  • ペンギン 980・9000硬化促進剤 サンスター

    ペンギン 980・9000硬化促進剤

    サンスター
    339税込373
    1個(40g)
    4日以内出荷
    ペンギンシール9000用 硬化促進剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ペンギンシール 999Type NB(1成分形ポリウレタン) サンスター

    ペンギンシール 999Type NB(1成分形ポリウレタン)

    サンスター
    9,998税込10,998
    1ケース(320mL×10本)
    15日以内出荷
    低モジュラスタイプ ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
    用途ALC目地、RC・モルタル目地、サッシ回り目地成分1成分形ポリウレタン系密度1.49外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)420(20℃)弾性復元性(%)88押出し性(5℃)s7引張応力(N/mm2)モルタル板/0.1(23℃)、0.3(-20℃)体積損失(%)7
  • ペンギンシール 989Type NB速攻(1成分形ポリウレタン) サンスター

    ペンギンシール 989Type NB速攻(1成分形ポリウレタン)

    サンスター
    12,980税込14,278
    1ケース(320mL×10本)
    16日以内出荷
    内部硬化が速い。 ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ。 自己接着性がある。
    用途屋上防水下地処理・端末処理、コンクリート下地のひび割れ・欠損補修グレー成分1成分形ポリウレタン密度1.47外観グレー色ペースト状有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)危険等級耐久性8020相当タックフリータイム(分)60(20℃)弾性復元性(%)89押出し性(5℃)s8危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量320mL引張応力(N/mm2)モルタル板/0.2(23℃)、0.4(-20℃)体積損失(%)2

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材