絞り込み
特性
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(2)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐食・防腐(1)
ブランド
- シャープ化学
- モノタロウ(14)
- 3M(スリーエム)(77)
- PROST's(64)
- アルテコ(ALTECO)(79)
- エスコ(188)
- コニシ(200)
- サンホーム(49)
- スリーボンド(301)
- セメダイン(226)
- タイルメント(50)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- ハウスボックス(53)
- ヘルメチック(50)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](413)
- マノール(57)
- 信越化学工業(82)
- 家庭化学(136)
- 建築の友(83)
- 高森コーキ(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
特価

シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ)
シャープ化学(5件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本(320mL)当日出荷被塗装性良好 ノンブリードタイプ:可塑剤を使用していないので仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません。 工期が短縮:速硬化タイプなので工期が短縮できます。 環境にやさしい:厚生労働省指定の13物質を含んでいません。 色揃え:上塗り塗装を考慮して、ホワイトとライトグレーの2色を用意しています。用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのレール。 新築・改修のALC及びその取り合い目地。 各種ボード及びその取り合い目地。 外壁・内壁のクラック目地。仕様湿気硬化型1成分形変成シリコーン系シーリング材タイプノンブリード破断伸度(%)600(500mm/min)比重1.40改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★外観ペースト状スランプ流動性0(50℃)押出し性5℃時:8秒23℃時:4秒タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別非危険物硬化時間速硬化
シャーピー ブチルB ブラック
シャープ化学(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷弾力性、柔軟性に富み、耐老化性、耐水性、対薬品性に優れています。 接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどほとんどの下地にプライマー無しでもよく接着します。 透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。 乾燥硬化型なので体積収縮がある。用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理、コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシールトラスコ品番816-5936色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
シースルーMタイプNB
シャープ化学¥1,998~税込¥2,198~1本(320mL)ほか当日出荷クリア色の変成シリコーンが、ノンブリードタイプになりました。 一本で色違いの施工部に対応可能。はみ出しても目立ちにくいです。 シリコーンに比べて、撥水汚染が少ないです。 ノンブードタイプなので、塗膜汚染の可能性が低いです。 文字が透けて見える位クリアです。用途配電BOXと外壁との取り合い。ガラリ廻り。 ログハウスやウッドデッキなど素材の風合いを大切にしたい箇所に。 塗装下地に。内装の壁と建具の隙間に。色クリア比重1.05タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別非危険物




シリコーンS防カビ
シャープ化学¥819~税込¥901~1本(330mL)ほか当日出荷から5日以内出荷防カビ剤入りタイプ。 作業性に優れた1成分形です。 使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線に優れ、良好な耐水性を備えています。 硬化後の体積収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。 施工部位周辺の撥水汚染に注意。用途浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、水回りの補修に。給排水管廻りのシール。比重1.02伸び(%)破断時:160(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)強度最大0.82N/mm2(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
ヘンセイシリコーンLM
シャープ化学¥859税込¥9451本(320mL)翌々日出荷から6日以内出荷硬化後のゴムが柔らかい低モジュラス(LM)タイプなので、動きの激しいサイディング用途でも、接着面に無理な力が加わらず界面からの剥離を抑えます。 ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低モジュラスで目地の動き(収縮)への追従性良好。 低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。 防カビ剤配合。 イソシアネートフリーです。 日本初 LMタイプ変成シリコーンでグリーン建材認証SGBC用途外壁サイディングの目地(窯業系サイディング、ALC板、PC板)、ひび割れの充填比重1.39伸び(%)破断時:760(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.14(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.95(23℃)タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
防草用のスキマフィル
シャープ化学¥729税込¥8021本(100mL)欠品中隙間に施工して雑草が生えてくるのを防ぐ。 雑草の生えてくるスキマを埋めて草取りの手間解消。 十分揉んでからスキマに流し込むだけの簡単施工。用途壁と地面のコンクリートなどのスキマの雑草防止色グレー容器パウチパックタックフリータイム(分)10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
弾性ボンド メガハードワン
シャープ化学¥1,498税込¥1,6481本(320mL)当日出荷高硬度・高強度・高伸びを実現。ハードに固まる。速硬化タイプ。用途工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修。土間目地充填。ヒールの踏み抜き防止。板金後のシール接着。色ライトグレー容器カートリッジタックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物適合プライマーP-50主なワークパーツ
アクリコ NB
シャープ化学¥6,298~税込¥6,928~1缶ほか翌々日出荷から3日以内出荷タイル壁と天井との取り合いなど、凸凹部の塗装下地処理に便利!。作業性に優れた水性タイプ(防カビ剤入り) 刷毛塗りができる、乾くと透明になるので目立たない!。ノンブリードタイプ!。4VOC基準適合用途壁面と天井の取り合い部の充填に/巾木や内装下地の隙間に/塗装下地処理に材質塗料:水性アクリルエマルジョン系、容器:プラスチック色塗布時:白 乾燥時:透明容量(kg)3危険物の類別非危険物
ヘンセイシリコーンM
シャープ化学¥879税込¥9671本(320mL)翌々日出荷から6日以内出荷変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。 耐水性はシリコーン系より劣ります。 イソシアネートフリーです。 日本ブランド 変成シリコーン初 グリーン建材認証SGBC用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのひび割れ補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い比重1.39伸び(%)破断時:260(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃)タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用)
トイレのスキマフィル
シャープ化学(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(100mL)当日出荷便器と床のスキマに塗布することで、水や尿の浸入をブロックします。 固まるといつでもはがせますので、いつでも簡単綺麗にお手入れできます。 透明で目立たず施工できます。 特許商品! 類似品注意!用途便器と床のスキマに塗布して、水や尿の浸入をブロックします。 トイレにあるすき間を埋めて、汚れ・ニオイ対策 便器のすき間シーリング色透明危険物の類別非危険物
シャープ シャーピー ポリカシール
シャープ化学(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(20本)当日出荷脱アルコールタイプの湿気硬化型1成分形シリコーン系シーリング材です。 耐候性・耐久性良好、且つ耐熱、耐寒性及び耐水性に優れています。 プラスチックにソルベントクラックを生じにくく、 銅系金属にも使用可能で 施工時に臭いが気になりにくいです。色ホワイティクリア質量(g)337使用温度範囲(℃)-40~+150外観ペースト状危険物の類別非危険物
シャーピー パウチエコガン
シャープ化学(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用トラスコ品番858-5904材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック質量(g)580寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
パウチ メガハードワン
シャープ化学¥709税込¥7801本(100mL)当日出荷工場などの床目地・土間目地・コンクリート床のひび割れ補修に最適。 ハードに固まる速硬化タイプ 高硬度・高強度・高伸びを実現! 少量タイプの使い切り用途工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修、土間目地充填、ヒールの踏み抜き防止、板金後のシール接着色ライトグレー容器パウチ主な用途コンクリート床タックフリータイム(分)40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ピタッ!とPeel
シャープ化学¥698税込¥7681本(30g)翌々日出荷施工した後、ペーストが固まれば剥離することができます。はがれやすい吸盤やフックなどに使っていただきますと、接着補強が可能です。ペースト状なので、形や量を自在に施工できます。凹凸面や湾曲した箇所などにも使用していただけます。硬化後は水に強くなるので、水周りにも施工できます。硬化後は、綺麗にはがれます。用途吸盤の接着補強/室外内、車内など軽量品の貼り付け用接着剤/ねじのゆるみ止め/立体のマスキング作業用 ・汚れ防止用コーティング材色透明容器チューブ主成分変成シリコーン樹脂外観クリア色ペースト状塗装良好施工温度(℃)5~35適合温度(℃)-20~80硬化時間(時間)24(23℃)/36(10℃)粘度(Pa・s)700/23℃タックフリータイム(分)23℃:60危険物の類別非危険物
もくもく補修材NB パウチタイプ
シャープ化学(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(100mL)ほか当日出荷から5日以内出荷高硬度・高強度・高伸びの弾性接着補修材。 肉やせが少ない。 上塗り塗装も可能なノンブリードタイプ。※浸透性塗料は、塗料が硬化しないため注意。 少量タイプの使い切り 手絞り可能なパウチタイプ用途ログハウスやウッドデッキなどの補修危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応



シャーピーシリコーンS
シャープ化学¥889~税込¥978~1本(330mL)ほか翌々日出荷から6日以内出荷作業性に優れた一成分系です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)-50~150規格JSIA F ☆☆☆☆比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃タックフリータイム(分)約10(23℃)危険物の類別非危険物
ヘンセイシリコーンNB-LM
シャープ化学¥9,398~税込¥10,338~1ケース(320mL×10本)4日以内出荷から6日以内出荷窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地比重1.35伸び(%)破断時:540(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・耐久性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
シャーピー ヘンセイシリコーンM
シャープ化学(4件のレビュー)¥819税込¥9011本(320mL)当日出荷塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。 ノンホルムアルデヒドです。用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのシール色ホワイト伸度(%)最大荷重時:340比重1.39改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆指触乾燥時間(分)23℃時:60引張強力(N/mm2)50%:0.50最大:1.10スランプ流動性0(50℃)押出し性5℃時:8秒23℃時:3秒加熱減量(%)4危険物の類別非危険物


シャーピーシリコーンS
シャープ化学¥889税込¥9781本(330mL)翌々日出荷から6日以内出荷作業性に優れた一成分系です。耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)‐50~150規格JSIA F☆☆☆☆比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応
ブチルB
シャープ化学¥13,980税込¥15,3781ケース(330mL×20本)当日出荷弾力性、柔軟性に富み、耐老化性・耐水性・耐薬品性に優れています。 接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどさまざまな下地にプライマー無しでも良く粘接着します。 透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。 乾燥硬化型なので体積収縮がある。用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理。 コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシール。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
水まわりのスキマフィル
シャープ化学¥6,498税込¥7,1481ケース(100mL×10本)4日以内出荷水まわりの補修に最適な、プロも使用する高性能なシリコーン系充填剤です。 スキマにしっかり接着します! 専用の工具を使わずに、手絞りで簡単に施工できます。 防カビ、抗菌タイプ。用途浴室・洗面台などのすき間の防水シール。 浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺。色白危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペイントウレタンNEO
シャープ化学¥17,980税込¥19,7781ケース(320mL×20本)翌々日出荷から5日以内出荷可塑剤を使用していないノンブリードタイプなので、ブリードによる塗料汚染がほとんどありません。 低温時の施工性良好。従来のウレタンに比べ肉やせが少ない。 ウレタン系のシーリング材は、耐候性に劣るため屋外で施工される際は上塗り塗装を行ってください。用途ALC板間およびサッシ廻り目地、RC打ち継ぎ目地、コンクリートのひび割れ補修。比重1.39危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50タックフリータイム(時間)約3.5(23℃)
避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコーク
シャープ化学¥6,298税込¥6,9281本(330mL)当日出荷蓄光顔料配合の為、突然暗くなっても瞬時に発光します。厚みを持たせて施工できる為、残光輝度が長時間確保できます。耐久性の良いシーリング材をベースにしている為、屋外でも使用可能です。不定形材料の特長を活かし、様々な形状が造りだせます。シーリング材としての性能を兼ね備えている為、目地シールとしても使用できます。簡単に施工が可能。放射性物質は一切不使用。用途地下鉄など公共の建造物の避難ガイド兼目地シールに。マンション、住宅内の階段などの停電時ガイド。非常口廻りの目地シールに。消灯時の癒しの光に。ブラックライトを使用してのディスプレイのデザインにタイプ湿気硬化型1液タイプ種類シリコーン系シーリング材規格JSIA F★★★★硬度27(ショアーA)硬化速度24h以内/5mm厚(23℃)伸び(%)250タックフリータイム(分)5(23℃)最大強度(MPa)1.05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
コンロのスキマフィル
シャープ化学¥11,980税込¥13,1781箱(100mL×10本)翌日出荷から4日以内出荷キッチンのコンロとキッチン台のスキマに塗布することで汚れの侵入をブロックします。透明で目立たず、キッチンの美観を損ねません。硬化後は、はがせてお手入れ簡単。掃除やメンテナンス時にも大活躍用途キッチンのコンロとキッチン台のスキマに塗布することで、水や汚れの侵入をブロックします。料理中にこぼれた液体や食材のカスがしみこんでしまう心配を解消。汚れの侵入を防ぎ、キッチンを常に清潔に保ちます。色透明危険物の類別非危険物







ペイントセラNB-Q
シャープ化学¥9,398税込¥10,3381箱(320mL×10本)4日以内出荷高耐久(高接着・高耐熱・高耐候) 最高水準の接着性で雨水の浸入を防ぎ、一般変成シリコーンを上回る耐候性と耐熱性を実現しました。 ノンブリード ほとんどの建築用塗料でベタつきが発生せず、液状成分(可塑剤類)の流出が少なく、長期にわたりしなやかなゴム弾性を維持します。 低モジュラス 防カビ剤配合用途窯業系サイディングのパネル間目地及び窓枠まわり目地 フッ素塗装鋼鈑、カラー鋼鈑等 金属パネルの継ぎ目、ダクト周り その他一般建築物の外装目地仕様専用プライマー:P-50容器カートリッジ指触乾燥時間(分)40(23℃)危険物の類別非危険物特性高接着・高耐熱・高耐候・防カビ
ポリカボンド
シャープ化学¥33,980税込¥37,3781ケース(300mL×20本)5日以内出荷プラスチックにクラックを発生させないアルコールタイプの弾性シーリング接着剤 半透明タイプなので被着体の風合いを生かすことができます。 貯蔵安定性に優れるので長期保管後も押出し性良好でしっかり硬化! 汎用接着性に優れたシーリング接着剤。用途各種プラスチック成形体の接着、シール 電気部品の接着 LED照明のシェードのシール ポリカーボネート板の接着、シール 硝子、アルミ、SUSの接着、シール PET・PBT・PPS樹脂成形品の接着、シール色クリア(半透明)比重1.02不揮発分95.3%粘度(Pa・s)200(23℃)タックフリータイム(分)5(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆硬化速度(mm)内部2~3/24h




シャーピーシリコンシーラント
シャープ化学¥698税込¥7681本(300mL)4日以内出荷シャーピーシリコーンシーラントは、脱オキシムタイプの湿気硬化型1成分形シリコーン系シーリング材です。耐候性・耐久性・耐オゾン性良好、且つ耐熱、耐寒性及び耐水性に優れています。耐候・耐久・耐オゾン性良好、長期に渡り安定した硬化性能を発揮します。接着性良好、各種部材に対して良好な接着性を有します。施工性良好、低温時のカートリッジガンの押出性とヘラ仕上げが良好、且つ硬化性に優れています。耐寒・耐熱性良好、硬化後、-50℃から150℃まで使用条件に対応できます。用途浴槽、流し台の取り付け及び取り付け部の補修/サッシ工事、金属工事の防水シール/給排水管回りのシール/プレハブ、冷蔵庫、コンテナなどの防水シール、ガラス留め付け及び防水シール。仕様密度(g/ml):1.01規格JSIA:F☆☆☆☆外観ペースト状塗装不可施工温度(℃)5~35適合温度(℃)-50~150粘度(Pa・s)500~700;23℃タックフリータイム(分)23℃:5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シャーピー シリコーンS パウチ
シャープ化学¥859税込¥9451本(330mL)翌々日出荷作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が‐50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修 給排水管廻りのシール仕様専用プライマー:P-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)色ブラック容器パウチ比重1.02伸び(%)破断時:120(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応
つかないシール
シャープ化学¥49,980税込¥54,9781ケース(320mL×10本)6日以内出荷剥離可能シーリング材。硬化すると、ぺりっとはがせます。 製造工程で一時的に固定が必要な場合や滑り止め用途にご使用下さい。用途仮止め、封止、滑り止め、汚れ防止。色クリア伸び(%)破断時:400(23℃)密度1.05タックフリータイム(分)45(23℃)危険物の類別非危険物
ダンセイボンドPフィックス
シャープ化学¥19,980税込¥21,9781ケース(320mL×20本)5日以内出荷から6日以内出荷化粧パネルの貼付用の弾性接着剤 コストパフォーマンス・作業性に優れる用途化粧パネルの接着。比重1.4伸び(%)破断時:150(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆硬度(ショア A)42引張応力(N/mm2)1.4主なワークパーツ
ダンセイボンドMSプラス
シャープ化学¥19,980税込¥21,9781ケース(320mL×20本)5日以内出荷接着剤とシーリング材の性能を併せ持つ、弾性接着剤。 高強度・高弾性・高伸びの高モジュラスタイプのシーリング接着剤。 衝撃や振動などの応力を吸収し、耐久性が向上します。 無溶剤配合 かつ F☆☆☆☆取得商品。用途石材の接着、パネルの接着、金属部の継ぎ目のシール、工業用塗装の下地シール。仕様【せん断強度(23℃)】最大強度:1.94N/mm2(JIS K6850 被着体:SUS304)、せん断引張接着性(接着厚み1mm)色ライトグレー伸び(%)破断時:【JIS A1439 被着体:アルミ】330(23℃)、【JIS K6251 ダンベル3号】400引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.77(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:1.45(23℃)タックフリータイム(分)35(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆硬度(ショア A)45引張応力(N/mm2)最大2.00
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品















































![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729320-261008-02.jpg)
![プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729329-261008-02.jpg)