絞り込み
ブランド
特性
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 接着剤・補修材

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
5,387件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンド プレフィニッシュボンド コニシボンド プレフィニッシュボンドコニシ(4件のレビュー)
999税込1,099
1本(500g)
当日出荷
健康住宅対応水性作業性硬化後透明
用途内装造作用・建具用 巾木・まわり縁・階段各部・玄関框・枠付建具などの接着 塗装木材・塩ビ化粧材など各種合成木材と木材・合板・木質ボード・せっこうボードなどの接着成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形規格(JAIA)F☆☆☆☆改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合原材料EVA樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物主なワークパーツ
液状ガスケット TB1110F スリーボンド液状ガスケット TB1110Fスリーボンド(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100g)
当日出荷
機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。
用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。クリーム質量(g)145液色クリーム主成分脂肪酸変性フェノール樹脂トラスコ品番405-3494使用温度範囲(℃)-40~150危険物の類別非危険物
コーティング剤 信越化学工業コーティング剤信越化学工業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷
金属を腐食させないコーティング剤です。 密封耐熱性が良好です。 低粘度。
用途一般電気用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180タイプ脱アセトンタイプ
建築内装工事用接着剤 SG-1L セメダイン建築内装工事用接着剤 SG-1Lセメダイン(11件のレビュー)
2,190税込2,409
1本(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。 巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。 木レンガ、プラ木レンガの接着。 アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。 片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。 店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。 建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。主な用途建築内装用・巾木・プラ木レンガ・パネルなど仕様多用途タイプ、速硬化白色規格JAIA 4VOC基準適合JIS規格JIS A 5538主成分変性シリコーン樹脂標準使用量4g/プラ系木レンガ1個、2m2/kg(1本)改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)外観白色ペースト粘度(Pa・s)270危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品適合用途低VOC、速乾主なワークパーツ
液状ガスケット1207D スリーボンド液状ガスケット1207Dスリーボンド(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(150g)
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤トラスコ品番813-0558種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色アルミ色ペースト状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)170(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)硬度(JIS A)60(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kgRoHS指令(10物質対応)対応
二液常温硬化型構造用接着剤 スリーボンド二液常温硬化型構造用接着剤スリーボンド(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(90g)
当日出荷
エポキシ樹脂を主成分とした、常温硬化型構造用接着剤です。 各種材料・広範囲な接着が可能
用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着主な用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着硬度70(JIS D)主成分本剤 エポキシ樹脂 硬化剤 ポリアミドアミン可使時間(分)60(at25℃)引張強度(MPa)65.7外観主剤:淡黄色透明液状 硬化剤:淡褐色液状反応形態付加反応硬化時間(時間)24(at25℃)・2(at60℃)粘度(Pa・s)主剤:13 硬化剤:30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.09LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エルヨン・エコキャップ エルヨンコーポレーションエルヨン・エコキャップエルヨンコーポレーション
729税込802
1袋(2個)
当日出荷
残ったコーキング材の硬化を防ぐニューアイテム!ノズルに残ったコーキング材の硬化を促進し、カートリッジに残ったシール材を硬化しにくくするというアイテムキャップです。
使用方法残ってしまったカートリッジのノズルをシール材が入ったままエルヨンキャップに接続!カートリッジ本体にエルヨンキャップを装着!後日、再度使用時にノズルをはずすとエルヨンキャップ側に固まったシール材がくっついてくる!もしくっついて来なくてもエルヨンキャップの先端棒をノズルの先に差し込み押し出せばOK!ノズルを本体に装着し、そのまま使用できます!危険物の類別非危険物
洗浄用シンナー PROST's洗浄用シンナーPROST's
999税込1,099
1個(1L)ほか
5日以内出荷
塗料の洗浄に、道具の洗浄に。
用途洗浄成分ラッカーシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アスファルト乳剤缶 墨東化成工業アスファルト乳剤缶墨東化成工業
5,998税込6,598
1缶(18L)ほか
翌日出荷
プライムコート(路盤-アスファルト)・タックコート(アスファルトーアスファルト)どちらの規格も満たすアスファルト乳剤です。
危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)散布量プライムコート:1~2(m2/L)、タックコート:0.3~0.6/(m2)
リペアの達人石材補修セット 高森コーキリペアの達人石材補修セット高森コーキ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
屋内外の石材のヒビ・カケ補修に。 石材の曲面、平面、垂直面にできた、欠け・割れ等が補修できます。
用途石材、タイル、コンクリート、大理石等成分【スティックパテ】エポキシ樹脂、顔料、充填剤、【パウダー密着液】アルコール、ケトン樹脂、フッ素活性剤、【カラーパウダー(8色)】酸化チタン、顔料セット内容カラーパウダーミニ8色、筆、パレット、サンドペーパー2種、パウダー密着液、ヘラ、混合表、石材用スティックパテ、手袋危険物の類別非危険物
コンボイV タジマツール(TJMデザイン)コンボイVタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
軽量コーキングガン。 軽量タイプ。 超軽量(315g)、コンパクトボディです。
用途軽量コーキングガン材質(筒/グリップ)樹脂/樹脂仕様-適合[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番471-2544質量(g)315危険物の類別非危険物
ガス配管用シール剤 スリーボンドガス配管用シール剤スリーボンド(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1本(230g)
当日出荷
無溶剤型の都市ガス用配管シール剤です。回転ノズルのため、チューブを回転させずにねじ部に均等に塗布できます。
用途都市ガスの配管ねじ部のシール剤。適合口径は15A~80A。トラスコ品番374-8791アイボリー主成分アルキッド樹脂比重1.46粘度(Pa・s)110危険物の類別非危険物
ボンド多用途シール コニシボンド多用途シールコニシ(9件のレビュー)
379税込417
1本(65mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
塗布性良好・塗装可・防カビ剤入り・目地汚染のないノンブリードタイプ 乾くと透明になります
用途内・外壁の目地・ひび割れ、壁と柱、壁クロスのすき間、内、外壁と窓枠のすき間、せっこう壁・砂壁・繊維壁・しっくい壁のひび割れ、壁クロスの継ぎ目のすき間成分アクリル樹脂系エマルジョン形容量(mL)65危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
建築内装用接着剤 速乾GF セメダイン建築内装用接着剤 速乾GFセメダイン(3件のレビュー)
599税込659
1本(170mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 各種化粧合板、硬化プラスチック、ボード、金属板等と木材、コンクリート、スレート板の接着。危険物の類別第四類関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック
7,998税込8,798
1本(15g)ほか
3日以内出荷
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:速乾●粘度(Pa・S):27灰色主成分熱可塑性樹脂・Ag比重1.7硬化時間(分)60 (25℃)危険等級保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性、速乾危険物の性状非水溶性
セメコンスーパー 5kg ユニテックセメコンスーパー 5kgユニテック
6,898税込7,588
1個(5kg)
当日出荷
約10分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮、従来の常識をくつがえす全天候型コンクリート補修材。45分で実用硬化! 無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも硬化時間や硬度は変わりません。 水と混ぜてご使用ください。目安は1kgあたり100mLの水です。
用途コンクリート製品、階段の補修など、交通量の多い場所や水周りの緊急を要する工事にも最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。材質シリカサンド、特殊セメント圧縮強度(N/mm2)70~78曲げ強度(N/mm2)5~6品質保持期間密封状態で長期保存可能危険物の類別非危険物
瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180ml スリーボンド瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180mlスリーボンド(7件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
●広い面接の接着が出来ます。●硬化促進剤成分の不快な臭いが少ない。
トラスコ品番783-9910危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
ウルトラ多用途SUプレミアムクイック コニシウルトラ多用途SUプレミアムクイックコニシ(1件のレビュー)
439税込483
1個(10mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ウルトラ多用途SUシリーズの速硬化タイプ
用途広範囲の材料の接着。屋内外、凹凸面、水回りでの接着と補修。膨張係数の異なる材料同士の接着。合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属特性速乾主な用途合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属主成分シリル化ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
プレユーロックススーパー 太平洋マテリアルプレユーロックススーパー太平洋マテリアル
5,498税込6,048
1袋(25kg)
4日以内出荷
速硬型のため数十分で硬化し、早期に強度を発現します。このため、緊急工事・寒冷期での工事に適してます。 流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能上、施工も簡単です。 初期(短時間)から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。
用途緊急工事、短時間施工、寒冷期工事、逆打ち工法、機械基礎、鉄骨ベース、機械据付、橋梁支承、アンカー固定、各種耐震補強、改修工事、各種土木建築工事タイププレミックス型温度範囲(℃)5~35危険物の類別非危険物混水量(L/袋)4.4練り量(L)13
瞬間接着剤用 ニードル PPC LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤用 ニードル PPCLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
949税込1,044
1袋(10本)
当日出荷
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。質量(g)20材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ 3M(スリーエム)ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
939税込1,033
1本(10mL)ほか
当日出荷
高強度。永久固定(取り外し不可)。
用途小径ネジのゆるみ止め、シールに。粘度範囲(mPa・s)400~600分類低粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/36主成分アクリル系比重1.1粘度(mPa・s)400~600強度高強度タイプ(永久固定)使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M25以下危険等級固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
工業用接着剤 EC1368NT 3M(スリーエム)工業用接着剤 EC1368NT3M(スリーエム)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1L)
当日出荷
速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用
用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサントラスコ品番309-9865質量(kg)1.2黄色比重0.82不揮発分約25%標準塗布量約8m2/L粘度(mPa・s)約300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
aaセッター 東亞合成aaセッター東亞合成(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(200mL)
当日出荷
アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。 すきまの多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。 白化現象(接着箇所が白く濁る)を低減します。 木、皮などの多孔質材料の接着を可能にします。
主な用途木、皮などの多孔質材料成分アルコールトラスコ品番122-0144塗布方法ハケ塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量200mL危険物の性状水溶性
強力瞬間接着剤 ”ゴリラ スーパーグルー” 呉工業(クレ)強力瞬間接着剤 ”ゴリラ スーパーグルー”呉工業(クレ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
衝撃・振動に強く液ダレしにくいので作業性にすぐれています。最速10秒接着です。内部硬化を防ぐ特殊キャップを採用しています。
用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修。トラスコ品番632-9828材質成分:シアノアクリレート、合成樹脂透明容量(g)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.014LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000ゴールドスリム(液状) セメダイン瞬間接着剤 3000ゴールドスリム(液状)セメダイン(2件のレビュー)
109税込120
1本(3g)ほか
当日出荷
一滴、スピード接着する中粘度の瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着幅(mm)57透明高さ(mm)175タイプ中粘度奥行(mm)15容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
ロックタイト 多用途強力瞬間接着剤 ミニゼリー状 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 多用途強力瞬間接着剤 ミニゼリー状LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
149税込164
1本(2g)ほか
当日出荷
ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。ゼリー状なので、垂直面でも使えます。
用途硬質プラスチック・陶磁器、合成ゴム、金属、などの接着。模型工作、おもちゃ、アクセサリー、陶磁器の置物、家具、建具、ペーパークラフト、家電製品。主な用途硬質プラスチック・陶磁器、合成ゴム、金属、などの材質シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
コーキングノズルキャップ SK11コーキングノズルキャップSK11(4件のレビュー)
599税込659
1パック(2本)
当日出荷
コーキング剤の一時保存に便利です。シリコン製でコーキング剤の一時保存に使用できます。キャップをした状態で、約3週間の保存が可能です。
用途コーキング剤の一時保管。材質シリコン製危険物の類別非危険物
コールドパーミックス 東亜道路工業コールドパーミックス東亜道路工業(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(10kg)ほか
当日出荷
従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです。 取扱が簡単です。 接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。 施工後直ちに交通解放が可能です。 未開封であれば長期貯蔵が可能です。
用途修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に。 ポットホールの補修に。 家周り、玄関先の補修、段差修正などに。特性耐水性材質骨材、石粉、石油アスファルト、植物油危険物の類別非危険物施工面積1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)
墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用 セメダイン墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用セメダイン(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(333mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セメダイン墓石用は、石材への汚染が少ないノンブリードタイプです。 墓石・御影石・灯籠・その他各種石材に対し優れた接着性を有します。 硬化被膜がゴム弾性体のため、耐震性・耐衝撃性・耐候性に優れています。 一液タイプなため、作業性に優れています。 低臭タイプなため作業環境にやさしいです。 低温硬化性に優れているため、冬場の作業性も良好です。 垂れにくいマスチック型です。
用途墓石、燈篭、各種石材の接着及び目地シール容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂貼合せ可能時間5℃:70分、23℃:20分、35℃:10分密度(g/cm3)1.25粘度(Pa・s)380危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性低臭、ノンブリードタイプ、ツヤ消しタイプ
嫌気性封着剤 低強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 低強度タイプスリーボンド(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(50g)
当日出荷
材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。
用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8固着時間(分)60~120仕様低強度タイプ(取り外し可能)質量(g)66容量(g)50主成分合成樹脂危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
シリンダーセット コニシシリンダーセットコニシ(5件のレビュー)
529税込582
1セットほか
当日出荷
「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
危険物の類別非危険物
多用途屋外用 333ml コニシ多用途屋外用 333mlコニシ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
エポキシ樹脂の耐候性と変成シリコーン樹脂の多用途性を併せ持ちます。 健康住宅対応しています。 広範囲な接着性能を発揮する弾力性のある接着剤です。 耐水性があり、屋外で使用できます。
用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に特性耐水性成分変成シリコーン・エポキシ樹脂系トラスコ品番752-0433材質主成分:変成シリコーン・エポキシ樹脂系ライトグレー容量(mL)333質量(g)532主な用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOV基準適合危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
金属用パテロング 18cm 高森コーキ金属用パテロング 18cm高森コーキ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート耐熱温度(℃)120危険物の類別非危険物
瞬間接着剤用 ニードル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤用 ニードルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(7件のレビュー)
949税込1,044
1袋(10本)
当日出荷
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。質量(g/袋)20材質ステンレス質量(g)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ガラスクロス 武藤商事ガラスクロス武藤商事(10件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
寸法(cm)10×70危険物の類別非危険物
シリコーンシーラント ダウ・東レシリコーンシーラントダウ・東レ(4件のレビュー)
899税込989
1本(330mL)
当日出荷
有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 防カビ剤が添加されていますので、極めてカビが発生しにくくなっており、カビの発生しやすい個所のシール・接着に最適です。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。ユニットバス、一般家庭の浴室内、洗面台、流し台などの目地部のシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。JIS規格JIS A5758適合タイプオキシム・防カビタイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
479税込527
1本(4g)ほか
当日出荷
水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。透明タイプゼリー状主成分シアノアクリレート系主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙仕様耐衝撃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水、耐剥離固着時間(秒)20~60(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン) PROST's汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン)PROST's
1,398税込1,538
1セット(0.5kg)ほか
5日以内出荷
FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
用途補修/製作危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
土木建築用目地調整材 168バッカー 相模カラーフォーム土木建築用目地調整材 168バッカー相模カラーフォーム
799税込879
1セット(6本)ほか
翌々日出荷
168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
用途環境に配慮したバッカー材として材質ポリエチレングレー危険物の類別非危険物
どこでも下地 石膏ボードのカベ穴なおし 高島どこでも下地 石膏ボードのカベ穴なおし高島(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱
当日出荷
手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。 ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。 PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。セット内容穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材