接着剤・補修材 :「シャフト 接着剤」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はめ合い用最高強度品です。
用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。 仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 トラスコ品番445-2046 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 容量(g)10 粘度(mPa・s[cP])2000~3000 粘度範囲(mPa・s)2000~3000 適合すきま(mm)0.25以下 主成分嫌気性 剪断強度(N/mm2)≧25 危険等級 固着時間(分)25 強度最高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)
999 税込1,099
当日出荷

はめ合い用高強度標準品。 小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す
用途はめあい用、高強度用 粘度(mPa・s[cP])100~150 剪断強度(N/mm2)≧15 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 適合すきま(mm)0.13以下 主成分嫌気性樹脂 危険等級 固着時間(分)25 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中強度はめ合い固定用です 軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します 耐薬品性に優れています 取り外し可能
用途はめあい用 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 粘度(mPa・s[cP])400~800(チキソ) 適合すきま(mm)0.2以下 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)≧6.5 危険等級 固着時間(分)40 強度中強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属用高強度接着剤 メタルロック セメダイン 動画あり
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など 成分変性アクリル樹脂100% 種別化学反応形接着剤 可使時間(分)2 硬化時間(分)4~7(23°) セット内容A剤+B剤 25g 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃) 付属品ヘラ A剤:淡黄色、B剤:黒色 主成分変成アクリル樹脂 セットタイム(分)5 引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板) 粘度(mPa・s)10,000(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)77 ガラス転移点(℃)87 弾性率(N/mm2)1250 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
1セット(25g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。
用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途油面 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。 使用温度範囲(℃)-55~180 粘度(mPa・s[cP])1300~3000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5 推奨ねじ径M6~M20 液色 種別中強度 主成分嫌気性樹脂 固着時間(分)20 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐熱性、耐油性、油面接着性 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)
エコ商品
トラスコ品番114-4368 容量(mL)250 質量(g)293 使用温度範囲(℃)-55~180 液色 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)2000~3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.03mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])900~1500 破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4 液色 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)25 種別低強度 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)63850mlはめ合い用アップグレード
はめ合いゆるみ止め剤では最高強度製品で、アップグレード製品です。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。 仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 材質主成分:合成樹脂 容量(mL)50 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-55~180 液色 粘度(mPa・s)2000~3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1箱(10本)ほか
44,980 税込49,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中強度。取り外し可能。
用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。 液色 タイプ汎用タイプ(中強度) 粘度範囲(mPa・s)900~1400 分類中粘度 破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5 主成分アクリル系 比重1.1 使用可能温度範囲-54~150℃ 推奨ねじ径M20以下 固着時間(分)15以下 強度中強度タイプ(取り外し可能) 仕様非水溶性、嫌気性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤
容量(mL)250 質量(g)320 使用温度範囲(℃)-55~175 液色 粘度(mPa・s)450~750 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途高強度(はめ合い用)最高強度モーターのシャフト/ローター、ギア、プーリースリーブ、ブッシュのすき間ばめによる永久固定に適します。 主なワーク3次元形状
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。 液色 使用温度範囲(℃)-55~180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。
用途ねじゆるみ止め用接着剤の塗布。マグネット用接着剤の塗布。ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布。医療用光硬化型接着剤の塗布。大容量瞬間接着剤(500g)の塗布 トラスコ品番568-6015 幅(mm)214 高さ(mm)363 奥行(mm)357 圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0~0.7 最大使用圧力(MPa)0.7 危険物の類別非危険物
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。 使用方法1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。 質量(g)80 タイプ中強度タイプ 使用温度範囲(℃)-60~150 液色 粘度(mPa・s[cP])1400 破壊トルク/脱出トルク(Nm)12/5 破壊トルク(Nm)材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm 推奨ねじ径M6~M20 危険等級 固着時間(分)20 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)
899 税込989
当日出荷

使用温度範囲(℃)-55~180 液色 主成分合成樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に 特性耐薬品性 仕様筒状、小箱1ケース(10本入)、大箱20ケース(200本入) トラスコ品番789-8991 材質エポキシ樹脂組成物 (容器)青(液)白 高さ(mm)100 質量(g)60 使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121 容量(g)60 可使時間(分)25 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物 硬化時間60分 半径(Φmm)29 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃)-40~200 種類エポキシ樹脂系補修剤 硬度ショアーD85 有効期限(年)3年(未開封) 強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 剪断強度(kg/cm2)49 誘電耐力400 V/mil 0.125in 弾性係数6×105PSI 成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上 主成分ポリメタクリル樹脂 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。
用途ネジ部品用 一般ねじ部品の固定とシール用(中強度) ベアリングとハウジングの固定 使用温度範囲(℃)-50~150 粘度(mPa・s[cP])110~150 破壊トルク/脱出トルク(Nm)11.5/10 推奨ねじ径M20以下 液色 硬化速度標準 主成分嫌気性樹脂 固着時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8 液色 硬化速度早い 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
用途カムシャフトスプロケットボルト、リングギアボルト、クランクシャフトボルト、トランスミッションボルトなどの固定に使用。 トラスコ品番366-6743 液色 適合ねじ(mm)10~25 破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32 比重1.1 硬化時間(分)20 完全硬化時間24時間 適合温度(℃)-55~150 危険等級 強度高強度 強度区分部分加熱と工具の使用により取り外し可能 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 粘度(cP)1800/5000 チキソ性有り 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)
5,098 税込5,608
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い固定剤 662
LOCTITE662は、金属用はめ合い用接着剤です。
用途ギアの固定、ギアボックスシャフトのスプロケット、モーターのシャフトとローターの固定などに使用できます。 トラスコ品番682-8395 アンバー(琥珀) 容量(mL)1000 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s)1750.0 - 3250.0 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005L 危険物の性状非水溶性
1本
57,980 税込63,778
5日以内出荷

嫌気性嵌め合い用接着剤 。低粘度。ANSI/NSF Standard 61 認証 (+82 ℃を超えないこと)。金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化。表面の僅かな油汚れに耐える。高温での性能と耐油性を提供。頑丈な硬化性能
用途ギアの固定。ギアボックスシャフトのスプロケット。モーターのシャフトとローターの固定など トラスコ品番612-3877 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-55~200 対応推奨硬化促進剤 7649 粘度低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000397mL 特性耐油 危険物の性状非水溶性
1本
17,980 税込19,778
欠品中

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)962T ワン型プラグ用 高強度
1液タイプ嫌気性接着剤。高強度
用途ワン型プラグ用シールだけでなく、 抜け防止が必要な他の高い強度のシールのアプリケーションに対しても使用できます。.主なアプリケーションは金属嵌め合い形状の固定とシーリングです。(例:エンジンブロック部のワン型プラグ、ウオーターポンプシール及びハブとシャフト アッセンブリー)LOCTITER 962Tは、チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。 トラスコ品番555-7972 材質アクリル樹脂 容量(mL)1000 液色 使用温度(℃)-55~150 対応推奨硬化促進剤 7649/7471 粘度(mPa・s)1400~3500チキソ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 危険物の性状非水溶性
1本
59,980 税込65,978
16日以内出荷

旭エンジニアリング多目的パテ
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、接着、再生補修などが簡単に行うことが出来ます。 完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
用途金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどに。 エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど。 バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなど。 トラスコ品番161-5560 セット内容主剤、硬化剤 材質/仕上エポキシ 灰色 質量(g)500 容量(g)500 アズワン品番64-8332-26 危険物の類別非危険物
1組
9,998 税込10,998
当日出荷

関西パテ化工耐摩メタル
アルミナセラミックス粉を配合し、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。 摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 特性耐油、耐塩水、耐薬品 硬化時間(時間)15 セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg 適合機器配管、タンク、バルブ、シャフト軸、ベアリングハウジング、熱交換器、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)50 圧縮強さ(MPa)61~75 引張強度(MPa)28~35 曲げ強さ(MPa)41~50 収縮率(%)0.05 弾性係数縦4900~5200 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色 引張せん断接着強さ(MPa)15~19 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 線膨張係数(×10-6/℃)57 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 関連資料使用方法 硬度(ショア D)88 塗布面積(m2/セット)0.053(5mm厚時)
1本(0.5kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります