接着剤・補修材 :「仮止め 接着剤」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 瞬間接着剤 412 仮止め用
仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。
用途プリズム研磨仮止 透明 主成分シアノアクリレート系 剪断強度(N/mm2)≦10.3 粘度(mPa・s)2.5~6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。 成分シリル基含有特殊ポリマー 固着時間(分)7(at23℃50%RH) 主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM 危険物の類別非危険物 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1本(150mL)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ 電圧(V)100 消費電力(W)7 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)(ノズル)160 ヒーターPTCヒーター 電源タイプAC電源式 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着強度・耐衝撃性に優れた瞬間金属用接着剤です。 木、ゴム、プラスチック等も接着できますので木工産業や家庭用品、趣味の創作や補修接着にも適しております。
用途金属と金属、金属切削の仮止め旋盤、ボルト、ナットのゆるみ止め、金属模型(汽車、自動車)製作。 金属とプラスチック自動車のモール接着模型飛行機。 かさの把手接着金属とゴム、ノコ、ハンマー等の把手や頭部のヌケ防止冷蔵庫のゴムのはがれ止め 主な用途金属 特性耐衝撃性 タイプ中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(10g)
869 税込956
当日出荷

成型ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。 スティックタイプで持ち運びに便利です。 ガスケットの表面に塗布し、合わせづらい位置合わせに最適です。
用途合わせづらいガスケットの仮固定、高所での位置決め 仕様ろう状半固体 トラスコ品番758-5560 材質主成分:アクリル樹脂 紫色 質量(g)23 使用温度範囲-55~150℃ 容量(g)19 危険物の類別非危険物
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 主成分EVA 引張せん断接着強さ(MPa)5.2 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
41,980 税込46,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 瞬間接着剤 417
仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取り外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。
用途プリズム研磨仮止 透明 主成分シアノアクリレート系 剪断強度(N/mm2)≦2.8 粘度(mPa・s)3~8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります オートパワーオフ(起動から約10分後)機能付きだから安心 予熱完了をランプでお知らせ
用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに 付属品本体×1、グルースティック(Φ7×約170mm)×10 入力電圧(V)DC18(最大20) 主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに 危険物の類別非危険物
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途ホビーや修理などの接着 主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕 危険物の類別非危険物 直径×長さ(mm)7.5×100 主なワークパーツ
1セット(10本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整ねじ用の瞬間接着剤です。 はみ出し部も硬化します。
用途基板・電子部品用 主な用途基板、電子部品 仕様低強度タイプ(取り外し可能) 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-55~80 粘度低粘度 粘度(mPa・s)40~80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。
用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着 可使時間(分)70 硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間 硬化剤(g)20 主剤(g)80 外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明 トラスコ品番169-1872 セット内容A剤+B剤 100g 比重主剤:1.19、硬化剤:1.03 質量混合比100:25(主剤:硬化剤) 粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)
2,798 税込3,078
当日出荷

多用途接着剤 スーパーX セメダイン 動画あり
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着 黄褐色 仕様入れ目:10kg 質量(g/本)40 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2 寸法(Φmm×Lmm)26×76 主成分EVA 引張せん断接着強さ(MPa)5.2 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
82,980 税込91,278
5日以内出荷

ミヅシマ工業ディノグリップ505
トラスコ品番802-0785 質量(kg)16 容量(kg)16 標準塗布量300~350/平米 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 付属品ヘラ 関連資料接着剤を選ぶ早見表 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(10mL)ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーXデュオ(仮止め不要タイプ) セメダイン 動画あり
⾦属やコンクリート、プラスチックなどさまざまな材質に対応できます。 硬化後も⾁ヤセがなく、充てん接着が可能で、凹凸⾯にも接着できます。 外壁に⽳あけ不要で、表札やセンサーライトなどの設置・固定が可能です。 貼り合わせ1 分で固定し,仮⽌めを必要としませんので⼿軽にお使い頂けます。 接着して24 時間後には完全硬化し、衝撃や熱・⽔に強くなります。屋外⽤途に最適です。
用途1靴底・ベルト・バッグ・タイルなどの緊急ハガレ補修に。 スキマ時間を利⽤して、静かにプチDIY 製作を楽しむ際のアイテムとして適しています。 表札・プレート・フック・センサーライト・防犯カメラ・ガレージミラー・シェルフ等の外壁への取付け固定に。 耐熱温度(℃)-40~120 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主な用途金属、プラスチック、ゴム 特性仮止め不要、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可 仕様【実用強度に達する時間】約1分(23℃湿度50%) 透明 主成分A剤:シアノアクリレート、B剤:変成シリコーン樹脂 完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
1セット(13g)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力。中粘度。スピード接着。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 建築模型、パネルの制作に。 家具製作の仮止め、取り付けに。 主な用途木材、硬質プラスチック、金属 仕様木工用 成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。 仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。 はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。 はく離強さ、たわみ性に優れています。 トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1本(180mL)ほか
728 税込801
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬化が速く、キメが細かく、素穴の出にくい二液性エポキシ系接着剤です。 樹脂との接着性に優れています。
用途各種プラスチック樹脂溶着用 種別樹脂部分補修用品 付属品溶接用アタッチメントノズル・仮止め用アタッチメントノズルV型付 硬化剤(mL)150 主剤(mL)150 硬化時間(分)30(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量300mL 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
9,098 税込10,008
当日出荷

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 成分クロロプレンゴム系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 各種化粧合板、硬化プラスチック、ボード、金属板等と木材、コンクリート、スレート板の接着。 危険物の類別第四類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1本(170mL)ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤
プラスチック・ゴム部品を瞬間に強力接着可能です。金属部品の仮止めにも使用できます。前処理剤でPP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。
用途プラスチック用補修材 主な用途プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量25mL 特性瞬間、強力 危険物の性状非水溶性
1セット(5g×5本)
4,298 税込4,728
当日出荷

ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアパーツをくもらず接着できる接着剤です。 無溶剤・水性タイプなので、パーツにダメージがありません。 硬化後は透明になるので接着部分が目立ちません。 硬化前なら水でふき取れます。(綿棒などをご利用ください) ポリスチレン製プラスチックモデルのクリアパーツ、メッキパーツをきれいに接着できます。 無溶剤の水性タイプなので安全、プラパーツを溶かさず、汚さず接着できます。
用途カーモデルのウィンドガラスとボディの接着に。 飛行機モデルのキャノピーの固定に。 クリアパーツ同士の接着に。 クリアパーツとメッキパーツの接着に。 透明 主成分ウレタン樹脂 危険物の類別非危険物 硬化時間約2~3時間で固定されます(23℃) 被着材の素材各種硬質プラスチック(ABS・アクリル・ポリスチレン)、金属、皮革、合成ゴム、木材など 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 透明なプラスチックの接着にも目立たないクリア色。 高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。 ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 100%固形分で凹凸面への接着もOK。 JAIAF☆☆☆☆
成分アクリル変成シリコーン樹脂 エスコ品番EA935N-2 淡黄色半透明 質量(g)206 使用温度範囲(℃)-60~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 透明なプラスチックの接着にも目立たないクリア色。 高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。 ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 100%固形分で凹凸面への接着もOK。
成分アクリル変成シリコーン樹脂 エスコ品番EA935N-1 淡黄色半透明 質量(g)55 使用温度範囲(℃)-60~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
600 税込660
翌々日出荷

抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 靴やバック、自動車部品の接着に適したブラックです。 高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。 ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 100%固形分で凹凸面への接着もOK。 JAIAF☆☆☆☆
成分アクリル変成シリコーン樹脂 エスコ品番EA935N-8 ブラック 質量(g)206 使用温度範囲(℃)-60~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
1,950 税込2,145
翌々日出荷

無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)100 危険物の類別非危険物
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無溶剤で環境に優しい。 臭気が少ない。 一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。 金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲 の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。 硬化物がクリアなので、はみ出し部が目立ちにくい。 ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
半透明 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)100 危険物の類別非危険物
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。初期粘着性があり、仮止め不要。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)22 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。 粘度が低いため、エアースプレーでの塗布が可能な、多用途速乾スプレータイプです。 仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。 はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。 はく離強さ、たわみ性に優れています。 トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途建材、家具などの組立や貼り合わせに。 断熱材や内装材の取り付けに。 主成分クロロプレンゴム 不揮発分18.0% 外観淡黄色 塗布方法エアースプレー 粘度(mPa・s)160(23℃) 危険等級 溶剤アセトン、酢酸エチル、n-ヘキサン、シクロヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16.475L ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1缶(14kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

無溶剤で環境に優しいです。超低粘度タイプのため、広範囲の接着やポッティング などに使用でき、作業性が良好です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力 緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
トラスコ品番552-9873 容量(g)470 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)6 危険物の類別非危険物
1本
7,798 税込8,578
欠品中

無溶剤で環境に優しいです。一液性速硬化です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離接着性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機質材など、広範囲の材料に接着性が良好です。
トラスコ品番553-1360 半透明 容量(g)430 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量430mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538 成分クロロプレンゴム系溶剤形 比重0.87(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い初期保持力で、垂直面や釘の使えない場所への接着に最適。隙間充填性があるので、凸凹面でも接着OK!仮止め不要。接着後5分以内は位置修正も可能です。
用途建築内装材の接着や木製品の組み立てなど 屋内外の各種部材の接着 釘の打てないものの接着 種類化学反応型 対応材質木・コンクリート・タイル・レンガ・石膏ボード・硬質断熱ボード・コルク・金属・プラスチック・ガラス・石 主成分変成シリコーン 塗布面積(m2/缶)300g/m2 初期保持力約50kg/m2 耐寒耐熱温度(℃)-40~90 位置合わせ可能時間約5分 完全硬化時間(23℃)24~48 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 仕様チューブ(ブリスターパック)、ガーデニング トラスコ品番101-8901 アズワン品番64-8612-54 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(70mL)
699 税込769
当日出荷

レザークラフト、アートフラワー、模型、部品の仮止め、室内装飾、製本作業、ダンボール箱の梱包、荷造り作業に。
危険物の類別非危険物
1個(12本)ほか
469 税込516
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BBX909はセメダイン初の一液湿気反応形弾性粘着剤です。 シリコーンゴムやポリプロピレンなど様々な材料に密着し、また再はく離性の良い液状粘着剤としても使用できるとてもユニークな製品です。 また液状のため粘着加工品のように打ち抜き加工による材料ロスや離型紙などの廃棄物が発生しないので、 環境対応と大幅なコストダウンが期待できる弾性粘着剤です。
用途シート、フィルム、薄いゴムなどの貼り合わせ。 PE、PP、シリコーンゴムなどの難接着材の貼り合わせ。 曲面や凹凸のある部材への貼り合わせ。 仮止めや貼り直しの必要な場合。 その他、様々な材料、用途の貼り合わせに適します。 仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置 トラスコ品番447-5160 淡黄色透明 種類化学反応形接着剤 内容量(mL)135 主成分変成シリコーン樹脂 耐熱温度(℃)150 主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック 不揮発分94 密度(g/cm3)0.97 粘度(Pa・s)26 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.135L 特性粘着、弾性、再剥離、多用途 危険物の性状非水溶性 被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム 主なワークパーツ
1本(135mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります
用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂 50%/樹脂酸・ロジン酸 38%/ワックス 12% クリア 質量(g)正味量:約36 種類熱溶融形接着剤(グルースティック) 寸法(Φ×mm)7×150 主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに 溶解温度(℃)約110 危険物の類別非危険物
1セット(6本)
309 税込340
翌々日出荷

セットで使用することで超スピード接着が可能。白くなりにくい。使いやすいペンタイプ。多用途に使えるゼリー状瞬間接着剤。
用途靴・壁紙・巾木などの補修・木材仮止め・フシ穴埋めに・肉盛り・すき間のある接着・木材、陶磁器、金属、ゴムなどの接着補修に。 セット内容接着剤:4g+スピードアップ剤:3g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性 主なワークパーツ
1箱(7g×50個)
63,980 税込70,378
5日以内出荷

主な用途ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど 白色半透明 仕様EA305HF-2用 耐熱温度(℃)55℃ 内容量(kg)0.35(14本入) サイズ(mm)直径11.5×220 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります