接着剤・補修材 :「水槽用パテ」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。(特許第978544) もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいので、手で簡単に作業できる道具不要の補修材です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途水槽用 緑色 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
硬化時間気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃) 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約1×28×28
1袋(1.3kg)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲-40~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。 水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。 パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。 固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。 熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。 約24時間(23℃)で硬化します。
用途下水管・水路目地。 完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。 濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。 耐熱温度(℃)約80 可使時間(分)約60 付属品保護手袋 灰色 主成分エポキシ樹脂 完全硬化時間24(23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性耐熱、耐水、耐薬品、耐久性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。 約15分で実用強度を発現するスピードタイプです。 水の中でも硬化します。耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
用途プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。 付属品手袋 淡青白色 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)4 硬化時間(分)15(25℃) 危険物の類別非危険物
1パック(5g×2個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パワーエースPA穴うめシールパテ
エコ商品
穴うめ、シールしてからも固まらず柔軟性を保ち、耐水性、防水性も良好 難燃性(自己消火性)のパテ シール後、水性/油性各種ペンキの塗付が可能
用途エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール ライトグレー 特性耐水性、防水性、難燃性 タイプ非硬化性パテ 主成分無機充填剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
749 税込824
当日出荷

水中でも硬化し分散することなく、コテ作業ができます。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途池、U字溝、水廻りの補修。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、増粘剤 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×200×30 硬化時間(分)水中:180、空気中:30 危険物の類別非危険物 施工面積6mm厚 約300×300mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.5kg)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充填、止水、接着の1つ3役。 硬化後は、塗料の上塗りが可能です。
用途水もれ部分の充填、シーリング。 浴槽まわり、すき間の充填、シーリング。 イルの接着、コンクリート部、木材等への接着と充填に。 硬化時間(時間)12以上/23℃(但し塗布量及び温度条件により異なります) 成分トルエン(10~15%)、酢酸エチル(10~15%)、酢酸ノルマルブチル(5~10%) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量128mL
1個(180g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。 3時間硬化タイプ。 防水性・耐水性に優れています。 無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等) 特性防水性、耐水性 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65 硬化時間(時間)3 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約200mm×1400m 適応下地モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
1袋(320g)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 5758 仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB 内容量(mL)330 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~150 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
1本(330mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナショペン工業白パテ
操作が非常に簡単で作業性が良い。 耐候性が良い。 保管期限がない。 金属等の他物質を侵さない。 充填材中最も安価である。
使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。 危険物の類別非危険物
1袋(1kg)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります