接着剤・補修材 :「発泡止水剤」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用フォームガンでラクラク作業。 トリガを引くだけで吐出ができます。手元で吐出量が調整できます。小さな隙間や上向きの作業も容易に。 とっても経済的。 ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できますので、作業の中断、再開が容易でロスが少なく、最後までムダなく使えます。 優れた断熱、止水効果。 独立気泡のため優れた断熱効果を発揮し、また吸水性が低く止水効果を高めます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FF-1000の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途充てん、断熱、結露防止、吸音、補修工事 仕様エアゾール缶(容量810g/750mL) 使用温度範囲(℃)-40~100 硬化時間(分)約40分(20mm厚) 発泡体積(L)32~36 熱伝導率(W/mk)0.038 発泡倍率約1.5倍 危険等級 タックフリータイム(分)約10 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.8L ホルムアルデヒド等級JAIA000466 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(800g)
2,898 税込3,188
当日出荷

コンクリート構造物をワンプッシュで簡易に補修 乾燥面だけでなく湿潤面でも使用可能。 素材の空隙に浸透して固化し、脆弱部の表層を強化。 専露出鉄筋の錆の進行抑制処置も。 逆さまにしても使用できる噴射機構。
仕様噴射可能時間:4分/本(本品は1本毎使い切りです。) 寸法(Φ×mm)62×190(エアゾール缶) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)1.0~2.0程度1本(使用量は下地の状況により異なります。)
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガンに取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。 タイプ一液型充填 主成分ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 動画あり
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃)-50~80 規格JAIA F☆☆☆☆ 容量(g)液体量:310 使用可能方向逆向き使用 硬化方式湿気硬化 発泡体積(L)約15 発泡倍率20~30 カットタイム(分)50~60 タックフリータイム(分)6~8 密度(kg/m3)約22(硬化後) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 燃焼性自己消火性無し
1本(500mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ウレタンを手軽にダイレクト施工! ノズル吐出、ガン吐出両用デュアル吐出方式。 あらゆる断熱材施工の断熱補助に最適です。 複雑な凹凸部や細かな隙間充填も可能です。 異種材料の接着や固定に使用できます。
用途配管周り、コンセント周り、サッシ周りに。 断熱・気密・結露防止・充填・造形・接着・保温保冷・固定・防音・補強・浮力保持などの用途にお使いいただけます。 ガスの種類LPG+DME(ノンフロン) 主成分ジフェニルメタンジイソシアネート 発泡体積(L)約40~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量470mL 硬化時間40分程で内部硬化(完全硬化は24時間後) 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。 日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠) 穴うめ充填。(配管パイプ) 結露防止。(窓枠、ドア) 仕様自己消火性 クリーム 容量(g)500 主成分ウレタン樹脂 発泡体積(L)約16 硬化時間(時間)1~2程度(20mm厚) タイプ一液型充填 トラスコ品番453-6371 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

従来の簡易型発泡ウレタンフォームの常識をはるかに超えた弾性フォームです。硬化後のフォームが構造体の動きに追随し、剥離したり破壊することなく断熱、気密効果がより発揮されます。また、異なった面材でも強力な接着性能を発揮しますので、線膨張の異なる箇所の隙間の充填にも最適です。色調もブルーフォームですので、スタイロフォームの隙間の補修にも最適です。
用途断熱・接着・気密シール。配管貫通部の周りの隙間充填。窓枠、扉、サッシュ周りの隙間充填。電気配管の止水、隙間充填 床、壁材の接着や固定。スタイロフォームの隙間充填。貫通部のバックアップ材として。 ブルー 耐寒耐熱温度(℃)-30~70 危険等級 タックフリータイム(分)15 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6000mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(500mL×12セット)
33,980 税込37,378
12日以内出荷

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール 仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能 付属品細ノズル×1 寸法(mm)60×60×281 クリーム 内容量(mL)515(約450g相当) 耐熱温度(℃)-40~+80 カットタイム(分)60~120 危険等級 タックフリータイム(分)15~30 密度(kg/m3)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量450mL RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性自己消火性 危険物の性状非水溶性 施工量22±2L(直径2cmで約70m) 吸水性(g/m2)1.21
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

きめ細やかな霧状スプレーで、広い面への吹付けが可能です。 付属ノズルチューブの付け替えで、吹付け・充てんの両方に使えます。 高気密住宅の必需品 一液型吹付け/充てん両用タイプ発泡ウレタン。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮。 窓枠周りの使用で、結露も防止します。 強い接着性で、硬化後簡単にはがれる事はありません。 均一な充てんで、遮音性アップ。 注入後どんどん膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。
用途壁面や温冷水パイプ、浴槽・ユニットバス周りへの吹付け、断熱ボードの補修に。 断熱ボード、パイプ保温材の接着固定に。 住宅建築時にできるあらゆる種類の隙間の充てんに。 パイプ周りの隙間を埋め、パイプの固定に。 付属品吹付けノズル、充てんチューブ 種別吹き付け・充てん両用タイプ 寸法(Φ×高さH)(mm)60×245 切断可能時間約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
1本(450g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。 トラスコ品番453-6380 クリーム 容量(mL)750 質量(g)990 タイプ一液型充填 使用温度範囲(℃)-40~100 主成分ウレタン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 発泡体積(L)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.75L 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填 仕様1液性 付属品ノズル1本 ライトピンク 規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137 硬化時間(分)(表面)6~9、(内部)60 発泡体積(L)(最大)30 発泡倍率(液吐出後)1.5~2.2倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量441mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ウレタンスプレー グリーンクロス 動画あり
使い切り(逆向き使用)タイプの発泡ウレタン充填剤です。コネ塗料(水性・油性[ラッカー系は除く])やパテを使用する際は完全硬化した後に行ってください。
用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに 仕様逆向き使用 切断可能時間約50分 耐薬品性変化無し(20℃、30日) 耐寒耐熱温度(℃)-40~+90 発泡倍率約2.5倍 危険等級 タックフリータイム(分)約8 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充填、止水、接着の1つ3役。 硬化後は、塗料の上塗りが可能です。
用途水もれ部分の充填、シーリング。 浴槽まわり、すき間の充填、シーリング。 イルの接着、コンクリート部、木材等への接着と充填に。 硬化時間(時間)12以上/23℃(但し塗布量及び温度条件により異なります) 成分トルエン(10~15%)、酢酸エチル(10~15%)、酢酸ノルマルブチル(5~10%) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量128mL
1個(180g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番207-8972 危険等級 アズワン品番64-8565-96 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(12本組)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

トラスコ品番207-8968 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.577L 危険物の性状非水溶性
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング