特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,076件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接用シールドガス節約器 配管用エコノキューブ 千代田精機

    溶接用シールドガス節約器 配管用エコノキューブ

    千代田精機
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    14日以内出荷から34日以内出荷
  • ミニセーブロング チヨコックタイプ 千代田精機

    ミニセーブロング チヨコックタイプ

    千代田精機
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 炭酸ガス用ノーヒーター調整器 千代田精機

    炭酸ガス用ノーヒーター調整器

    千代田精機
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • 酸素用二又バルブ 千代田精機

    酸素用二又バルブ

    千代田精機
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    使用ガス酸素
  • 乾式安全器 セーブポイントS型 (アセチレン、プロパン用) 千代田精機

    乾式安全器 セーブポイントS型 (アセチレン、プロパン用)

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    仕様ベント型適合ガスアセチレン、プロパン用
  • ガス用二又バルブ 千代田精機

    ガス用二又バルブ

    千代田精機
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
  • Nコックソケット 日酸TANAKA

    Nコックソケット

    日酸TANAKA
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
    用途調整器主な用途調整器用
  • ホース ペトロカッター(Petrocutter)

    ホース

    ペトロカッター(Petrocutter)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX10m 三協リール

    TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX10m

    三協リール
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    15日以内出荷
    トラスコ品番851-3301質量(kg)9.3内径(Φmm)5ホース長さ(m)10
  • 二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05 ヤマト産業

    二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05

    ヤマト産業
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    ・汎用性が高く、0.02MPaまでの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。・二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    トラスコ品番851-3252材質C3604B質量(kg)1.9最大流量(L/min)30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~15アズワン品番64-5040-18二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
  • 窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2 ヤマト産業

    窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2

    ヤマト産業
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    10日以内出荷
    ・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
    トラスコ品番851-3314材質C3604B質量(kg)2.7使用ガス窒素標準流量(m3/h)160(P2=8MPa)一次側圧力(MPa)4~20最大流量(m3/h)210(P2=8MPa)二次側圧力(MPa)1~8
  • OKコックプラグ PTC-2 ヤマト産業

    OKコックプラグ PTC-2

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3283RoHS指令(10物質対応)対応
  • 炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)ホースジョイント6Φ 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)ホースジョイント6Φ

    阪口製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    適合本体R-8Lノーヒーター型使用ガス炭酸ガス
  • NF保護カバー用Oリング ユタカ(Crown)

    NF保護カバー用Oリング

    ユタカ(Crown)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    25L/min流量計用保護カバー用Oリング
  • 分析機用圧力調整器 YR-90S ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 YR-90S

    ヤマト産業
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・コンパクトで圧力変動の少ない調整器です。
    材質SUS316質量(kg)1.3最大流量(L/min)150(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力(MPa)0.1~0.99標準流量(L/min)120(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)
  • 腐食性ガス用圧力調整器 YS-1 ヤマト産業

    腐食性ガス用圧力調整器 YS-1

    ヤマト産業
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。
    質量(kg)2.5二次側圧力計(MPa)0.4(最高使用圧力0.2)二次側圧力(MPa)0.1~0.6流れ方向右高圧
  • SSボーイ(関東式) ヤマト産業

    SSボーイ(関東式)

    ヤマト産業
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    ・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
    トラスコ品番434-5053型式関東式袋ナット質量(kg)1.7材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
  • 乾式逆火防止器 ニューストップエース 日酸TANAKA

    乾式逆火防止器 ニューストップエース

    日酸TANAKA
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    軽量でコンパクトな逆火防止器です。生産物賠償責任保険付です。厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445、Q774AH)逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
    用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。トラスコ品番393-6406型式FA-220H質量(g)240使用圧力(MPa)0.15口径(Φmm)入口/M16×P1.5右メス(LQN444)M16×P1.5左メス出口/M16×P1.5右オス適合ガス水素火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型両用器接続カプラー 酸素用 BBKテクノロジーズ

    中型両用器接続カプラー 酸素用

    BBKテクノロジーズ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    種別溶接溶断兼用質量(g)35
  • 中型両用器接続カプラー アセチレン用 BBKテクノロジーズ

    中型両用器接続カプラー アセチレン用

    BBKテクノロジーズ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    全長(mm)426質量(g)36火口200、225、250、315、400、450、500
  • ホース接続カプラー(ホースバンド付) 酸素用 BBKテクノロジーズ

    ホース接続カプラー(ホースバンド付) 酸素用

    BBKテクノロジーズ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷
    種別ワンショット金具
  • ネジ式ホース交換カプラー アセチレン用 調節器側接続用 BBKテクノロジーズ

    ネジ式ホース交換カプラー アセチレン用 調節器側接続用

    BBKテクノロジーズ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    ネジ式ホースをカプラー式に交換が可能
    用途調節器側接続用質量(g)36
  • チッソブロー用ホース(ムシ押付) BBKテクノロジーズ

    チッソブロー用ホース(ムシ押付)

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • アダプター BBKテクノロジーズ

    アダプター

    BBKテクノロジーズ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    サイズ5/16フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付)質量(g)30
  • アセチレン用ホース BBKテクノロジーズ

    アセチレン用ホース

    BBKテクノロジーズ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    3日以内出荷
  • 1/4フレアタイプ圧力計 BBKテクノロジーズ

    1/4フレアタイプ圧力計

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 全真鍮製アセチレン調整器 ヤマト産業

    全真鍮製アセチレン調整器

    ヤマト産業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    全真鍮製のため、安全性に富んでいます。 新JIS対応品です。
    用途アセチレンガス用調整器。トラスコ品番281-6199質量(kg)1.7使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.55、2次側/0.02~0.098使用ガスアセチレン
  • ラインカプラ ミニ 日東工器

    ラインカプラ ミニ

    日東工器
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    溶断器専用。分岐配管用。 防塵キャップを標準装備しています。
    用途低圧用・汎用型溶断機器配管用セット内容元配管/ホースサイズ(酸素用:1/4、燃料ガス:3/8)各1個ガス取出口(酸素用:22SM、燃料ガス用:33SM)各3個逆流防止弁付きプラグ(酸素用:22PHB、燃料ガス用:33PHB)各3個材質(本体)真鍮質量(g)4300流体酸素・燃料ガス形式3分岐配管用使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • LPGホース 十川ゴム

    LPGホース

    十川ゴム(5件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
    色オレンジ内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.5表示LMN補強層2S概略質量(g/m)190
  • 調整器用酸素用カプラー エスコ

    調整器用酸素用カプラー

    エスコ
    ¥3,270税込¥3,597
    1個
    翌日出荷
    用途調整器用エスコ品番EA300BB-4材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)79使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1、BB-1〈材質〉
  • ガス用プラグ (6~9mm) エスコ

    ガス用プラグ (6~9mm)

    エスコ
    ¥895税込¥985
    1個
    翌日出荷
    用途中間用エスコ品番EA300BB-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
  • ガス用カプラー (6~9mm) エスコ

    ガス用カプラー (6~9mm)

    エスコ
    ¥2,920税込¥3,212
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BB-12
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    ・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • OKホース ヤマト産業

    OKホース

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 袋ナット付はスパナ締めして下さい。
    用途酸素・アセチレンガス用仕様ホースナット種別M16 1.5袋ナット式ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)
  • 部品 アースクリップEA300 三立電器工業

    部品 アースクリップEA300

    三立電器工業
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    4日以内出荷
  • 連結管 SUS管 W22-14右 - W22-14右 日酸TANAKA

    連結管 SUS管 W22-14右 - W22-14右

    日酸TANAKA
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
溶接ガスホース・調整器・カプラ