絞り込み
適合電線(mm2)
溶接電流(A)
- 100~200(1)
- 100~300(10)
- 100~330(1)
- 125(1)
- 150(3)
- 200(4)
- 200~300(1)
- 277(1)
- 300(49)
- 370(1)
- 400(6)
- 400~500(3)
- 462(1)
- 500(21)
- 500~800(1)
- 600(3)
- 750(7)
- 800(1)
- 1000(4)
ブランド
- 三立電器工業(217)
- 阪口製作所(144)
- マイト工業株式会社(78)
- ダイヘン(63)
- 堺電業(55)
- SUZUKID(スズキッド)(37)
- TRUSCO(24)
- エスコ(22)
- 新ダイワ(12)
- 東安(10)
- 日動工業(9)
- H&H(8)
- 三ツ星(8)
- 富士電線工業(8)
- SPJR(8)
- ウエルドテック社(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- NT(4)
- イチネンTASCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

AS形溶接棒ホルダ
三立電器工業¥4,398税込¥4,8381個当日出荷金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。長さ(mm)255質量(g)540使用率(%)60溶接電流(A)400使用棒径(mm)5.0~8.0公称断面積(mm2)電線:(最大)60電線接続方式ネジ止
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
アルミケーブル専用接続管
マイト工業株式会社¥179~税込¥197~1本当日出荷から4日以内出荷アルミ導体溶接用ケーブルを接続する際の専用接続管になります。用途アルミ導体ケーブルとホルダー・アースクリップ・ジョイントなどを接続する際に使用。
アルミ導体溶接用ケーブル 断切り
マイト工業株式会社¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から5日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
万能アースクリップ500A
SUZUKID(スズキッド)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷高電圧もしっかりアースがとれます。溶接出力500Aまで使用できます。用途万力型電気アーク溶接用アースクリップ。材質鋳物
溶接棒ホルダー 300A
NT¥2,798税込¥3,0781個当日出荷金属部はすべて耐熱性のすぐれた絶縁物で覆われ、旧JIS規格にもとずく耐電圧試験及び各種の件さに合格しております。用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。全長(mm)235質量(g)435電流(A)300
JB500ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。使用率(%)60適合電流(A)500
接続端子60sq-12 2組
SUZUKID(スズキッド)¥899税込¥9891箱(2個)当日出荷溶接機のコード接続圧着型端子です。 14sqまでのコード(1次・2次側)の延長に使用します。 溶接機とコード(1次・2次側)の接続に使用します。用途溶接機のコード接続圧着型端子。材質ネジ部:ユニクロねじサイズM12×20
N型アダプタコード0.2M
SUZUKID(スズキッド)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷溶接ケーブル接続用アダプターです。溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様ねじ込みロック式
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)5
アースクリップ付キャブタイヤケーブル
堺電業¥20,980~税込¥23,078~1本4日以内出荷から5日以内出荷寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。種類天然ゴムシースケーブルクリップEB300標準条長(m)200
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から10日以内出荷絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。用途アーク溶接機の手元側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
ケーブルジョイント500A
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続トラスコ品番256-2120全長(mm)270質量(g)525適合電線(mm2)50-80溶接電流(A)400-500電線接続方法ネジ止
エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット
SPJR¥28,980税込¥31,8781組3日以内出荷エンジン溶接機で使用できる2次側ホルダー付溶接ケーブル20mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接ホルダー(SWL-300E)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル30cm(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWEA-J-2210(10m)またはWEA-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)20+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300HケーブルWCT再生材使用率(%)WHO-J-2220ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
ケーブルジョイントK-19ネジ止め ソケット
阪口製作所¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
電気溶接ホルダー
阪口製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷JIS C9300-11溶接棒ホルダ規格適合品です。全長(mm)235質量(g)420適合電流(A)300適合溶接棒(mm)3.2~6.4使用電線38~50mm2
ケーブルジョイントV0
阪口製作所¥4,798~税込¥5,278~1袋(2組)4日以内出荷難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。セット内容オス×2、メス×2JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT定格使用率(%)60
ウエルケーブル ホルダーターミナル
ウエルドテック社¥34,980~税込¥38,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷ホルダ(S300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。用途アーク溶接機の2次側ケーブル
やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品
堺電業¥13,980~税込¥15,378~1組4日以内出荷から5日以内出荷抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。先端溶接棒ホルダー 300A電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色ケーブルサイズ(mm2)38
S-300・SJ-300用 カラーハンドルのみ
三立電器工業¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷S-300タイプ、SJ-300タイプに取り付け可能です用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
ケーブルネジロックジョイント オスメスセット
マイト工業株式会社¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷接続方式スクリュー適合電線(mm2)38ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応圧着端子R38-10
NK-19ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。使用率(%)60適合電流(A)300
アースクリップ300A
SUZUKID(スズキッド)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷安全・安心・鋳物設計です。 鋳物製で300A用です。用途電気溶接用鋳物製アースクリップ仕様300A用質量(g)490寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×25
200A/20m 溶接機アースセット
エスコ¥38,900税込¥42,7901セット4日以内出荷3点セットです。エスコ品番EA315AG-120セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント長さ(m)20
防水コネクタ 3P-20A
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。用途防水コネクタ接地3P20A250V。適合3P20A用