絞り込み
適合電線(mm2)
溶接電流(A)
- 100~200(1)
- 100~300(10)
- 100~330(1)
- 125(1)
- 150(3)
- 200(4)
- 200~300(1)
- 277(1)
- 300(49)
- 370(1)
- 400(6)
- 400~500(3)
- 462(1)
- 500(21)
- 500~800(1)
- 600(3)
- 750(7)
- 800(1)
- 1000(4)
ブランド
- 三立電器工業(217)
- 阪口製作所(144)
- マイト工業株式会社(78)
- ダイヘン(63)
- 堺電業(55)
- SUZUKID(スズキッド)(37)
- TRUSCO(24)
- エスコ(22)
- 新ダイワ(12)
- 東安(10)
- 日動工業(9)
- H&H(8)
- 三ツ星(8)
- 富士電線工業(8)
- SPJR(8)
- ウエルドテック社(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- NT(4)
- イチネンTASCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

防水コネクタ 3P-20A
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。用途防水コネクタ接地3P20A250V。適合3P20A用
ケーブルアダプター
SUZUKID(スズキッド)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷溶接ケーブル接続アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、22sq×0.2M端子+ネジ付き
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)5
溶接棒ホルダ付キャブタイヤケーブル
堺電業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷から5日以内出荷寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。種類天然ゴムシースケーブルホルダー三立S300(ネジ止め)標準条長(m)200
バイス形アースクリップミニ
三立電器工業(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷溶接物等への取付には、工具は一切不要。端子部は特殊銅合金製の為、通電性は最高。ネジの加圧により、完全なセッテイングが可能。付属の六角レンチだけで電線接続がワンタッチ。軽量でコンパクト。仕様電線許容範囲/22~38mm2寸法(mm)125×67質量(g)440溶接電流(A)100~330最大挟み能力(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
ウェルダーキャッチ500A
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途中・大型溶接機へのケーブル接続用トラスコ品番256-2146全長(mm)85質量(g)170溶接電流(A)400-500
アースクリップ (ターミナル止)
三立電器工業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。種別ターミナル止質量(g)2800溶接電流(A)1000最大挟み能力(mm)80
CS形ケーブルジョイント
三立電器工業¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷従来のNKシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を得ています。従来のNKシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。使用率(%)60
DJ形ケーブルジョイント
三立電器工業¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷デジタル溶接機、インバーターTIG溶接機及びプラズマ切断機用のDINSE(ディンセ)ジョイントに適応します。JIS規格C9300-12ケーブルジョイントに認定されておりますので安心してご使用いただけます。耐熱用ゴムカバーを使用しているため、耐熱性能及び耐劣化性能も大幅にアップしています。ゴムカバーが長くなっており、電線の被覆がずれても電線本体が露出しにくいために安全です。電線接続方式ネジ止
ケーブルジョイント
東安¥2,798税込¥3,0781組3日以内出荷・溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続。・中・大型溶接機へのケーブル接続用。・小型溶接機へのケーブル接続用付属品イモネジ×4本・銅管×2本・六角レンチ×1本仕様溶接電流(A):500 / 使用電線(mm2):50-60セット内容オスメス×各1本適合品番三立電器 JB-500(JB500)
ローリングアースmini
マツモト機械¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷簡易タイプ小型、軽量で使い勝手に優れています。縦、横兼用タイプの為組み替えにより1台で2姿勢に使用できます。特殊構造により円滑な回転でキャプタイヤのネジレが有りません。本体質量(kg)1.5取付寸法(mm)Max50使用率(%)50電流容量(A)350取付姿勢横(フランジ用)、縦(パイプ用)、兼用(組み替え式)
ケーブルジョイントK-22ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線60(mm2)金具径(Φmm)22
ケーブルジョイントK-19ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ケーブルジョイントST-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ケーブルジョイントST-38半田 プラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ケーブルジョイントST-38半田のプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ウエルケーブル ジョイント ターミナル
ウエルドテック社¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷ジョイント(JA300オス)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。用途アーク溶接機の2次側ケーブルケーブル長(m)0.3
ウエルケーブル アースクリップ ジョイント
ウエルドテック社¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から5日以内出荷アースクリップ(M300)とジョイント(JA300オス)が取付け済みですのですぐに使用できます。用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
ウエルケーブル ホルダージョイント
ウエルドテック社¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷ホルダ(S300)とジョイント(JA300オス)が取付け済みですのですぐに使用できます。用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
NKケーブルジョイント NK-19TR ネジ止
三立電器工業¥2,998税込¥3,2981組翌々日出荷色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
アルミケーブル (延長中間コード・ネジロックジョイントオスメス付)
マイト工業株式会社¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブル延長中間コード、ネジロックジョイントオスメス付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
SJ形溶接棒ホルダ 圧着用
三立電器工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)電線接続方式圧着RoHS指令(10物質対応)対応
CS300ソケット(メスのみ)
三立電器工業(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。使用率(%)60適合電流(A)300
CS750プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
CS300プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。使用率(%)60適合電流(A)300