絞り込み
適合電線(mm2)
溶接電流(A)
- 100~200(1)
- 100~300(10)
- 100~330(1)
- 125(1)
- 150(3)
- 200(4)
- 200~300(1)
- 277(1)
- 300(49)
- 370(1)
- 400(6)
- 400~500(3)
- 462(1)
- 500(21)
- 500~800(1)
- 600(3)
- 750(7)
- 800(1)
- 1000(4)
ブランド
- 三立電器工業(217)
- 阪口製作所(144)
- マイト工業株式会社(78)
- ダイヘン(63)
- 堺電業(55)
- SUZUKID(スズキッド)(37)
- TRUSCO(24)
- エスコ(22)
- 新ダイワ(12)
- 東安(10)
- 日動工業(9)
- H&H(8)
- 三ツ星(8)
- 富士電線工業(8)
- SPJR(8)
- ウエルドテック社(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- NT(4)
- イチネンTASCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ケーブルジョイントS-22ネジ止めプラグ
阪口製作所¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷ケーブルジョイントS-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。電線太さ(mm2)8~22金具径(mm)15接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントS-60ネジ止めソケット
阪口製作所¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷ケーブルジョイントS-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントS-60半田ソケット
阪口製作所¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷ケーブルジョイントS-60半田のソケットです。二次側専用です。電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントS-60半田プラグ
阪口製作所¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷ケーブルジョイントS-60半田のプラグです。二次側専用です。電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントS-60ネジ止めプラグ
阪口製作所¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷ケーブルジョイントS-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントS-38ネジ止めソケット
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷ケーブルジョイントS-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
溶接用簡易型ホルダー
テクノプラン¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷単純な吸着のための、低コスト利用を目的としたマグネットホルダーです。造船や橋梁等の溶接作業現場で使用されます。長さ(mm)50幅(mm)66質量(kg)0.7高さ(mm)44吸着力(N)1372取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 深12耐熱温度(℃)80使用磁石ネオジウム
M型38Sqソケット
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷M型ロック式38Sq中継ソケットのみ、22Sq~50Sq対応。付属品:銅管36L×1、レンチ×1、イモネジ×2用途ケーブルジョイントに使用。
アースクリップ ローリング万力タイプフランジ用
阪口製作所¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。寸法(mm)挟代:55質量(g)2330寸法(幅W×高さH)(mm)200×185電線仕様-太さ(mm2)38~60
アースクリップ ローリング万力タイプパイプ用
阪口製作所¥59,980税込¥65,9781個当日出荷パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。寸法(mm)挟代:55質量(g)2330寸法(幅W×高さH)(mm)125×200電線仕様-太さ(mm2)38~60
溶接用ケーブル SX-WCT
三ツ星¥28,980~税込¥31,878~1巻4日以内出荷アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用できます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。用途アーク溶接機の2次側にRoHS指令(10物質対応)対応
溶接用キャブタイヤケーブル
エスネット¥11,980~税込¥13,178~1巻翌々日出荷シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。用途アーク溶接機の2次側に使用いただけます。種類溶接機銅線用1種ケーブル長さ(m)10定格電圧(V)85以下(アーク溶接機の2次側に配線)最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-60/-40
アルミケーブル延長中間コード(ネジロックジョイントオスメス付)
マイト工業株式会社¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルネジロックジョイントオスメス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル(アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付)
マイト工業株式会社¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルアースクリップ・ネジロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル(ホルダー・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付)
マイト工業株式会社¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルホルダー・ネジロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル延長中間コード(ピンロックジョイントオスメス付)
マイト工業株式会社¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルピンロックジョイントオスメス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル(アースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付)
マイト工業株式会社¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルアースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル(ホルダー・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付)
マイト工業株式会社¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルホルダー・ピンロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミ導体溶接用ケーブル 断切り
マイト工業株式会社¥6,098~税込¥6,708~1本4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。許容電流(A)連続:181/使用率50%:255公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル用ジョイント JB500AL ネジ止
三立電器工業¥4,398税込¥4,8381組4日以内出荷専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)293色黒質量(g)520適合電線(mm2)60ケーブル接続方法ネジ止式
アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止
三立電器工業¥3,398税込¥3,7381組4日以内出荷専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)233色黒質量(g)270適合電線(mm2)22・38ケーブル接続方法ネジ止式
アルミケーブル (アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付)
マイト工業株式会社¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブルアースクリップ、ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
アルミケーブル (ホルダー・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付)
マイト工業株式会社¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブルホルダー、ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
アルミケーブル (延長中間コード・ピンロックジョイントオスメス付)
マイト工業株式会社¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブル延長中間コード、ピンロックジョイントオスメス付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
アルミケーブル (アースクリップ・ピンロックジョイントオス付)
マイト工業株式会社¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から4日以内出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブルアースクリップ、ピンロックジョイントオス付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
アルミケーブル (ホルダー・ピンロックジョイントオス付)
マイト工業株式会社¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブルホルダー、ピンロックジョイントオス付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
SJ形溶接棒ホルダ 半田用
三立電器工業¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)電線接続方式半田
溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー)
IKURATOOLS(育良精機)¥379,800税込¥417,7801台当日出荷トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。 アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。用途溶接時のパイプ固定、回転作業に付属品フットスイッチ、ウェルドアース質量(kg)23.5電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×354×281(駆動側)、407電源コード(m)3適合パイプ20~125A(Φ27~140mm)