絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(22)
- タセト(15)
- 大崎電工(13)
- ジェイインターナショナル(12)
- タイムケミカル(8)
- オリック(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- UNiCON(ユニコン)(4)
- コンドーテック(2)
- TRUSCO(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- NT(2)
- エヌエスケミカル(2)
- ワーナーケミカル(2)
- アウス(1)
- エスコ(1)
- ケミカル山本(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
溶接ケミカルとは溶接をする際に飛び散るスパッタと呼ばれる微粒子が溶接トーチなどに付着するのを防ぐために用いたり、ステンレス焼けを防ぐために使われる溶接用品です。溶接をすると、トーチのノズルやチップなどにスパッタが付着してしまい劣化が早くなってしまうのでスパッタ付着防止剤を使うことでノズルなどの寿命を延ばすことが期待できます。トーチを使用する前に防止剤を付けるもので、スプレータイプのものとグリスタイプのものがあります。

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
(85件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(420mL)当日出荷溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。用途溶接時のスパッター付着防止成分合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物
溶接ノズル用スパッタ付着防止剤
タセト(23件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081缶(300g)当日出荷ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤外観緑色ペースト塗膜状態透明塗布方法浸漬対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他危険物の類別非危険物
スパッター付着防止剤 KT5
コンドーテック(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181缶(300g)当日出荷CO2半自動、全自動溶接専用。 溶接作業の効力は大。 高品質な製品作りが可能。用途トーチノズル用使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コンジットクリーナー
ジェイインターナショナル(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081缶(420mL)当日出荷月に1回~2回コンジットチューブ内を洗浄することによりワイヤー送給が安定し、溶接効率が大幅にアップ。 破壊電圧30000V/mmで絶縁性にすぐれています。用途コンジットチューブ(スプリングライナー)の洗浄、グライダーの内部の洗浄、溶接機の内部、送給装置のローラー、つまみ等通電部の洗浄、配電盤・モーター等通電部の洗浄、自動車のエンジンルーム内及びディストリビューター部の洗浄仕様コンジットチューブ用クリーナー危険物の類別非危険物
αスパッタクリンステンレス鋼
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分無機粉末、水トラスコ品番157-9410色白容量(mL)420タイプステンレス鋼用使用温度範囲(℃)0~40容器スプレー危険物の類別非危険物原液量(mL)210
サビ-X
ジェイインターナショナル(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1缶(1L)ほか当日出荷から3日以内出荷従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。仕様サビ発生促進剤適合鉄、鉄合金、銅、銅合金pH値7.5液性中性使用希釈倍率水:10倍希釈
クリンスパッタ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181箱(18kg)当日出荷上塗り、水洗除去兼用タイプ。 スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。 環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。適合鉄・ステンレス兼用比重1.01指触乾燥時間(分)10~15程度(常温)標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L)色(塗膜)クリヤー
αスパッタクリーントーチノズル用
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9401色灰容量(mL)420タイプトーチノズル用使用温度範囲-20~40℃容器スプレー主成分顔料、樹脂キャップガス抜き穴あり危険物の類別非危険物原液量(mL)160
ヒートシールチェッカー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(220mL)当日出荷全ての原料に、食品・食品添加物を使用していますので安全に使用できます。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色塗料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。 食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。 第四種第一石油類 132ml 危険等級2用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用外観赤色液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L危険物の性状水溶性
ブラックガードスプレー
ファインケミカルジャパン¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷レーザー加工用反射防止剤。 レーザー光の反射を抑えレーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料加工の効率が上がります。用途真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の表面に塗布して反射を防止して効率を上げる。 切断時裏面に塗布するとドロスの付着を防止します。トラスコ品番398-5121色黒容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.105L危険物の性状水溶性
金属熱伝導防止断熱剤
アウス(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個(1.2kg)ほか当日出荷から翌々日出荷断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃~170℃の高温でも、表面0.5~1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。用途溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。主成分二酸化ケイ素危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スパノンK-200
タセト¥1,398税込¥1,5381本(450mL)当日出荷から4日以内出荷スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色無色透明防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)30危険物の類別非危険物乾燥時間20秒
スパッタ付着防止剤スパドール
タイムケミカル(4件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181缶(18L)当日出荷溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。種別ソリューブル型タイプ水溶型種類多目的用指触乾燥時間(分)10外観茶透明対象鋼材ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼塗膜状態クリヤー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ネルタックス
エスシーウエル(7件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個(2kg)当日出荷簡単にブローホールを防ぎ光沢のある美しいビードが生まれます。 クロカワ、サビに最適です。 アルゴンアーク溶接において、クロカワや錆びた軟鋼板等を溶接する場合に酸化鉄と鋼中の炭素との反応によりビード中に気孔(ブローホール)が発生し、不完全な溶接結果となることが多々あります。これを防ぐために、ネルタックスを使用しますと簡単にブローホールのない健全な光沢のある溶接部が得られます。使用方法ネルタックスをネルタ液で溶いてできた溶剤を溶接部にハケ等で塗布して下さい。TIGスポット溶接の場合、トーチの火口のあたる表面を塗布して下さい。塗布した溶剤が完全に乾燥するのを待って溶接開始して下さい。溶剤が分離することのないよう、よく攪拌してご使用下さい。種別軟鋼TIG溶接剤危険物の類別非危険物
スパコートG-10S
ジェイインターナショナル(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181缶(420mL)当日出荷ステンレス用、鉄用、ロボットのノズル用として多目的に使えます。 きめの細かい白い無機粉が噴出します。 スプレー後5~10分で乾燥しますので、使いやすさ、作業性抜群です。仕様SUS手棒/○危険物の類別非危険物
酸化皮膜防止剤 クリーンカッパー
東洋溶材(4件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本(180mL)当日出荷新冷媒対応品用途ロウ付け時、配管内の酸化皮膜の発生を防ぎます。 銅管を腐食しないノンアルコールタイプの酸化防止剤トラスコ品番833-8703危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性![SF-7900スパッタ付着防止剤 セラミックシールド ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451654-240314-02.jpg)
SF-7900スパッタ付着防止剤 セラミックシールド
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,998税込¥4,3981本(400mL)当日出荷溶接器具にスパッタが付着するのを防ぐ特殊なコーティングスプレーです。 1度のスプレーで約8時間効果が持続します。適合セラミックトラスコ品番480-1296色白危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
クリンウェルド
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(420mL)当日出荷塗布膜の上から開先部が目視できる。塗膜を除去しないで溶接出来ます。塗料との重ね塗りができます。比重15℃:0.90±0.01粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4)塗布面積(m2)15~25(1L当り)指触乾燥時間(分)約20外観黄褐色液体危険等級Ⅱ標準乾燥膜厚(μm)5~7労働安全衛生法の表示トルエン:30~40%キシレン:10~20%アセトン:10~20%有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物曝露試験屋内:1~2ヶ月危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
トーチ専用スパッタ防止剤
大崎電工(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(290mL)当日出荷特殊耐熱油剤配合により、強力な防止皮膜を形成します。スプレータイプでボタ落ちが生じない。自動機専用。仕様トーチ専用スパッタ付着防止剤タイプ硬電流・耐熱タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.29L危険物の性状非水溶性
スパブロック 300ml
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷水性型多目的用スパッタ付着防止剤。 水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。 不乾性エアゾールなので作業性に優れており、水洗い等で簡単に塗膜を除去可能。用途溶接前の軟鋼・ステンレス・高張力鋼の母材や、半自動溶接機のノズルに塗布してスパッタの付着を防止します。仕様噴射ガス:DME容量(mL)300質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×183×63外観乳白色危険物の類別非危険物
シルバー/標準型
タセト¥14,980税込¥16,4781本当日出荷溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。対象軟鋼、高張力鋼などの開先部危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性
シルバー
タセト¥2,698税込¥2,9681本(420mL)当日出荷溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。トラスコ品番293-0609乾燥時間(分)5塗布厚さ7~20μ塗装色銀灰色対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
チップクリーン 溶接チップ潤滑スプレー
タセト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(220mL)当日出荷溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。用途溶接チップ、トーチノズル用。トラスコ品番389-0147色透明使用温度範囲(℃)10~40主成分鉱油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.07kgRoHS指令(10物質対応)対応
開先防錆剤 タセトシルバー A2
タセト¥2,198税込¥2,4181本(420mL)当日出荷スパッタ付着防止効果に優れます。 溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。 防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。 速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。用途溶接開先部の防錆保護。使用温度範囲-10~40℃
クリンビード
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本(400mL)当日出荷プロホールの発生を抑制します。 溶接部の溶け込みが良く、溶接性が向上します。 黒皮や錆があっても良好な溶接ができます。 高電流溶接でもきれいなビード裏波が得られます。 スプレー缶ですので塗布は容易です。 1分程度で乾燥しますので、すぐに溶接作業ができます。 塗布膜は水、溶剤、酸洗い、エップローで簡単に除去できます。用途軟鋼のTIG溶接におけるプロホールの発生の抑制、溶け込みの向上に。仕様引火性なし使用方法ビー玉の音がするまでスプレー缶を良く振ってください。噴射ノズルを塗布面から15~20cm離し、均一にスプレー塗布してください。溶接後の塗布膜の除去は、布拭き、エアフロー又は水洗い、酸洗い、化成処理などで簡単に除去できます。比重1.23危険等級Ⅱ色(塗膜)灰白危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
トーチ用スパッタ付着防止剤
エヌエスケミカル(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(300mL)当日出荷ノズルに塗布することでカーボン被膜を形成しノズルにスパッタが付着するのを防止します。 カーボンノズルのような効果が得られます。濡れ性、浸透性に優れ長時間スパッター付着を防止します。 塩素系溶剤は含まれておりません。低電流、高電流に使用できます。用途溶接トーチ、ノズル、治具専用のスパッタ付着防止剤。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ノズルクリーン・BN
ファインケミカルジャパン¥1,998税込¥2,1981本(220mL)当日出荷溶接用トーチのノズルにスパッターが付着するのを防ぐセラミックス(BN)を主成分とした離型剤です。乾性タイプのBNの皮膜をつくるため、離型効果に優れており、効果が長時間持続します。 スパッター発生の多い炭酸ガス溶接はもちろん、すべての溶接に使用できます。用途溶接トーチノズルのスパッター付着防止。トラスコ品番477-7972危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
スパッタ付着防止剤スパドール
タイムケミカル(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(420mL)当日出荷溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。種別標準型 開先防錆剤兼用型(屋外曝露30日A級)タイプ溶剤型種類直接塗装用指触乾燥時間(分)1外観クリヤー対象鋼材軟鋼及び高張力鋼塗膜状態クリヤー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
チップクリーン ZF1
タセト¥2,998税込¥3,2981本当日出荷噴射ガスに炭酸ガスを使用。従来品よりノズル内への噴射は1プッシュで塗布でき、広い面に塗布される場合は、短時間で従来と同じ面積を塗布する事ができ作業効率アップ。用途溶接トーチ専用スパッタ付着防止剤成分耐熱顔料、無機粉末、界面活性剤、その他質量(g)498内容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL危険物の性状水溶性
スパッター付着防止剤 KT1
コンドーテック¥9,798税込¥10,7781ケース(18L)当日出荷あらゆる溶接に対応する万能タイプです。(素材によって使い分ける必要はありません。) あらゆる工程に使用できます。 溶接後、直接塗装する場合にも化学処理(酸洗い、アルカリ洗浄、シンナー脱脂など)する場合にも使用できます。 特殊耐熱剤。 一般溶接から広範囲の条件にて使用できます。 皮膜のべたつきが少なく、スプレーガンの目詰まりも少ない為、より快適に使用することができます。 塗布後、即溶接が可能です。用途一般軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用。鉄骨、建設機械等の溶接に適しています。使用方法原液で使用してください。ハケまたはスプレー塗布し、乾燥後、溶接してください。使用後のハケ及びスプレー器具は水にて洗浄してください。乾燥時間(分)約10危険物の類別非危険物
クリンスパッター WN-L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)翌々日出荷溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。容量(mL)420乾燥時間(分)5塗膜状態クリアー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性


























![SF-7900スパッタ付着防止剤 セラミックシールド ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451654-240314-02.jpg)