カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ダイヘン(1,071)
- パナソニックコネクト(253)
- アクアソル(201)
- トーキン(186)
- ウエルドテック社(172)
- ミラー(ウエルドクラフト)(128)
- マイト工業株式会社(99)
- 東安(79)
- SUZUKID(スズキッド)(48)
- 三木精機(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(33)
- ラメール(28)
- リランド(RILAND)(16)
- CKワールドワイド社(12)
- エクセル貿易(11)
- 阪口製作所(10)
- RS PRO(8)
- エスコ(7)
- トラフィメット(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 溶接トーチ

バックキャップ WP-17,18,18SC,26用
ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷適合WP-17、WP-26、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、ヘッド1726サイズS
タングステン電極棒用 ボトル式ケース
東安¥819税込¥9011本当日出荷から3日以内出荷超軽量でコンパクト、。ボールチェーン付で持ち運びもラクラク♪。3つのパーツに分かれているため、短い電極棒も取り出しやすい!。例)線径2.4mmの電極棒で約20本の収納が可能!用途ボトル式 持ち運び収納ケース長さ(mm)【タングステン電極棒】~150寸法(内径Φ×長さL)(mm)12×155
オリフィス
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷国産品のため、寸法精度、品質に優れています。用途各社350Aの[[二酸化炭素]]/MAG用溶接用トーチ用のオリフィスとして。トラスコ品番856-1156材質赤アルミナ長さ(mm)21質量(g)6寸法Φ15.5×Φ10×21L適合電流(A)3502018年トラスコ掲載ページ7 0269
TIGトーチスイッチ4m
パナソニックコネクト¥9,498税込¥10,4481個当日出荷全長(m)4主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-08TS□、YT-12TS□、YT-12TP□、YT-15TS□、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-15TS□TAB、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TSW□、YT-30TS2、YT-30TSW□、YT-30TPW□、YT-50TSW□8型トーチ:YT-088T(TF)、YT-128T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-158T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-188TW、YT-208T(TG・TF・TPW)、YT-308TW(TPW)、YT-508TW
極細用チップ0.8(10ケ入)
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷100V機を使用中のユーザー様向け、標準0.8Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。用途溶接作業チップ径(Φmm)0.8チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)使用可能機種SAYI-80N/SBD-80シリーズ(オンラインストアモデル)/SBD-140/SAY-150Nチップ長さ(mm)25
CO2テーパーレスRチップ
パナソニックコネクト¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷ワイヤの入り口が小さいのでチップ内部への異物混入を防ぎ、ワイヤ溶着を低減します。 好評なRチップの高耐久材料と高精度加工を継承。 耐久性に優れ、チョコ停の低減や稼働率向上に効果があります。
大口径ガスレンズ WP-17,18,26用
ミラー(ウエルドクラフト)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)50.5外径(Φmm)25.1
トーチ先端ノズル 共用
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷用途アーキュリー半自動溶接機補修部品適合アーキュリー80,120,150,180トラスコ品番818-5980種別0.6~1.2Φ用内容ストレートノズル1ヶ(0.6~1.2Φ用)部品名称トーチ先端ノズル 共用
厚肉ノズル No.10
ダイヘン¥3,798税込¥4,1781箱(5個)当日出荷主な適合トーチBT3500-30、45、60、BT3510-30、45、60、BT3520-30、45、60高さ(mm)9.5長さ(mm)87
STDコンタクトチップ
トラフィメット(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか当日出荷から10日以内出荷ER15用交換チップ、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。 耐久性とコストを考えて、溶接法と材料別に3タイプの材質を用意しました。特にパルス溶接時とアルミ溶接には専用タイプをご使用ください。全長(mm)25
ガスレンズノズル
東安¥898税込¥9881セット(3本)当日出荷から3日以内出荷ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。主な適合トーチパナソニック:YT-15、YT-20とYT-30ダイヘン:AW-17、AW-26とAW-18ウエルドテック:WT-17、WT-26とWT-18ウェルドクラフト:WP-17、WP-26とWP-18トーキン:TA-17、TA-26とTA-18
NSガウジング
KME¥27,980税込¥30,7781個当日出荷世界初・無いと不安、有れば安心。もう段取りはいらない・いつでもどこでもガウジング。NS ガウジングは、半自動溶接トーチ先端に取り付けて短時間のガウジングを行うための工具です。本体が小さく持ち歩くことができる点に特長があります。トーチから NS ガウジングを通じてカーボンに通電することでカーボンを溶解させ、これをエアホースからの圧縮空気によって吹き付けることで、ガウジング作業を行います。用途半自動溶接トーチ にNSガウジングをセットすることにより下記の作業修正が可能です。 1.ギャップ加工2.仮付けのバラシ3.ウマ ピースの撤去4.溶接繋ぎ目のはつり5.ブローやスラグ巻き込み時のはつり6.溶接ビート仕様使用カーボンサイズ:4~9.5mm、使用カーボン形状:円形付属品NSGホルダー、ON/OFFスイッチ、ワンタッチコック寸法(mm)95×75×25質量(g)188許容電流(A)使用するカーボン径に応じて調整を行う。使用率(%)許容使用率50%(10分周期)冷却方式空冷最大使用電流(A)使用トーチの数値に準ずる(350A)(500A)最大値以下適正電圧(V)使用するカーボン径に応じて調整を行う。適正使用圧力(MPa)0.5~0.7