カテゴリ
絞り込み
定格使用率(%)
ブランド
- モノタロウ(1)
- パナソニックコネクト(930)
- ダイヘン(805)
- Panasonic(パナソニック)(542)
- 新ダイワ(136)
- SUZUKID(スズキッド)(93)
- マイト工業株式会社(71)
- IKURATOOLS(育良精機)(53)
- トーキン(45)
- デンヨー(38)
- PEM(旧ユーロテック)(26)
- 日本フラッシュ(25)
- エスコ(17)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(11)
- 大同興業(10)
- リランド(RILAND)(10)
- デンゲン(9)
- 富士インパルス(9)
- シグウエルド社(8)
- ヤシマ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: 電気溶接機

インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ
IKURATOOLS(育良精機)¥219,800税込¥241,7801台5日以内出荷風にも強いノンガス対応型。片手で持てる送給装置一体型。小型・軽量 持ち運びラクラク。ワイヤ-スプールがカバーないに収まり安全(最大20kg使用可能です。用途現場溶接の決定版。MIG・MAG・ノンガス・手棒、様々な溶接に対応質量(kg)16外形寸法(mm)W230XL580XH450定格入力電圧(V)単相100/単相200周波数50/60HZ定格出力電圧【手棒】90A/160A定格使用率(%)【半自動】100/30適合ワイヤΦ0.6・0.8・0.9・1.0溶接板厚(mm)0.6~5.0定格出力電流【半自動】100A/200A入力電圧【半自動】30A/40A
バッテリー溶接機(ジョイントコード:ナカジマ型)
キシデンテクノ(キシデン工業)¥379,800税込¥417,7801台翌々日出荷点付溶接 (SPOT MMA)。電撃防止溶接 (VRD MMA)。ホットスタート機能搭載付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0温度(℃)【充電】0~50本体質量(kg)17.2使用率(%)20(100V電源併用時)溶接電流(A)20~160外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)寿命【充電サイクル】2000回使用環境温度(℃)-10~60充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)充電時間(時間)1.2バッテリー容量(Wh)623.7
リチウムバッテリー溶接機
マイト工業株式会社¥579,800税込¥637,7801台5日以内出荷業界初 寒冷地仕様タイプです。内蔵ヒーターでバッテリーを暖めます。低温環境による溶接本数の低下対策に効果があります。氷点下でも溶接可能です。(ー10℃ メーカー調べにて)仕様ホットスタート:出力電流設定に対し10~20%UP質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)外形寸法(mm)L465×W215×H375定格出力電流(A)直流170冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリー適合溶接棒(mm)1.0~4.0バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)DC52.8定格使用率(%)60電流調整範囲(A)直流10~170定格負荷電圧(V)直流32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)直流52.8電力(V/A)定格出力:直流56.8 最大10充電方式定電流定電圧定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA)バッテリー容量(Wh)792
インバーター直流溶接機
東安¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷高精度のTIG溶接機です。中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。200A空冷 TIGトーチ(4m)付き、日本語取扱説明書 付き用途TIG溶接やアーク手棒溶接付属品200A空冷 TIGトーチ(4m)本体質量(kg)6.8定格入力電圧(V)200(単相)定格入力(kW)TIG溶接 6kVA 、4.2 手棒溶接 9.3kVA 、4.2出力電流範囲(A)4~187溶接方法TIG溶接、手棒溶接
塩化ビニール類溶接機 ホットジェット FL-GUN
富士インパルス(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成質量(kg)0.6品名FLガン電圧(V)100電力(W)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】182×200×38
フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付)
IKURATOOLS(育良精機)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷粉塵・鉄粉に強いです。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群です。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。付属品(標準)入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー質量(kg)11定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)250外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格入力12.0kVA/8.5kW
インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク
IKURATOOLS(育良精機)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです。入力電圧に応じて自動切替をします。インバータ制御で安定したアークを実現しました。8kgと軽量で、持ち運び楽です。用途現場での溶接作業に。付属品入力ケーブル3.5[[MM3]]-3mトラスコ品番574-2073幅(mm)160高さ(mm)326奥行(mm)390入力電圧(V)100/200出力電流(A)(100V/200V)80/160使用率(%)100(100V)30(200V)電源コード(m)3定格入力(kVA)2.5(100V)9(200V)機能電撃防止付き棒径(Φmm)【溶接棒】100VΦ1.4~Φ2.6/200VΦ1.4~Φ4.0溶接板厚(mm)5(100V)、8(200V)
インバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160
デンゲン¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷溶接設定がダイヤルひとつでシンプル設計です。板厚選択で溶接が可能なシナジー制御搭載。デジタル制御で安定した溶接が可能です。仕様1元管理制御:オート/マニュアル、CE保護クラス:IEC(EN60974-1:2019):IP21S、VRD電撃防止装置(手溶接時):内蔵、標準トーチ(ユーロコネクター)(m):シグウェルド E180MIGトーチ3、装着スプールサイズ(直径200mm以下幅55mm以下)(kg):1(0.5)・2/5セット内容標準:溶接機本体/シグウェルドーE180MIG用トーチ3m(W4018800)/アースクランプ2.5m(CE180A-2525)/フィーダーローラーV(7977036)/フィーダーローラー節目(7977732)/コンタクトチップ0.6mm(OTW11/23/R)/コンタクトチップ0.8mm(OTW11/30/R)/コンタクトチップ0.9mm(OTW11/35/R)/レギュレーターセット(流量計/ガスホース2m)(W4013010)/アークホルダー(手溶接)2.5m(CE200H-2525)/運搬用ベルト寸法(mm)高さ308×幅206.3×奥行439.7質量(kg)10.2電圧タップ数:無段階(ボリューム式)ワイヤー径(Φmm)使用可能:鋼(軟鋼・高張力鋼):Φ0.6・Φ0.8(混合ガス・MAG)/ステンレス・高合金:Φ0.8(アルゴン酸素ガス・混合ガス)/アルミニウム合金:Φ0.8(アルゴンガス)/シリコンブロンズ:Φ0.6・0.8(アルゴンガス・混合ガス)出力電圧(V)DC13~24入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電流(A)MIG:30~160/手溶接:10~140入力コード・太さ(m/SQ):2.9/1.5使用率(%)MIG(40℃/10分):160A:15(22V)/80A:60(18V)/62A:100(17.1V)、手溶接(40℃/10分):140A:15(25.6V)/70A:60(22.8V)/54A:100(22.2V)定格入力電流(A)12.5(最大36)最高無負荷電圧(V)DC82RDオフ時)/DC35RDオン時)定格入力9.0/7.2(kVA/kW)送給装置仕様2ローラー
ナチュラルクーラント
ダイヘン¥13,980税込¥15,3781個(10L)4日以内出荷PU-501専用クーラントです。冬季に凍結恐れがある場合にご使用ください。成分純水:60~70%/エチレングリコール:30~40%/天然染料:微量
Welbee The Short Arc 延長セット
ダイヘン¥869,800~税込¥956,780~1セット翌々日出荷熟練技能者から初心者まで、溶接に携わるあらゆる人が使いやすいアークを追求。綺麗な溶接ビードを実現します。低電流から中高電流域まで、幅広い溶接条件でスパッタ発生を最大80%抑制します。母材に付着するスパッタが激減し、スパッタ除去工程の短縮に貢献します。大型LCDタッチパネル搭載で条件設定時間50%減。解決したい項目を選択することで、最適な機能をご提案し、より便利で快適な溶接に貢献します。溶接継手と板厚を設定するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮し、脱技能化に貢献します。(※リモコン接続時は本機能はご使用いただけません)。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類(標準モード/シンプルモード)から選択可能です。取扱説明書なしで内部機能やエラーなどの詳細が分かり、スムーズな溶接作業に貢献します。溶接終了時には電流・電圧・熱量を表示します。さらに詳しい情報は溶接結果管理で確認でき、品質管理やメンテナンス時期の予測に役立ちます。USBメモリを使用し各種データの読出しが可能です。管理や編集も簡単に行えます。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造です。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。質量(kg)52外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)範囲:12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350定格入力(kVA)16.4(15.0kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77溶接電源:WB-M350Sメモリー数溶接条件:100
Welbee The Short Arc
ダイヘン¥829,800税込¥912,7801セット翌々日出荷熟練技能者から初心者まで、溶接に携わるあらゆる人が使いやすいアークを追求。綺麗な溶接ビードを実現します。低電流から中高電流域まで、幅広い溶接条件でスパッタ発生を最大80%抑制します。母材に付着するスパッタが激減し、スパッタ除去工程の短縮に貢献します。大型LCDタッチパネル搭載で条件設定時間50%減。解決したい項目を選択することで、最適な機能をご提案し、より便利で快適な溶接に貢献します。溶接継手と板厚を設定するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮し、脱技能化に貢献します。(※リモコン接続時は本機能はご使用いただけません)。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類(標準モード/シンプルモード)から選択可能です。取扱説明書なしで内部機能やエラーなどの詳細が分かり、スムーズな溶接作業に貢献します。溶接終了時には電流・電圧・熱量を表示します。さらに詳しい情報は溶接結果管理で確認でき、品質管理やメンテナンス時期の予測に役立ちます。USBメモリを使用し各種データの読出しが可能です。管理や編集も簡単に行えます。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造です。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。セット内容溶接電源:WB-M350S/ワイヤ送給装置:CMV-7404/溶接トーチ3m:BT3504V-30/ガス流量調節器:NP-202/母材側パワーケーブル:BKPT-3802/送給装置側パワーケーブル:BKPT-3802質量(kg)52外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)範囲:12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350定格入力(kVA)16.4(15.0kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77溶接電源:WB-M350Sメモリー数溶接条件:100
スタッド溶接機
東安¥34,980~税込¥38,478~1箱(1台)ほか当日出荷から3日以内出荷保護機能搭載 本体が95度を超えると自動で動作停止します。 2時間程度置いていただくと、本体が冷めて動作再開出来ます。 ※連続でご使用される場合はご注意ください。用途自動車板金時の鋼板パネルの損傷部の引き出しに使用します。 自動車板金用 スライドハンマー デントリペア 凹み修理
リチウムバッテリーTIG溶接機
マイト工業株式会社¥889,800税込¥978,7801台8日以内出荷質量約30kgの小型・軽量タイプの溶接機です。容量計付きでバッテリー残量が一目で確認可能です。単相100V/単相200V/バッテリーでの使用可能です。充電しながらの使用もOKです。安心のバッテリー部2年無償修理保証付です。(制御部は保証1年となります)質量(kg)バッテリー部:約18、制御部:約12定格周波数(Hz)TIG溶接:50/60・手棒溶接:50/60定格入力電圧(V)TIG溶接:単相100・単相200/手棒溶接:単相100・単相200、バッテリー接続時定格入力(充電):単相100V 700V A/単相200V 700V A定格出力電流(A)TIG溶接:(単相100:110/単相200:200)/手棒溶接:(単相100:110/単相200:200)、(バッテリー接続時)TIG溶接:110(ブースト時:130)/手棒溶接:110(ブースト時:130)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)バッテリー部:195×433×170、制御部:215×500×310冷却方式強制空冷出力波形直流DC定格入力電流(A)TIG溶接:(単相100・単相200:17)/手棒溶接:(単相100:33/単相200:35)バッテリー容量(Ah)15定格使用率(%)40充電時間(時間)約3定格入力(kW)TIG溶接:(単相100:1.6/単相200:3.3)/手棒溶接:(単相100:3.2/単相200:6.9)モードTIG溶接:高周波タッチ無負荷電圧(V)65(電撃防止機能なし)定格入力容量(kVA)TIG溶接:(単相100:1.7/単相200:3.4)/手棒溶接:(単相100:3.3/単相200:7.0)バッテリー容量(Wh)1584
アークスタッド溶接機
大同興業¥1,498,000税込¥1,647,8001台翌々日出荷M16までのアークスタッドの対応機種です。ショートサイクルにも対応しています。100Vの家庭電源から240Vに対応します。独自の内部冷却システムによりホコリなどの本体への侵入を防止します。仕様●入力(V/A):単相100~240/16(50/60Hz)●溶接可能スタッド径:M3~M8●溶接時間(ms):5~200●適応溶接ガン:A-12質量(kg)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×474×351溶接電流(A)100~650
スタッド溶接機
大同興業¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷バッテリ充電方式を採用で電源設備のない環境でも使用可能です。(100Vにも対応)。スタッド径の選択のみで標準溶接条件を選定。仕様●充電エネルギー(Ws):500●入力(V/A):単相100~240/10(50/60Hz)●溶接レート:M3=40本/分(充電圧55V)/M6=20本/分(充電圧100V)●溶接可能スタッド径:M3~M6(アルミはM4まで)●適応溶接ガン:C-06質量(kg)バッテリー有:12/バッテリー無:10コンデンサ容量(μF)100000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×475×355
アークスタッド溶接機
大同興業¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台翌々日出荷M16までのアークスタッドの対応機種です。溶接電流1200Aで本体重量20.5kg。一次側50m延長可能(14s/g×4芯)仕様●溶接可能スタッド径:M3~M16●溶接時間(ms):5~1500●適応溶接ガン:A-12/A-16質量(kg)20.5入力電圧(V)三相200~600(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×472.5×358溶接電流(A)25~1200
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様
ダイヘン¥1,798,000税込¥1,977,8001セット翌々日出荷極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現しました。最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶け込みが得られ、継手強度がアップします。さらに入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時間が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能です。溶接作業の効率化が図れます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。仕様●定格入力(kVA・kW):交流TIG:19.1・18.2/直流TIG:19.3・18.4/交流手溶接:16.6・13.0/直流手溶接:17.7・16.8●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)71定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)交流TIG・直流TIG:500/交流手溶接:300/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)交流TIG・直流TIG:60/交流手溶接:100/直流手溶接:60定格負荷電圧(V)交流TIG・直流TIG:30/交流手溶接:32/直流手溶接:36出力電流範囲(A)交流TIG:5~500(ソフトモード:5~350)/直流TIG:2~500/交流手溶接:10~300/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式交流TIG・直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水使用 水冷仕様
ダイヘン¥1,698,000税込¥1,867,8001セット翌々日出荷極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現しました。最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶け込みが得られ、継手強度がアップします。さらに入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時間が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能です。溶接作業の効率化が図れます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。仕様●定格入力(kVA・kW):交流TIG:19.1・18.2/直流TIG:19.3・18.4/交流手溶接:16.6・13.0/直流手溶接:17.7・16.8●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)71定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)交流TIG・直流TIG:500/交流手溶接:300/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)交流TIG・直流TIG:60/交流手溶接:100/直流手溶接:60定格負荷電圧(V)交流TIG・直流TIG:30/交流手溶接:32/直流手溶接:36出力電流範囲(A)交流TIG:5~500(ソフトモード:5~350)/直流TIG:2~500/交流手溶接:10~300/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式交流TIG・直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 水道水使用 水冷仕様
ダイヘン¥899,800税込¥989,7801セット翌々日出荷欲しい技術がいっぱいの直流パルスTIG溶接機です。最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上しました。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行うことが可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰り返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。溶接電源を一定時間操作しなかった場合にスリープモードに切替可能です。待機電力を抑えることができます。粉塵対策として、防塵フィルタだけでなく、精密電子機器に冷却用の風が当たらないトンネル構造を採用し、高信頼性と高いメンテナンス性を両立しました。仕様●定格入力(kVA・kW):三相(TIG:11.0・7.9/手溶接:11.8・8.6)/単相(TIG:9.1・5.7/手溶接:9.1・5.7)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)23定格出力電流(A)三相(TIG:4~300/手溶接:10~250)/単相(TIG:4~250/手溶接:10~180)相数三相/単相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)三相(TIG:22/手溶接:30)/単相(TIG:20/手溶接:27.2)最高無負荷電圧(V)63/69スタート方式高周波スタート/タッチスタート定格出力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水使用 水冷仕様
ダイヘン¥1,298,000~税込¥1,427,800~1セット翌々日出荷極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。低電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応します。2A時でも安定したアーク長を実現します。極薄板でも1000Hzのパルス溶接がまっすぐで安定した溶接ビードを可能にします。500Aの余裕の大容量で厚板の連続溶接および、薄板の高速溶接を実現します。溶接工程の高能率化に大きく貢献します。トーチスイッチによるON/OFF繰り返す操作なしで、入熱調整可能です。溶接技能者の負担軽減や技量に関係なく安定した溶接が可能となります。仕様●定格入力(kVA・kW):直流TIG:20.0(18.7)/直流手溶接:18.4(17.2)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)51定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)直流TIG:500/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)直流TIG:30/直流手溶接:36出力電流範囲(A)直流TIG:2~500/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 空冷仕様
ダイヘン¥899,800税込¥989,7801セット翌々日出荷欲しい技術がいっぱいの直流パルスTIG溶接機です。最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上しました。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行うことが可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰り返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。溶接電源を一定時間操作しなかった場合にスリープモードに切替可能です。待機電力を抑えることができます。粉塵対策として、防塵フィルタだけでなく、精密電子機器に冷却用の風が当たらないトンネル構造を採用し、高信頼性と高いメンテナンス性を両立しました。仕様●定格入力(kVA・kW):三相(TIG:11.0・7.9/手溶接:11.8・8.6)/単相(TIG:9.1・5.7/手溶接:9.1・5.7)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)23定格出力電流(A)三相(TIG:4~300/手溶接:10~250)/単相(TIG:4~250/手溶接:10~180)相数三相/単相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)三相(TIG:22/手溶接:30)/単相(TIG:20/手溶接:27.2)最高無負荷電圧(V)63/69スタート方式高周波スタート/タッチスタート定格出力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)