絞り込み
定格使用率(%)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 電気溶接機

2,940件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータ・ステータ部品EGW190M-IST 新ダイワ

    ロータ・ステータ部品EGW190M-IST

    新ダイワ
    58税込64
    1個ほか
    3日以内出荷
  • カバー部品EGW190M-IST 新ダイワ

    カバー部品EGW190M-IST

    新ダイワ
    55税込61
    1個ほか
    3日以内出荷
  • フレーム部品EGW190M-IST 新ダイワ

    フレーム部品EGW190M-IST

    新ダイワ
    82税込90
    1本ほか
    3日以内出荷
  • ベース・ホイル部品EGW190M-IST 新ダイワ

    ベース・ホイル部品EGW190M-IST

    新ダイワ
    55税込61
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 燃料タンク部品EGW190M-IST 新ダイワ

    燃料タンク部品EGW190M-IST

    新ダイワ
    82税込90
    1本ほか
    3日以内出荷
  • ラベル部品EGW190M-I 新ダイワ

    ラベル部品EGW190M-I

    新ダイワ
    82税込90
    1個
    3日以内出荷
  • インバータユニット部品EGW190M-I 新ダイワ

    インバータユニット部品EGW190M-I

    新ダイワ
    69税込76
    1本ほか
    3日以内出荷
  • ベース・ホイル部品EGW190M-I 新ダイワ

    ベース・ホイル部品EGW190M-I

    新ダイワ
    55税込61
    1個ほか
    3日以内出荷
  • マフラ部品EGW190M-I 新ダイワ

    マフラ部品EGW190M-I

    新ダイワ
    58税込64
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ボディフィッティング部品EGW160M-I 新ダイワ

    ボディフィッティング部品EGW160M-I

    新ダイワ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • インテーク部品EGW160M-I 新ダイワ

    インテーク部品EGW160M-I

    新ダイワ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
  • インバータユニット部品EGW160M-I 新ダイワ

    インバータユニット部品EGW160M-I

    新ダイワ
    82税込90
    1本ほか
    3日以内出荷
  • コントロールパネル部品EGW160M-I 新ダイワ

    コントロールパネル部品EGW160M-I

    新ダイワ
    82税込90
    1個
    3日以内出荷
  • ロータ・ステータ部品EGW160M-I 新ダイワ

    ロータ・ステータ部品EGW160M-I

    新ダイワ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    仕様(適合製造番号)55003581~
  • ロータ・ステータ部品EGW160M-I 新ダイワ

    ロータ・ステータ部品EGW160M-I

    新ダイワ
    58税込64
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ロータ・ステータ部品EGW160M-I 新ダイワ

    ロータ・ステータ部品EGW160M-I

    新ダイワ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    仕様(適合製造番号)55000001~55003580部品名称ワイヤハーネス形状図番13
  • ロータ・ステータ部品EGW160M-I 新ダイワ

    ロータ・ステータ部品EGW160M-I

    新ダイワ
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ブスバー形状図番12
  • ロータ・ステータ部品EGW160M-I 新ダイワ

    ロータ・ステータ部品EGW160M-I

    新ダイワ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様(適合製造番号)55000001~55003580部品名称レクチフアイヤ形状図番11
  • ロータ・ステータ部品EGW160M-I 新ダイワ

    ロータ・ステータ部品EGW160M-I

    新ダイワ
    58税込64
    1個ほか
    3日以内出荷
  • カバー部品EGW160M-I 新ダイワ

    カバー部品EGW160M-I

    新ダイワ
    64税込70
    1本ほか
    3日以内出荷
  • フレーム部品EGW160M-I 新ダイワ

    フレーム部品EGW160M-I

    新ダイワ
    82税込90
    1本ほか
    3日以内出荷
  • ベース・ホイル部品EGW160M-I 新ダイワ

    ベース・ホイル部品EGW160M-I

    新ダイワ
    55税込61
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 燃料タンク部品EGW160M-I 新ダイワ

    燃料タンク部品EGW160M-I

    新ダイワ
    82税込90
    1本ほか
    3日以内出荷
  • デジタルインバータ制御式低スパッタ・低入熱CO2/MAG自動溶接機 ダイヘン

    デジタルインバータ制御式低スパッタ・低入熱CO2/MAG自動溶接機

    ダイヘン
    1,598,000税込1,757,800
    1セット
    翌々日出荷
    新開発の「CBT法」により、従来では困難であった、スパッタが発生しやすい厳しいトーチ姿勢においても、常に理想的な波形制御を実現し、様々な溶接環境で最高のパフォーマンスを発揮します。薄板溶接での「溶け落ち」や「熱ひずみ」などを解決する「薄板棒マイナスモード」を進化させた、新溶接モード「交流ショートアーク溶接法」により、溶接中の溶け込み深さ及び溶着金属量を自由に変更することができ、薄板溶接に対する溶接裕度が飛躍的に向上します。アーク発生直後のアーク長さのバラツキを無くし、スムーズなスタートと安定した状態を瞬時に実現します。タッチパネル式の操作パネルで便利な機能を簡単設定!。豊富な溶接モード(全27モード)で様々な溶接環境に対応、溶接品質がさらにUP!
    質量(kg)55電源(溶接)DL-350出力電圧(V)(範囲)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×705×595(ハンドルを含まず)定格入力(kVA)18.2(16.6kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)81/89
  • リン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機 ドイリー

    リン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機

    ドイリー
    399,800税込439,780
    1台
    当日出荷
    801.9Wh大容量のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、長時間での使用と高い安全性を確保しています。 長寿命で充電サイクル回数は約2000回 液晶画面で充放電状態、バッテリー残量充放電サイクル等の情報が確認できます。 便利な点付モード、電撃防止モード機能を搭載しています。 バッテリーマネジメントシステムで安全性を確保しています。
    用途サッシ、シャッター、軽天などの溶接作業に最適です。トラスコ品番568-1194セット内容JA300変換ケーブル、ストラップ、電源ケーブル、ソーラーパネル用充電ケーブル質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×434×366溶接電流(A)160適合溶接棒(mm)1.6~4.0使用環境温度(℃)-10~60充電時間(時間)1.5~2.0無負荷電圧(V)49.5電流範囲(A)20~160溶接点付:ON/OFF切替環境温度範囲(℃)充電:0~45定格出力電圧(V)26.4溶接方法被覆アーク溶接バッテリー容量(Wh)801.9
  • CO2/MAG/MIG自動溶接機 デジタルオートミニ200C ダイヘン

    CO2/MAG/MIG自動溶接機 デジタルオートミニ200C

    ダイヘン
    509,800税込560,780
    1セット
    4日以内出荷
    様々な溶接モードを搭載し、薄板板金や補修溶接に最適なワイヤ送給装置一体型のデジタル自動溶接機!。軟鋼・アルミ・ステンレスなど、1台で様々な材質に対応します。自動車修理業界をはじめ多様な業界で活躍します。ワイヤ送給装置を内蔵した小形・軽量(質量13kg)モデルです。高い機動性で、移動の多い溶接現場において威力を発揮します。ワークの板厚、ビード形状、材質に基づきワイヤ送給速度と溶接電圧が自動設定されるオートマチック機能を装備しています。
    用途軟鋼・アルミ・ステンレスなど、様々な材質の溶接付属品電源:DM-200C/溶接トーチ:BT2000-30K/母材側ケーブル(クランプ付):7700-015/ガスホース:7700-063/ガス流量調整器:FCR-226仕様ワイヤ送給速度調整範囲:1~13m/分質量(kg)13(トーチ及びケーブル類含む)長さ(m)トーチ:3定格電流(A)溶接トーチ:200(CO2)/160(MAG)定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~26定格出力電流(A)200使用率(%)溶接トーチ:50(CO2)/30(MAG)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×450×368定格入力(kVA)6.2(6.1kW)冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8、0.9、1.0、Fe:(0.6)、0.8、(1.0)/SUS:0.8、(1.0)/CuSi:(0.6)、0.8、(1.0)/AI:(1.0)相数単相定格使用率(%)35定格負荷電圧(V)24最高無負荷電圧(V)70~75定格出力電圧(V)200/220径(mm)適用ワイヤスプール:200(最大)
  • フルデジタル制御半自動溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    フルデジタル制御半自動溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    499,800税込549,780
    1式
    3日以内出荷
    インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現した半自動溶接機です。電気的ノイズから誤作動や故障から保護するEMS対策品です。ガス半自動溶接・ノンガス半自動溶接・手棒溶接対応しています。
    質量(kg)本体:25/送給装置:10入力容量6.5kWワイヤー径(Φmm)ガス半自動・ノンガス半自動 使用:0.8/0.9/1.0/1.2/1.6定格入力電圧(V)三相200定格出力電流(A)ガス半自動・ノンガス半自動:400/手棒溶接:350定格使用率(%)60無負荷電圧(V)79溶接板厚(mm)6.0~25外寸:W×L×H(mm)325×630×550入力容量(kVA)13.8
  • 小型ガソリンエンジン溶接・発電機 ヤンマー

    小型ガソリンエンジン溶接・発電機

    ヤンマー
    689,800税込758,780
    1台
    4日以内出荷
    自動アイドリングストップ機能で燃料コスト削減 設定した時間(1~30分)、溶接作業や交流電源を使用する作業を中断すると自動停止。作業を始めると自動再始動する自動アイドリングストップ機能。 無駄な運転をしないため、燃料消費とCO2の排出量を大幅に削減し、エンジンの寿命も長くなり、メンテナンスコストも軽減されます。 永久磁石式高周波発電機から出力をサイリスタとダイオードの混合ブリッジで位相制御しており、細い溶接棒を使用した時でも、アークスタートがスムーズでアーク切れが少ない制御方式です。 溶接作業内容に応じて「定電流特性」と「垂下特性」をスイッチで切替ができます。 交流電源・溶接電源の同時使用。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。 インバータ方式の回路には波形修正回路を組み込み、波形歪みの少ない高品質な交流電源を供給します。 電撃防止機能&短絡継続保護機能を装備。高所や湿度の高い場所でも作業員を電撃事故から守ります。 無段階eモード。溶接電流に応じてエンジンの回転数を無段階で制御し、低燃費・低騒音を実現。 国土交通省の超低騒音型建設機械指定機です。
    仕様周波数コンセント(Hz):50/60 JISコンセント 15A×2、出力端子 30A×1、騒音指定:超低騒音型定格電圧(V)溶接電源:26.8、交流電源:100定格電流(A)溶接電源:170定格出力(kW)溶接電源:4.56燃料消費量(L/h)2.13溶接電流(A)30~190騒音値(dB)88(音響パワーレベルLWA)全長×全幅W×全高(mm)730×555×660乾燥質量(kg)105 [整備質量118]燃料タンク容量(L)15バッテリーエンジン:YTX12-BS×1(12V-10Ah/10HR)適合溶接棒(mm)Φ2.0~4.0エンジンタイプ空冷4サイクルOHVエンジン形式ヤマハ MZ360始動方式エンジン:セル式リコイル付排気量(L)エンジン:0.358定格使用率(%)溶接電源:50定格出力(kVA)交流電源:3.5エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続7.3/3600騒音値(dB(A)/7m)63(平均値)エンジン使用燃料無鉛ガソリン
  • 小型ガソリンエンジン溶接・発電機 ヤンマー

    小型ガソリンエンジン溶接・発電機

    ヤンマー
    509,800税込560,780
    1台
    4日以内出荷
    自動アイドリングストップ機能で燃料コスト削減 設定した時間(1~30分)、溶接作業や交流電源を使用する作業を中断すると自動停止。作業を始めると自動再始動する自動アイドリングストップ機能。 無駄な運転をしないため、燃料消費とCO2の排出量を大幅に削減し、エンジンの寿命も長くなり、メンテナンスコストも軽減されます。 永久磁石式高周波発電機から出力をサイリスタとダイオードの混合ブリッジで位相制御しており、細い溶接棒を使用した時でも、アークスタートがスムーズでアーク切れが少ない制御方式です。 溶接作業内容に応じて「定電流特性」と「垂下特性」をスイッチで切替ができます。 交流電源・溶接電源の同時使用。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。 インバータ方式の回路には波形修正回路を組み込み、波形歪みの少ない高品質な交流電源を供給します。 電撃防止機能&短絡継続保護機能を装備。高所や湿度の高い場所でも作業員を電撃事故から守ります。 無段階eモード。溶接電流に応じてエンジンの回転数を無段階で制御し、低燃費・低騒音を実現。 国土交通省の超低騒音型建設機械指定機です。
    仕様周波数コンセント(Hz):50/60 JISコンセント 15A×2、出力端子 30A×1、騒音指定:超低騒音型定格電圧(V)溶接電源:25.6、交流電源:100定格電流(A)溶接電源:140定格出力(kW)溶接電源:3.58燃料消費量(L/h)1.59溶接電流(A)30~155騒音値(dB)84(音響パワーレベルLWA)全長×全幅W×全高(mm)687×494×630乾燥質量(kg)87 [整備質量95]燃料タンク容量(L)10バッテリーエンジン:YTX9-BS×1(12V-8Ah/10HR)適合溶接棒(mm)Φ2.0~3.2エンジンタイプ空冷4サイクルOHVエンジン形式ヤマハ MZ300始動方式エンジン:セル式リコイル付排気量(L)エンジン:0.296定格使用率(%)溶接電源:50定格出力(kVA)交流電源:3.0エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続5.8/3600騒音値(dB(A)/7m)60(平均値)エンジン使用燃料無鉛ガソリン
  • リモートボックス ダイヘン

    リモートボックス

    ダイヘン
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    CPDE500G用のリモコンです。
  • 100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80

    SUZUKID(スズキッド)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    作業場所を選ばず様々な溶接シーンに対応できます。視認性に優れた専用樹脂ノズルを装着しています。インチング機能、使用率オーバー防止機能付きです。鉄工アイアンワークに最適です。PRO職人の現場作業にも納得のおすすめ小型軽量の溶接機です。
    用途100V専用インバータノンガス半自動溶接機で電流・電圧調整を数値で設定できるデジタルパネルを採用。ワイヤー径(Φmm)(溶接径ワイヤ)ノンガス軟鋼用0.8径(PF-01/PF-05)、ノンガスステンレス用0.8径(PF-12)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100板厚(mm)(溶接可能)鉄:3(家庭用コンセント(100V15A)からの使用の場合)、鉄0.8~4、ステンレス0.8~1.5電源コード(m)3出力定格容量(kVA)2.63定格入力電流(A)26.3定格使用率(%)0.25出力電流範囲(A)30-80
  • フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ水冷仕様) パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ水冷仕様)

    パナソニックコネクト
    2,498,000税込2,747,800
    1セット
    翌々日出荷
    スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
    用途硬質・軟質アルミの溶接(水冷式)寸法(mm)溶接電源:306×701602質量(kg)溶接電源:55定格周波数(Hz)50~60定格入力電圧(V)AC200~220適合ワイヤ径(Φmm)1.2使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100%出力電流範囲(A)DC30~400溶接方法パルスMIGワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
  • フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ空冷仕様) パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ空冷仕様)

    パナソニックコネクト
    2,298,000税込2,527,800
    1セット
    翌々日出荷
    スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
    用途硬質・軟質アルミの溶接(空冷式)寸法(mm)溶接電源:306×701602質量(kg)溶接電源:55定格周波数(Hz)50~60定格入力電圧(V)AC200~220適合ワイヤ径(Φmm)1.2使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100%出力電流範囲(A)DC30~400溶接方法パルスMIGワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
  • 【モノタロウ限定】直流マルチ溶接機+自動遮光面セット企画品 リランド(RILAND)

    【モノタロウ限定】直流マルチ溶接機+自動遮光面セット企画品

    リランド(RILAND)
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷
    マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
    セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60共用出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402電源電圧(V)単相200溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2定格使用率(%)40最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオンバッテリー溶接機 マイト工業株式会社

    リチウムイオンバッテリー溶接機

    マイト工業株式会社
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷
    日本最軽量クラス質量13.5kgを実現。ホットスタート付きで溶接スタート抜群です。(ON/OFF切替スイッチ付)。出力155AでΦ3.2棒も溶接可能です。過放電検知機能搭載。電撃防止機能付き。従来機種より溶接本数20%UP
    用途溶接本数が少なめの軽作業(軽天・建設金物など)質量(kg)13.5溶接電流(A)10~155(ホットスタート付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)411×193×335(取手含む)定格使用率(%)50充電時間(時間)約1.5充電方式定格電流定電圧RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V・50/60Hz・300W(350VA)バッテリー容量(Wh)528
  • 直流アーク溶接機 ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)

    直流アーク溶接機 ライトアーク

    IKURATOOLS(育良精機)
    95,980税込105,578
    1台
    翌々日出荷
    インバーター制御:直流出力により安定した溶接が可能 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズをうけにくく、誤作動や故障から本体を保護します。 低消費電力 小型軽量化 冷却方式を二層構造:粉塵が入りにくく耐久性UP メンテナンス性向上:内部の部品を二層構造にして修理の手間を簡略化
    用途建設現場・出張現場での溶接付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー質量(kg)9.5入力容量12.0KVA/6.5KW定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)28.5無負荷電圧(V)電撃防止機能ON:13、電撃防止機能OFF:80出力調整15~200A
  • C-BOYⅢ ヤシマ

    C-BOYⅢ

    ヤシマ
    379,800税込417,780
    1式
    翌々日出荷
    コンデンサに蓄電した大電流を、1/1000sという短時間で放電します。ハイテン材に対する入熱を抑制するだけでなく、パネルの裏面の燃焼も防止します。アルミ素材のパネル板金に使用できます。加圧不足や亜鉛メッキ鋼板作業時に発生するスパークを、通電波形を見直すことにより、より軽減することに成功しました。バイス式ツインアースを採用し、安定した溶着力を確保します。CAP工法により、スタッド溶接及びしぼり作業時の母材への熱影響を抑え、金属の組成変化を起こさせません。CAP工法により、スタッド溶接及びしぼり作業時のパネル裏面に熱損傷を与えません。
    付属品スタッドガンコードAssy(YCS-211)×1、バイス式ツインアースコードAssy(YCS-221)×1、STスタッドビット(774-11)×1、KBワッシャー22Φ(774-9-1)×200枚、専用スパナ×1、予備ヒューズ×1寸法(mm)200×325×235質量(kg)19周波数(Hz)50/60入力電圧(V)単相100電源コード3芯、1.25SQ、5.0m定格容量(kW)1.8開放電圧(V)50~180入力電流(A)18(実効値)最大放電電流(A)2000~12000直流釈放時間(ms)約2出力コードスイッチ側:22SQ、3m/アース側:22SQ、3m×2
  • Stud-maticⅢ ヤシマ

    Stud-maticⅢ

    ヤシマ
    159,800税込175,780
    1式
    翌々日出荷
    小型・軽量・コストパフォーマンスに優れたハンディータイプのスタッド溶接機です。タイマー最小、最小の熱影響で、必要十分な溶着力を得られます。ワッシャ溶接時、タイマーを短く設定できるので、強力かつ焼けの少ない溶接ができます。使用時に起こるパワー不足を感じる事無く、快適な作業ができます。
    仕様片面スポット:0.3mm鋼板、ステンレス板寸法(mm)シボリ:0.6~1.0質量(kg)20周波数(Hz)50/60制御方式サイリスタ位相制御コード長さ(m)入力側2スケア、6/出口側38スケア、1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×185×260容量(kVA)使用率:8入力電圧(V)単相200使用率(%)4(JIS C9305)安全装置30Aノーヒューズブレーカータイマー0.05~0.5秒連続可変式スタッドワッシャー、ピン、ボルト・ナット入力容量(kVA)16
  • WONDER WELDER ヤシマ

    WONDER WELDER

    ヤシマ
    259,800税込285,780
    1式
    翌々日出荷
    ハイパワー、スタンドタイプのスタッド溶接機です。オートスタート方式+手動スタート方式を作業に応じて選べます。前機種TS-3500Dに比べ30%以上の能力アップ、焼けを最小にして強力な溶接を実現します。0.5mmまでの鉄板及びステンレスの片面溶接が可能です。ローリングチップ使用で連続スポット(シーム溶接)OKです。二次側ソフトケーブル採用によりさらに作業性が向上しました。タイマー最小に設定にすれば、最小の熱影響で、強力な溶着力を得られます。
    仕様片面スポット:0.5mm鋼板、ステンレス板寸法(mm)シボリ:0.6~1.0質量(kg)33周波数(Hz)50/60制御方式サイリスタ位相制御(連続無段階電子制御)コード長さ(m)入力側8スケア、8.5/出口側60スケア、2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560(860)×370×260(370)、()内はハンドル含容量(kVA)使用率:11入力電圧(V)単相200使用率(%)3(JIS C9305)安全装置30Aノーヒューズブレーカータイマー0.05~0.5秒連続可変式スタッドワッシャー、ピン、ボルト・ナット入力容量(kVA)23
  • インバーター制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付)ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)

    インバーター制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付)ライトアーク

    IKURATOOLS(育良精機)
    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷
    溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機です。静電気雷電圧変動他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現します。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルでON(黄色点火)、OFF(消灯)の切替が可能です。アークスタート(A)機能搭載で溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。0~100Aまで設定可能です。ダウンスロープ(S)機能搭載でアークスタート電流から溶接電流までの時間を設定できます。溶接時の電流を15~200Aまで設定可能です。アークフォース(A)機能搭載でアーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。0~50Aまで設定可能です。ブレーカースイッチ採用でロッカースイッチに比べ、耐久性、安全性を高めます。冷却方式に二層構造を採用することで電磁部品等が搭載されている精密エリアには粉塵が入りにくくなり、耐久性が向上しました。内部部品を上下で二層構造にすることで、メンテナンス性が向上し、修理やメンテナンスにかかる時間を短縮します。
    付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー質量(kg)9.5出力調整範囲:15~200A定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)28.5無負荷電圧(V)(電撃防止機能ON)13、(電撃防止機能OFF)80定格入力12kVA/6.5kW
電気溶接機