絞り込み
定格使用率(%)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 電気溶接機

2,940件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形直流パルスTIG溶接機 ダイヘン

    小形直流パルスTIG溶接機

    ダイヘン
    539,800税込593,780
    1セット
    翌日出荷
    デジタル仕様になり、TIGインターバル機能の搭載。 パルス条件調整裕度向上。 100Vでの使用可能です。入力電圧は自動で認識される為設定不要です。 従来のトーチAWX-2081を使用出来ます。 デジタルパネルによる高い視認性と操作性で使いやすさが向上しました。 本格的なパルスTIG溶接から手溶接まで様々なニーズに対応します。 クレータ(反復)機能搭載、クレータ部及びタングステン電極の酸化を防ぎます。 100V入力時、最大設定電流値が TIG溶接100A・手溶接65Aで使用率100%、200V/220V入力時最大電流値がTIG溶接200A・手溶接150Aで使用率40%の使い勝手の良いパワフル機です。 12kgのコンパクトボディです。 横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。
    付属品電源:DTM-200P/溶接トーチ:AWX-2081/ガス流量調整器:V-F22AR質量(kg)12定格入力電圧(V)200(220)/100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304定格入力(kVA)[直流TIG]4.6(4.5kW)/2.0、[手溶接]4.9(4.7kW)/1.9 (200V/100V)相数単相定格使用率(%)40/100(200V/100V)定格負荷電圧(V)[直流TIG]18/14、[手溶接]26/22.6 (200V/100V)出力電流範囲(A)[直流TIG]4~200/4~100、[手溶接]10~150/10~65 (200V/100V)、100V15Aコンセント時:4~75/10~35(TIG溶接/手溶接)最高無負荷電圧(V)69溶接方法直流TIG/手溶接
  • スプールガン ヤシマ

    スプールガン

    ヤシマ
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    ケーブル長6mです。 手元にワイヤ及びワイヤフィーダが付いていますので、機械本体から離れた作業や、材料が柔らかいアルミの作業に最適です。
    用途YMI-222W、YMI-223Dのトリプルリーチ使用の際のオプション品ケーブル長(m)6
  • QC-Mig223Duplex ヤシマ

    QC-Mig223Duplex

    ヤシマ
    659,800税込725,780
    1台
    翌々日出荷
    ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードによりでボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。 MIG/MAG/TIG/MMAと、アーク系溶接を幅広く網羅できます。 (一部オプショナルパーツが必要です。) ツイントーチ仕様搭載で異なった作業を瞬時に切り替え、作業を開始できます。 スプールガン(別売り)を取り付ければ、トリプルトーチ仕様として活躍します。 フルデジタル液晶コントロールパネル搭載で各種設定が分かり易く表示されます。 シナジーモード搭載で最適化回路として、ワンタッチで目的の作業に最適なパラメータを設定、そのまま溶接を開始できます。 10L型ガスボンベ×2を搭載できます。 ワイヤ送給はダブルローラー及びシングルローラー各1につき、使用用途に応じて使い分けが可能です。 太径15kgワイヤまで搭載可能です。
    付属品3mユーロトーチ×2式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、(Wローラー用)0.6/0.8mm×1組、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各2、アルゴン(混合)ガスゲージ×2式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1、(超)高張力鋼板用ワイヤEC-110 0.8mm/2.5kg巻×1、ツイントーチ用ハンガー×1式定格周波数(Hz)50および60共用本体質量(kg)52定格入力電圧(V)単相200使用率(%)20(180A・23V)/60(100A・19V)/100(80A・18V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×870×1665保護等級IP23出力範囲20A/15V~180A/23V定格入力電流(A)最大36(実効16)定格入力(kW)5無負荷電圧(V)78
  • QC-Mig222Wave ヤシマ

    QC-Mig222Wave

    ヤシマ
    659,800税込725,780
    1台
    翌々日出荷
    ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードにより最小限の母材入熱での溶接が可能になりました。 ボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。 YMI-222Wは外板における薄板対応のショートアークから、「Wave OS」により制御された「パルスオンパルス」機能でお手軽且つ高品位なアルミ合金溶接が可能になりました。 カラー液晶フルデジタルコントロールパネル搭載で多彩な溶接シーンを、カラーの図やマーク、数字により分かり易く表示しています。 シナジーモードによる板厚一元管理での簡易設定だけでなく、細かいパラメータ設定でも思いのままに溶接品質をコントロールする事ができます。
    付属品3mユーロトーチ×1式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各1、アルゴン(混合)ガスゲージ×1式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1定格周波数(Hz)50および60共用本体質量(kg)38定格入力電圧(V)単相200使用率(%)20(180A)/60(100)/100(80A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×735×910保護等級IP23出力範囲20A/15V~180A/23V定格入力電流(A)最大37(実効16)定格入力(kW)5無負荷電圧(V)92
  • QC-Mig190Smart ヤシマ

    QC-Mig190Smart

    ヤシマ
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    インバータ「シナジー制御」&「マイルドATC機能」搭載の高性能機です。 小型・軽量で機動性に優れたデザインです。 シナジー(一元制御)ダイヤルの搭載で板厚に合わせ、ダイヤルをメモリに合わせると、ワイヤスピード・電流・電圧が最適化され、瞬時に溶接作業が開始できます。 溶け込み度合調整ダイヤル搭載でお好みの溶け込み度合を微調整します。 マイルドATC機能搭載でボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑えるための特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑える事ができます。
    付属品150A/3mトーチ(スケール用)×1式、アースケーブル×1式、ワイヤローラー0.6/0.8mm用×1、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各1定格周波数(Hz)50および60共用本体質量(kg)21定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)180/100/80使用率(%)20/60/100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×845×675保護等級IP23負荷電圧(V)(標準)23/19/18出力範囲20A/15V~180A/23V定格入力電流(A)最大35(実効16)定格入力(kW)4.8無負荷電圧(V)45
  • コンデンサースタッド溶接機 デンゲン

    コンデンサースタッド溶接機

    デンゲン
    559,800税込615,780
    1台
    3日以内出荷
    高張力鋼板完全対応 ローラー絞り・損傷パネルを「捨てず」に直す! 低温絞り方式ローラーパネル絞り歪み取り修正。アルミ・超張力鋼板が絞り機能で裏焼けがない。 コンデンサースタッド溶接機。アルミ・超張力鋼板の溶植時の裏焼けがない。 高張力鋼板・一般鋼板~薄板アルミボディに対応。 ボディ(材料)に熱を掛け過ぎる心配がなく強弱の絞り歪みもローラーで簡単に行えます。
    本体質量(kg)約49容量(kVA)4.9(50%使用率) JIS C9305入力交流:AC200V(50/60Hz)単相、最大10.8kVA使用率(%)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×450×725(820ハンドルを含む)
  • アルミMIG溶接機 リランド(RILAND)

    アルミMIG溶接機

    リランド(RILAND)
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    新機能フルデジタル、半自動溶接機 パルス機能で、アルミ溶接に最適なプログラム内蔵 VRD(電撃防止装置)内蔵 世界初!小型!軽量化! フラックスワイヤー0.8mmと1.0mmの使用が可能(ノンガス溶接可) 1台3役(MIG、パルスMIG、ARC)(溶接内容によってはオプションが必要となります)
    質量(kg)8周波数(Hz)50/60共用本体寸法(mm)386×170×300電源電圧(V)単相200適合溶接棒(mm)(アーク溶棒)2.0-3.2まで定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(MIG溶接)10~180、(アーク溶接)10~160
  • デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様 ダイヘン

    デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様

    ダイヘン
    1,098,000税込1,207,800
    1台ほか
    翌々日出荷
    低電流域での安定性の向上(交流出力時の最低電流5A)とアークの集中性向上(交流周波数500Hz)により、極薄板の溶接を高品質に行えます。使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。10A以下の電流域で0.1A刻みの電流設定が可能になり、極薄板に最適な溶接条件を設定可能。4つの条件(電極径・母材材質・溶接継手形状・母材板厚)を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの溶接条件合わせを溶接機が自動的に行います。パルス条件の自動設定にも対応可能です。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)40最高無負荷電圧(V)70/77
  • Welbee Inverter M500Ⅱ ダイヘン

    Welbee Inverter M500Ⅱ

    ダイヘン
    1,298,000税込1,427,800
    1セット
    翌々日出荷
    LCD搭載のシンプルで分かりやすい操作パネル。豊富な情報を表示でき、取扱説明書なしでファンクションエラーの詳細が確認可能。溶接条件設定をアシストする「溶接ガイド」機能を搭載。低電流域から高電流域まで安定したアークが高品質溶接に貢献。高速溶接でも電圧変動が少なく、ビード端の揃った美しいビード外観を実現。Welbeeサイドフロー構造による高い防塵性とらくらくメンテナンス。
    用途アーク溶接を行うための電源装置として設計製作定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(手溶接:400)出力電流(A)連続:500相数三相定格使用率(%)100材質(ワイヤー部)軟鋼ソリッド、軟鋼フラックスコアード、SUSソリッド、フェライト系SUSソリッド、SUSフラックスコアード定格負荷電圧(V)45(手溶接36)出力電流範囲(A)30~500溶接方法直流、CBTーEX(直流低スパッタ)定格入力容量(kVA)27.2(26.1kW)
  • Welbee Inverter P350Ⅱ ダイヘン

    Welbee Inverter P350Ⅱ

    ダイヘン
    1,798,000税込1,977,800
    1セット
    翌々日出荷
    LCD搭載のシンプルで分かりやすい操作パネル。豊富な情報を表示でき、取扱説明書なしでファンクションエラーの詳細が確認可能。溶接条件設定をアシストする「溶接ガイド」機能を搭載。スマートパルスーパルス自動調整機能ー。高速溶接時の短いアーク長でもパルス波形を自動で最適化し、スパッタの少ない安定した溶接を実現。低電流域から高電流域までスパッタの少ない安定した溶接を実現。各種材質ごとに最適化された波形により、高品質なパルス溶接を実現。高速溶接でもアークの安定性が抜群。磨き上げたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。独自開発の新波形による柔らかなアークが、ステンレス溶接の課題である溶接焼けを抑えながら安定した溶接移行を実現します。中厚板のアルミ溶接で抜群の安定性を実現。Welbeeの精密制御がスパッタ除去フリーへ。
    用途アーク溶接を行うための電源装置として設計製作定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350(手溶接:300)出力電流(A)連続:270相数三相定格使用率(%)60材質(ワイヤー部)直流パルス:軟鋼ソリッド、SUS/フェライト系SUSソリッド、軟質アルミ、硬質アルミ直流:軟鋼ソリッド、軟鋼フラックスコアード、SUS/フェライト系SUSソリッド、SUSフラックスコアード、軟質アルミ、硬質アルミMSーMIG:硬質アルミ定格負荷電圧(V)36(手溶接32)出力電流範囲(A)30~350溶接方法直流パルス、直流、MSーMIG定格入力容量(kVA)18.6(17.2kW)
  • 200V専用ノンガス半自動溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    200V専用ノンガス半自動溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    手持型半自動溶接機400g・5kgワイヤースプール使用可能です。使用率オーバーや内部温度が上昇した時に出力を止めます。ワイヤーセット時にトーチ先端まで素早くワイヤーを送り出します。出力電流を調整することにより10Aから最大160Aまで調整可能です。出力電圧を調整することにより11Vから最大26Vまで調整可能です。1.5~14.0m/minの範囲で調整することで出力電流を変化させます。EMS対策(溶接機から放射する対策と他の機器からのノイズに耐える)商品です。
    本体質量(kg)16定格入力電圧(V)ノンガス半自動溶接・手溶接:単相200定格出力電流(A)ノンガス半自動溶接・手溶接:160外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)480×230×360定格入力電流(A)ノンガス半自動溶接:30、手溶接:40適合材溶接可能素鉄・ステンレス定格使用率(%)ノンガス半自動溶接:30、手溶接:25無負荷電圧(V)ノンガス半自動溶接・手溶接:47定格出力電圧(V)ノンガス半自動溶接:11~16溶接板厚(mm)1.0~5.0速度(m/min)ワイヤー:1.5~14.0定格入力容量(kVA)ノンガス半自動溶接:6.0(3.0kW)、手溶接:8.0(4.5kW)使用ワイヤー(mm)ノンガス半自動溶接・手溶接:Φ0.8/0.9/1.0
  • インバータオート CPDE-500G 延長ケーブルセット ダイヘン

    インバータオート CPDE-500G 延長ケーブルセット

    ダイヘン
    979,800税込1,077,780
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    インバーター制御による高い省エネ性能。2駆2従駆動方式が可能にするパワフルで安定した送給性能。軽量送給装置(10kg)による作業時の移動負荷軽減。1台3役(CO2/MAG、手溶接、ガウジング)の多機能機
    質量(kg)本体:64、送給装置:10外形寸法(mm)345×633×580ワイヤー径(Φmm)[CO2/MA]1.2/1.4/1.6、[軟鋼コアード]1.2/1.4/1.6、[SUSコアード]1.2/1.6定格出力電流(A)500使用率(%)本体:100、BT5000-30:60(CO2)/30(MAG)冷却方式空冷(溶接トーチ)定格負荷電圧(V)45最大速度(m/min)22駆動方式2駆2従方式
  • インバータオート CPDE-500G ダイヘン

    インバータオート CPDE-500G

    ダイヘン
    999,800税込1,099,780
    1セット
    翌々日出荷
    インバーター制御による高い省エネ性能。2駆2従駆動方式が可能にするパワフルで安定した送給性能。軽量送給装置(10kg)による作業時の移動負荷軽減。1台3役(CO2/MAG、手溶接、ガウジング)の多機能機
    セット内容溶接電源:CPDE-350、ワイヤ送給装置:CME-7401、溶接トーチ:BT5000-30、母材側パワーケーブル:BKPT-6002(60mm2×2m)、送給装置側パワーケーブル:BKPT-6022(60mm2×2m)、ガス流量調整器:FCR-226質量(kg)本体:64、送給装置:10外形寸法(mm)345×633×580ワイヤー径(Φmm)[CO2/MA]1.2/1.4/1.6、[軟鋼コアード]1.2/1.4/1.6、[SUSコアード]1.2/1.6定格出力電流(A)500使用率(%)本体:100、BT5000-30:60(CO2)/30(MAG)冷却方式空冷(溶接トーチ)定格負荷電圧(V)45最大速度(m/min)22駆動方式2駆2従方式
  • SIG-200用 スプールガン SUZUKID(スズキッド)

    SIG-200用 スプールガン

    SUZUKID(スズキッド)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    電源延長ケーブルを使用せず、溶接を行う事が可能。アルミ溶接の際にワイヤー送給性が安定し、溶接し易くなります。ユーロコネクタ、スプールΦ100用
  • 100Vインバーター ・アーク溶接機 リランド(RILAND)

    100Vインバーター ・アーク溶接機

    リランド(RILAND)
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    お手軽に溶接が出来る100Vアーク溶接機! 初心者のDIYからセミプロ~プロまで。 あらゆる場面で活躍する「チョット」溶接機です。
    セット内容ホルダーケーブル1.5m×1、アースケーブル1.5m×1、ワイヤーブラシ×1、簡易手持遮光面×1、鉄粉入溶接棒Φ1.6×20本周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電圧(V)単相100本体質量(kg)2.7電源コード(m)(一次側)1.5適合溶接棒(mm)1.2~2.0(板厚2.0~3.2まで溶接可能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×230×150定格使用率(%)25~40出力電流範囲(A)20~60
  • 超低騒音エンジン炭酸ガス溶接機 デンヨー

    超低騒音エンジン炭酸ガス溶接機

    デンヨー
    3,998,000税込4,397,800
    1台
    8日以内出荷
    炭酸ガスエンジン溶接機としては国内最大!最大溶接電流500A! 溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。 炭酸ガス/ガウジング/手溶接/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。 新型エンジンモニター搭載により、溶接条件の設定など様々な操作が行えます。 単相・三相交流電源装備三相は最大25kVAまで発電可能 エコベース搭載の環境対応ボディ
    仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)800周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:70定格電圧(V)炭酸ガス溶接:36.5/38、ガウジング:38.0/39.2、直流溶接電源:38.0/39.2、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110燃料軽油定格電流(A)450/480定格出力(kW)炭酸ガス溶接:16.4/18.2、ガウジング:17.1/18.8、直流溶接電源:17.1/19.6全長×全幅W×全高(mm)1560×750×1195乾燥質量(kg)740適合ワイヤ径(Φmm)1.0/1.2/1.4/1.6燃料タンク容量(L)46適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0~11.0、直流溶接電源:2.6~8.0定格使用率(%)60電流調整範囲(A)ガウジング:100~480/100~500、直流溶接電源:100~480/100~500定格出力(kVA)交流電源:(三相)20/25、(単相)9/9.9騒音値(dB(A)/7m)63エンジン型式クボタV2403-K3A音響パワーレベル(dB)89排出ガス対策型第3次電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15~40
  • 超低騒音ガソリンエンジンTIG溶接機 デンヨー

    超低騒音ガソリンエンジンTIG溶接機

    デンヨー
    3,498,000税込3,847,800
    1台
    8日以内出荷
    溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。 炭酸ガス/手溶接/ガウジング/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。 新型エンジンモニタ搭載により、モード切替はもちろん溶接条件の設定など様々な操作が行えます。 交流電源は三相・単相ともに出力できます。三相は最大15kVA(60Hz)まで発電可能。 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 全長1400mmなので、2tトラック(標準ボディ)横積み可能。 耐風仕様のノズルキットとガス流量調整器を標準設定。
    仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)633周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:60定格電圧(V)炭酸ガス溶接:30.5/31.5、ガウジング:33.2/34、直流溶接電源:33.2/34、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110燃料軽油定格電流(A)330/350定格出力(kW)炭酸ガス溶接:10.1/11、ガウジング:11/11.9、直接溶接電源:11/11.9全長×全幅W×全高(mm)1400×750×1060乾燥質量(kg)588適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.0/1.2/1.4燃料タンク容量(L)40適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0~8.0、直流溶接電源:2.0~8.0定格使用率(%)60電流調整範囲(A)ガウジング:100~370/100~400、直流溶接電源:50~370/50~400定格出力(kVA)交流電源:(三相)13/15、(単相)9/9.9騒音値(dB(A)/7m)65エンジン型式ヤンマー3TNV76音響パワーレベル(dB)90排出ガス対策型第3次電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15~38
  • 超低騒音ガソリンエンジンTIG溶接機 デンヨー

    超低騒音ガソリンエンジンTIG溶接機

    デンヨー
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    8日以内出荷
    最大溶接電流155A(TIG溶接/手溶接) スパッタを嫌うコンビナート等の現場に最適です。 新型のTIGユニットで手元でラクラク遠隔・簡単操作。 インバータ制御の交流電源3.0kVA。溶接時の同時使用も可能です。 無段階eモード搭載で低燃費・低騒音 電撃防止機能・短絡継続保護機能装備で安全面も万全
    仕様騒音指定:超低騒音型、クレータ制御切替:「有」「無」「反復」3段、ガスアフターフロー時限:2~30秒、アップスロープ/ダウンスロープ時間:0~5秒質量(kg)(整備)95周波数(Hz)50/60定格電圧(V)TIG:溶接16.8、直流溶接電源:25.6、交流電源:(単相)100燃料ガソリン定格電流(A)TIG:溶接140、直流溶接電源:140定格出力(kW)TIG溶接:2.35、直流溶接電源:3.58、交流電源:3溶接電流(A)TIG溶接:15~155全長×全幅W×全高(mm)687×494×630乾燥質量(kg)87燃料タンク容量(L)10適合溶接棒(mm)2.0~3.2定格使用率(%)50電流調整範囲(A)直流溶接電源:30~155定格出力(kVA)交流電源:(単相)3騒音値(dB(A)/7m)59エンジン型式ヤマハMZ300音響パワーレベル(dB)84発生方式高周波:直列重畳形・火花発振式
  • ディーゼル発電機エンジン溶接機 デンヨー

    ディーゼル発電機エンジン溶接機

    デンヨー
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    8日以内出荷
    全幅560mm のスリムボディ 使用率100% を実現 溶接特性(垂下特性⇔定電流特性)をワンタッチで切替できます。 eモード搭載さらに低騒音・低燃費 電撃防止機能&短絡保護継続機能を装備
    仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)417周波数(Hz)50/60定格電圧(V)直流溶接電源:(1人)30.4/31.2・(2人)25.2/25.6、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110燃料軽油定格電流(A)直接溶接電源:(1人)260/280・(2人)130/140定格出力(kW)直流溶接電源:(1人)7.90/8.74、(2人):3.28×2・3.58×2全長×全幅W×全高(mm)1410×560×770乾燥質量(kg)375燃料タンク容量(L)36適合溶接棒(mm)直接溶接電源:(1人)2.6~6.0・(2人)2.0~3.2定格使用率(%)100電流調整範囲(A)直流溶接電源:(1人)60~280/60~300・(2人)30~150/30~150定格出力(kVA)交流電源:(三相)10.4/11.4、(単相)8.3/9.1騒音値(dB(A)/7m)65/68エンジン型式クボタ D902-K3A音響パワーレベル(dB)90排出ガス対策型第3次
  • インバーター直流機 リランド(RILAND)

    インバーター直流機

    リランド(RILAND)
    46,980税込51,678
    1台
    8日以内出荷
    100V/200Vどちらでも使える兼用機! 軽量・コンパクト。アークの安定性がアップ!。200V:~3.2Φ・100V:~2.6Φの溶接棒が使用可能
  • 超軽量バッテリーウェルダー ネオライトⅡ140 サンピース

    超軽量バッテリーウェルダー ネオライトⅡ140

    サンピース
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    バッテリー溶接機で質量33kg!持ち運び楽々!! Φ2.6溶接棒1日28本作業可能(使用率20%、2チャージ) 溶接可能状態が容易に確認できるカラフルインジケーター。 定電流・定電圧充電方式で充電効率をアップ。
    質量(kg)(本体/バッテリー)10/23定格入力電圧(V)交流100 50/60Hz 320W(330VA)定格出力電流(A)DC110/150(2段切替)定格出力直流:36V 最大6A外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×325×458(取手・車輪含む)冷却方式強制空冷バッテリーWB-1M適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)DC26無負荷電圧(V)DC43.5充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵)バッテリー数3直列(12V×3=36V)
  • インバータ直流溶接機 サンピース

    インバータ直流溶接機

    サンピース
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    直流出力・デジタル制御で安定した出力!
    仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)質量(kg)5コード長さ(m)2.5(3.3sq)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)200定格入力(kVA)10.2外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×135×250適合溶接棒(mm)MAXΦ4.0定格入力電流(A)51定格使用率(%)50定格負荷電圧(V)63定格入力(kW)7.6
  • ディーゼルエンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型) 2人溶接タイプ 新ダイワ

    ディーゼルエンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型) 2人溶接タイプ

    新ダイワ
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    3日以内出荷
    定格使用率100%で4mm棒を2人同時溶接も可能なハイスペック機を発売しました。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。 電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。 溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 1人/2人溶接自動切替機能を新開発し、1人⇔2人、小⇔大電流の切替を本機まで戻って操作する手間が省けます。
    用途現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。 電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 大容量三相電源も装備し、あらゆるニーズに活躍するスーパーウェルダーです。トラスコ品番144-0511セット内容スターターキー、サイドドアキー、ターミナルキャップ、アース棒幅(mm)560質量(kg)357高さ(mm)823奥行(mm)1410電圧(V)三相200タンク容量(L)37キャスター無し使用率(%)100使用燃料軽油騒音値(dB)64/66(50/60Hz)適合溶接棒(mm)2.0~6.0(1人)、2.0~4.0(2人)連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz 使用率50%時)エンジンタイプクボタ D722電流範囲(A)75~320/95~340(1人、50Hz/60Hz)、40~185/50~195(2人、50Hz/60Hz)出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz)NETIS番号CG-120023-VE
  • スタッドガン コーナーガン 日本フラッシュ

    スタッドガン コーナーガン

    日本フラッシュ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    【コーナーガン】スタッドガンの構造上、従来溶接不可能だった折り曲げのあるコーナーに溶接したいとのご要望に応え開発しました。
    用途適合CDスタッド溶接機:FS‐1000GX仕様推奨溶接径:~Φ14
  • スタッドガン コーナーガン 日本フラッシュ

    スタッドガン コーナーガン

    日本フラッシュ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    【コーナーガン】スタッドガンの構造上、従来溶接不可能だった折り曲げのあるコーナーに溶接したいとのご要望に応え開発しました。
    用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600GX、FS‐800GX、FS‐1000、FS‐1200S仕様推奨溶接径:~Φ14
  • スタッドガン コーナーガン 日本フラッシュ

    スタッドガン コーナーガン

    日本フラッシュ
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    【コーナーガン】スタッドガンの構造上、従来溶接不可能だった折り曲げのあるコーナーに溶接したいとのご要望に応え開発しました。
    用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600、FS‐600S、FS‐800S仕様推奨溶接径:~Φ9
  • スタッドガン 標準ガン 日本フラッシュ

    スタッドガン 標準ガン

    日本フラッシュ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
    用途適合CDスタッド溶接機:FS‐1000GX仕様推奨溶接径:~Φ14
  • スタッドガン 標準ガン 日本フラッシュ

    スタッドガン 標準ガン

    日本フラッシュ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
    用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600GX、FS‐800GX、FS‐1000、FS‐1200S仕様推奨溶接径:~Φ14
  • スタッドガン 標準ガン 日本フラッシュ

    スタッドガン 標準ガン

    日本フラッシュ
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
    用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600、FS‐600S、FS‐800S仕様推奨溶接径:~Φ9
  • CDスタッド溶接機 日本フラッシュ

    CDスタッド溶接機

    日本フラッシュ
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    31日以内出荷
    【スタンダードシリーズ】 スタッド専門メーカーとして長年にわたり蓄積された技術とノウハウを詰め込んだ信頼のスタッド溶接機。 独自の回路により細い径から太い径まで安定した溶接性。 特長:FVC(フラッシュボルテージコントロール)により電源を切らずに電圧の上下コントロールができます。 スタッドガンにセットしたスタッドが母材に接地していなければガンスイッチを押しても発射しない安全設計。 設定電圧に達するまでは発射しないオートロック機能による、安定した溶接性。 従来のCDスタッド溶接機に比べ、大幅な軽量・小型化を実現。
    用途【主な用途】 建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。 車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。 事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。 船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。 家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ14まで)、アルミ条件によりΦ6まで、溶接間隔:2~6秒質量(kg)70電流(A)30電源(V)AC100コンデンサ容量(μF)(200V)432000ケーブル長(m)スタッドガン:22sq-6電源コード(m)2sq×3c‐10外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×330×670アース線の長さ(m)22sq-3×2又ケーブル充電電圧(V)最高充電圧:200入力周波数(Hz)50/60
  • CDスタッド溶接機 日本フラッシュ

    CDスタッド溶接機

    日本フラッシュ
    999,800税込1,099,780
    1台
    11日以内出荷
    【プロスタッドシリーズ】 標準ガンやコーナーガンで、鉄やステンレスはもちろんのこと、アルミの溶接も可能。 高品位な溶接とハイパワーを両立したプロフェッショナルモデル。 特長:従来よりもコンデンサ容量が大幅アップ、余裕のパワー。 新開発の回路により、鉄・ステンレスのより安定した溶接の実現。 入力周波数にあわせて50/60Hzを自動切り換え。 安全性を追求した日本フラッシュ、伝統の安全回路搭載。
    用途【主な用途】 建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。 車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。 事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。 船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。 家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ9まで)、アルミ(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒質量(kg)25電流(A)20電源(V)AC100コンデンサ容量(μF)(200V)132000ケーブル長(m)スタッドガン:22sq-6電源コード(m)1.25sq×3c‐5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×240×520アース線の長さ(m)22sq-3×2又ケーブル充電電圧(V)最高充電圧:200入力周波数(Hz)50/60
  • ショルダーベルト SUZUKID(スズキッド)

    ショルダーベルト

    SUZUKID(スズキッド)
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷
    STK-80/STK-140/SBD-140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、移動や作業効率大幅UPいたします。
    寸法(長さL×幅W)(mm)2200×33
  • スプールガン SUZUKID(スズキッド)

    スプールガン

    SUZUKID(スズキッド)
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    SAY-150N用の スプールガン付コード 5.0m、 アース延長コード 3.0m です。
    用途現場や工場の作業でも本体を移動することなく、効率的に広範囲での作業が可能です。適合機種SAY-150N
  • CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ PEM(旧ユーロテック)

    CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ

    PEM(旧ユーロテック)
    1,998税込2,198
    1パック(50本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
    材質軟鋼
  • フルデジタル CO2/MAG溶接機 YD-350VZ1延長10mセット パナソニックコネクト

    フルデジタル CO2/MAG溶接機 YD-350VZ1延長10mセット

    パナソニックコネクト
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    翌々日出荷
    1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。 2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。 3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。 同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
    セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブルの長さ:2M)、YD350VZ1用延長ケーブル(38SQ 10M×1本)質量(kg)75周波数(Hz)50/60共用制御方式IGBTインバーター方式出力電圧(V)DC12~36定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)出力電流(A)DC30~350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格入力(kVA)17(15.5kW)適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%)適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2相数三相制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]最高無負荷電圧(V)DC78入力電源端子台(M6ボルト止め)適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能100チャンネル 記憶・再生シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
  • フルデジタル CO2/MAG溶接機 YD-350VZ1セット パナソニックコネクト

    フルデジタル CO2/MAG溶接機 YD-350VZ1セット

    パナソニックコネクト
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    翌々日出荷
    1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。 2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。 3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。 同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
    セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブル2M)質量(kg)72周波数(Hz)50/60共用制御方式IGBTインバーター方式出力電圧(V)DC12~36定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)出力電流(A)DC30~350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格入力(kVA)17(15.5kW)適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%)適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2相数三相制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]最高無負荷電圧(V)DC78入力電源端子台(M6ボルト止め)適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能100チャンネル 記憶・再生シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
  • ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ

    ディーゼルエンジン溶接機

    新ダイワ
    999,800税込1,099,780
    1台
    3日以内出荷
    革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。 定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。 オイルガードを標準装備しました。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。 低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。 溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。 電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
    幅(mm)560径(Φmm)【溶接棒】2.0~6.0奥行(mm)1410電圧(V)三相200タンク容量(L)37使用率(%)100使用燃料軽油騒音値(dB)64/66(50/60Hz)連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz使用率50%時)エンジンタイプクボタD722電流範囲(A)40~320/50~340(50/60Hz)出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz)NETIS番号CG-120023-VE
  • ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ

    ディーゼルエンジン溶接機

    新ダイワ
    999,800税込1,099,780
    1台
    3日以内出荷
    革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。オイルガードを標準装備しました。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 定格使用率100%で余裕の定格出力電流270/290A(50/60Hz)を実現。オイルガード標準装備。低燃費効果に優れたエコ溶接機能付き。 クラス最小幅で運搬性向上。電撃防止機能付き。溶接特性切替機能付き「垂下特性」「定電流特性」。
    周波数(Hz)発電:50/60定格電圧(V)発電:単相100(50Hz)、単相110(60Hz)、三相200(50Hz)、三相220(60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1410×560×823定格電流(A)発電:単相:30×1個、15×4個 合計で83/91(50/60Hz)、三相:30/30(50/60Hz)定格出力電流(A)溶接:DC270(50Hz)、DC290(60Hz)使用燃料軽油機能発電・溶接同時使用、オイルガード付、電撃防止機能付、漏電遮断器付き、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き燃料タンク容量(L)37適合溶接棒(mm)2~6連続運転時間(h)溶接:使用率100%時:約10(50Hz)、約8.0(60Hz)、使用率50%時:約16.6(50Hz)、約12.5(60Hz) / 発電:約12(50Hz)、約10(60Hz)エンジンタイプクボタ水冷ディーゼルD722定格使用率(%)溶接:100電流調整範囲(A)溶接:DC40~DC320(50Hz)、DC50~340(60Hz)定格出力(kVA)発電:単相8.3/9.1(50/60Hz)三相10.4/11.4(50/60Hz)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)12/3000(50Hz)、14.4/3600(60Hz)騒音値(dB(A)/7m)64(50Hz)、66[LwA91](60Hz)、59(エコ時)
  • ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
    用途直流パルスTIG溶接・直流アーク溶接質量(kg)11定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/40、(手棒溶接)100V/30無負荷電圧(V)55
  • ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御AC/DCパルスTIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御AC/DCパルスTIG溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    フルデジタル制御直流/交流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 小型軽量化を実現:旧機種25kgから12kgの軽量化を実現。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
    用途直流/交流パルスTIG溶接・直流アーク溶接質量(kg)13定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/30、(手棒溶接)100V/30無負荷電圧(V)70
電気溶接機