絞り込み
定格使用率(%)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 電気溶接機

2,940件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISK-SA200用Φ1.0チップ IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-SA200用Φ1.0チップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    当日出荷
    寸法(Φmm)1対応機種ISK-SA200
  • ISK-SA200用Φ0.8チップ IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-SA200用Φ0.8チップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    当日出荷
    寸法(Φmm)0.8対応機種ISK-SA200
  • SA160W ワイヤー (Φ1.0) IKURATOOLS(育良精機)

    SA160W ワイヤー (Φ1.0)

    IKURATOOLS(育良精機)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    質量(kg)5寸法(Φmm)1ワイヤー種類軟鋼用
  • SA160W ワイヤー (Φ0.8) IKURATOOLS(育良精機)

    SA160W ワイヤー (Φ0.8)

    IKURATOOLS(育良精機)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    質量(kg)5寸法(Φmm)0.8ワイヤー種類軟鋼用
  • SA160W トーチ用ノズル IKURATOOLS(育良精機)

    SA160W トーチ用ノズル

    IKURATOOLS(育良精機)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    対応機種ISK-SA090、ISK-SA120P、ISK-SA160W、IS-SA130P、IS-H100SA
  • SA160W トーチ用チップ(5ヶ入) IKURATOOLS(育良精機)

    SA160W トーチ用チップ(5ヶ入)

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    当日出荷
    寸法(Φmm)1対応機種ISK-SA160W
  • IAP50用 L型トーチ本体 IKURATOOLS(育良精機)

    IAP50用 L型トーチ本体

    IKURATOOLS(育良精機)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • IAP151・202用L型トーチ一式 IKURATOOLS(育良精機)

    IAP151・202用L型トーチ一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    61,980税込68,178
    1本
    翌々日出荷
  • 交流150W用(C90/C150BA兼用) IKURATOOLS(育良精機)

    交流150W用(C90/C150BA兼用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    4,298税込4,728
    1組
    3日以内出荷
  • [EA898KE-1用]延長シャフト エスコ

    [EA898KE-1用]延長シャフト

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    仕様EA898KE-1用延長シャフト
  • 単相100Vスポット溶接機 エスコ

    単相100Vスポット溶接機

    エスコ
    72,100税込79,310
    1個
    翌日出荷
    付属品電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2仕様溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。質量(kg)12.5サイズ970(W)×434(D)×223(H)mm入力1.5kVA使用率(%)2%周波数50Hz/60Hz入力電源AC100V
  • インバーター直流溶接機 エスコ

    インバーター直流溶接機

    エスコ
    59,200税込65,120
    1個
    翌日出荷
    持ち運びに便利な、小型・軽量設計。 ホットスタート機能付の為、アークスタートも良好です。 異常温度保護機能付。 溶接初心者でも、母材(溶接物)に溶接棒がくっ付きにくく、スムーズなアークスタートと安定した溶接ができます。 放射ノイズを低減するEMIに対応。 使用率オーバー防止機能付です。
    付属品アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100Vプラグ(接地2P-15A-125V)・2P/100V変換アダプター・手持遮光面(フィルター・カバープレート付)仕様入力100V:2.2kVA、200V:4.9kVA質量(kg)7対応材質鉄、ステンレス、鋳物コード長さ(m)【電源】2板厚(mm)【溶接可能】鉄:1.2~6.0、ステンレス:1.2~6.0、鋳物:2.0~5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(W)×347(D)×268(H)使用率(%)100V:45、200V:35周波数50/60Hz兼用適合溶接棒(mm)【使用可能】Φ1.4~3.2入力電源AC200V/AC100V(単相)出力電流DC120A
  • 防音型ディーゼルエンジン溶接機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン溶接機

    デンヨー
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    3日以内出荷
    自動アイドリングストップを標準装備しています。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。電撃防止機能、短絡継続保護機能付です。お好きな溶接特性に調整ができます。
    用途建設・建機・土木作業に。トラスコ品番114-9038幅(mm)680質量(kg)432高さ(mm)810奥行(mm)1420タンク容量(L)36番号【NETIS登録】KT-100042-VE電圧(V)(50/60Hz)200/220使用率(%)100使用燃料軽油騒音値(dB)64/66棒径(Φmm)【溶接】1人:2.0~6.0、2人:2.0~4.0エンジン形式クボタ電流範囲(A)1人:30~300/30~340 2人:30~180/30~200出力(kVA)10.7/11.8
  • ディーゼルエンジンTIG溶接機(超低騒音型) デンヨー

    ディーゼルエンジンTIG溶接機(超低騒音型)

    デンヨー
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    3日以内出荷
    デジタル・モニタを新採用しました。エコベース標準装備です。パルス溶接装備です。インバーター制御の交流電源です。環境に優しい低燃費・低騒音です。エンジン無段階回転制御機構付です。
    用途パイプラインの敷設工事および一般配管工事に。トラスコ品番105-0703セット内容車輪止め幅(mm)630質量(kg)354高さ(mm)1065奥行(mm)1330電圧(V)単相100タンク容量(L)31寸法(Φmm)【溶接棒】1.0~2.4(TIG)、2.0~5.0(手棒溶接)使用燃料軽油騒音値(dB)58電流範囲(A)(TIG)DC4~300、(手棒溶接)4~250出力(kVA)3NETIS番号KT-100042-VE
  • ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型) デンヨー

    ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)

    デンヨー
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    3日以内出荷
    直流・交流電流の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
    用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。トラスコ品番818-4176幅(mm)1270質量(kg)300高さ(mm)740奥行(mm)680電圧(V)単相100タンク容量(L)19寸法(Φmm)(溶接棒)2.0~6.0使用率(%)50使用燃料JIS2号軽油騒音値(dB)64連続運転時間(h)9エンジンタイプクボタ電流範囲(A)DC30~300出力(kVA)3
  • PUNTO ECO プントエコ エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    PUNTO ECO プントエコ

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    699,800税込769,780
    1台
    10日以内出荷
    片面スポット溶接+スタッド溶植 多機能スタッド溶植機の決定版!! 確実なスタッド溶殖、片面スポット溶接を実現!
    付属品アクセサリーキット、片面用アーム、スパナ、スライディングハンマーコード長さ(m)一次側:3、アース:2、電源:2容量(kVA)18入力一次:単相200V(50/60Hz)冷却方式空冷溶接能力(mm)1.2寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)940×550×620
  • SUPER PUNTO スーパープント エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    SUPER PUNTO スーパープント

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    3,498,000税込3,847,800
    1台
    10日以内出荷
    超高張力鋼板対応水冷式スポット溶接機 電気設備や条件によりますが、トランス一体型のC型ガンを使用する場合、12000A以上の電流が出ています。 高圧受電設備の有無によらず、最大15000A以上での溶接も可能です。
    周波数(Hz)インバーター:1500電流(A)(C型)15000、(X型)13000容量(kVA)(C型ガン)13、(X型ガン・片面ガン)25入力一次:三相200V(50/60Hz)、二次:(X型ガン・片面ガン)無負荷電圧DC16.5冷却方式(C型・X型)水冷、(片面)空冷制御方法三相整流方式、インバーター制御、定電流回路、溶接条件制御プログラム付溶接能力(mm)(C型・X型)0.5~メーカーのスペックに対応、(片面)1.2寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)820×500×720最大加圧力(kN[tf])C用65mmアーム使用時:550、X用100mmアーム使用時:800
  • サーボ式直流電流センサ ユーアールディ

    サーボ式直流電流センサ

    ユーアールディ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    鉄芯、ホール素子、フィードバックコイルにより構成されるゼロ磁束方式の電流センサ。センサアンプ一体構造で高信頼性。
    周波数帯域(kHz)500直線性1.5μs以内
  • ゼツエンブッシュ ダイヘン

    ゼツエンブッシュ

    ダイヘン
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
  • カアツロール1.0 ダイヘン

    カアツロール1.0

    ダイヘン
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)1.2
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • メタコンレセプタクル ダイヘン

    メタコンレセプタクル

    ダイヘン
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    適合DPC25-5BP
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)1.2-1.4
  • ピニオン ダイヘン

    ピニオン

    ダイヘン
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    適合CM-2301
  • ストライク ダイヘン

    ストライク

    ダイヘン
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • パイロット ダイヘン

    パイロット

    ダイヘン
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
  • センターガイド ダイヘン

    センターガイド

    ダイヘン
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    適合L-6989用 鋼ワイヤ用厚さ(mm)0.8-1.6
  • インレットガイド ダイヘン

    インレットガイド

    ダイヘン
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    厚さ(mm)1.2-1.6
  • ガイドアダプター ダイヘン

    ガイドアダプター

    ダイヘン
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • ガイドアダプター ダイヘン

    ガイドアダプター

    ダイヘン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    適合CMRE-741
  • キュウデンブラケット ダイヘン

    キュウデンブラケット

    ダイヘン
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    適合A.N.M.CA.M-SA(ボルト付)
  • ホースグチツギテ ダイヘン

    ホースグチツギテ

    ダイヘン
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    仕様ガス流量調整器へのホース接続に使用
  • セラミックロール ダイヘン

    セラミックロール

    ダイヘン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    適合セラミック製 CMM-2305厚さ(mm)1.0/1.2
  • ソウキュウロール ダイヘン

    ソウキュウロール

    ダイヘン
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
  • クドウロール ダイヘン

    クドウロール

    ダイヘン
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • カアツロール ダイヘン

    カアツロール

    ダイヘン
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • カクガタレセプタクル ダイヘン

    カクガタレセプタクル

    ダイヘン
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
電気溶接機