絞り込み
使用ガス
  • アセチレン(1)
  • プロパン(1)
  • 窒素(1)
  • 酸素(5)
ブランド
  • イチネンTASCO
  • 日酸TANAKA(118)
  • ヤマト産業(107)
  • 千代田精機(69)
  • 阪口製作所(37)
  • 小池酸素工業(35)
  • アサダ(26)
  • ユタカ(Crown)(24)
  • BBKテクノロジーズ(16)
  • パナソニックコネクト(10)
  • エスコ(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
  • マイト工業株式会社(5)
  • スズキ機工(3)
  • 信越化学工業(2)
  • 不易糊工業(フエキ)(2)
  • 山本電機製作所(2)
  • 東安(2)
  • H&H(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスから絞り込む
アセチレン(1)
プロパン(1)
窒素(1)
酸素(5)
  • 調整器用1次側ナイロン足ネジパッキン イチネンTASCO

    調整器用1次側ナイロン足ネジパッキン

    イチネンTASCO
    629税込692
    1個
    当日出荷
    仕様調整器の着脱の多い作業に威力を発揮します。 W22-14山 袋ナット用(調整器1次側用) 材質…ナイロン、外径にSUSリング付
  • チッソブロー イチネンTASCO

    チッソブロー

    イチネンTASCO
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。 コンパクトで持ち運びに便利です。
    質量(kg)9容量(L)(ボンベ)2.1ケース寸法(mm)530×240×110ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
  • チッソガス調整器用ゲージ イチネンTASCO

    チッソガス調整器用ゲージ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    銅パッキン付
    適合1次側用使用ガスチッソガス使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)25
  • 酸素調整器 イチネンTASCO

    酸素調整器

    イチネンTASCO
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2)2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2)調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(オネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)使用ガス酸素
  • 酸素調整器 イチネンTASCO

    酸素調整器

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(メネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)使用ガス酸素
  • プロパン調整器 イチネンTASCO

    プロパン調整器

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様ゲージ圧…圧力計0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.02~0.1MPa(0.2~1kgf/cm2)使用ガスプロパン
  • チッソホース(M16メス) イチネンTASCO

    チッソホース(M16メス)

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ径M16P1.5メス
  • 酸素調整器 イチネンTASCO

    酸素調整器

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2) 一次側ネジ形…関西形(オネジ)付使用ガス酸素
  • 酸素調整器 イチネンTASCO

    酸素調整器

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2) 一次側ネジ形…関西形(オネジ)無使用ガス酸素
  • アセチレン調整器N式・内蔵型 イチネンTASCO

    アセチレン調整器N式・内蔵型

    イチネンTASCO
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様逆火防止器付のゲージプロテクター安全形調整器です。 ゲージ圧…1次側0~4.0MPa(0~40kgf/cm2) 2次側0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.01~0.12MPa(0.1~1.2kgf/cm2)使用ガスアセチレン
  • チッソガス流量計 イチネンTASCO

    チッソガス流量計

    イチネンTASCO
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    高圧(14.7MPa以下)のチッソガスを一定(0.3MPa)に減圧し、必要量のガスを正確に送り出すことができます。
    質量(kg)1.8ガスの種類チッソガス破壊圧力(MPa)(安全弁)1.5±0.2設定圧力(MPa)(流量計入口)0.3一次側圧力(MPa)14.7以下圧力計(MPa)AT型Φ60mm×25MPa流量範囲(L/min)3~15
  • 酸素・チッソボンベカー イチネンTASCO

    酸素・チッソボンベカー

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    転倒防止チェーン(2ヶ所)付。 サンソ・チッソ用ボンベ(10Lまでのボンベ)保管・移動用に。
    寸法(幅W×高さH)(mm)(車体)165×1100使用車輪(Φmm)150使用ガス酸素
  • 流量弁 イチネンTASCO

    流量弁

    イチネンTASCO
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    タイプニードル弁式ねじ径M16P1.5オス
  • テーパーノズル イチネンTASCO

    テーパーノズル

    イチネンTASCO
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    ねじ径M16P1.5メス
  • 調整器 イチネンTASCO

    調整器

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ねじ径(ボンベ側)W22-14山/ナット式、(テーパーノズル)1/2”~3/4”用、(ホース側)M16P1.5使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0~25
  • チッソブロー イチネンTASCO

    チッソブロー

    イチネンTASCO
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
    セット内容チッソ調整器(TA380D-1)、チッソ流動弁、テーパーノズル、ケースケース寸法(mm)385×202×140ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/ 4″~3/ 8″用
  • チッソブロー イチネンTASCO

    チッソブロー

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
    セット内容カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル寸法(mm)(カート)1100×440×310(TA821BR)ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用一次側圧力(MPa)0~25二次側圧力(MPa)0~1.6

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

ガス調整器