絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(3)
  • ダイヘン(1,902)
  • パナソニックコネクト(1,194)
  • Panasonic(パナソニック)(542)
  • SUZUKID(スズキッド)(427)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • 日酸TANAKA(291)
  • ヤマト産業(238)
  • TRUSCO(236)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • エスコ(216)
  • 小池酸素工業(214)
  • トーキン(206)
  • アクアソル(201)
  • 東安(187)
  • ウエルドテック社(185)
  • 神戸製鋼(179)
  • ニツコー熔材工業(165)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロウ付け用フラックス アサダ

    ロウ付け用フラックス

    アサダ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(100g)
    当日出荷
    硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
    タイプ低温タイプ活性温度(℃)600~850適合ロウ材銀ロウ、リン銅ロウ適合母材鉄、非鉄とその合金アズワン品番64-6751-97
  • マキシガス400 アサダ

    マキシガス400

    アサダ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
    トラスコ品番376-0413取付方式ねじ込み式ガス容量(g)338適合バーナロキシー400Lキット
  • りん銅ろう アサダ

    りん銅ろう

    アサダ(10件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1袋(1kg)
    当日出荷
    質量(kg)1棒長(mm)500
  • 酸素調整器1次側ゲージ アサダ

    酸素調整器1次側ゲージ

    アサダ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    黒×白使用ガス酸素
  • 酸素調節器2次側ゲージ アサダ

    酸素調節器2次側ゲージ

    アサダ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    黒×白使用ガス酸素
  • フレームガード アサダ

    フレームガード

    アサダ(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    トーチサイズΦ14mm~Φ22mmのバーナに取り付けて使用。火炎の遮断と加熱効率UP。(加熱スピード30%UP)
    トラスコ品番829-1517適合サイズ(Φmm)(トーチ)14~22
  • 溶接ノズル アサダ

    溶接ノズル

    アサダ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
  • アセチレンチップ アサダ

    アセチレンチップ

    アサダ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 調整バルブ アサダ

    調整バルブ

    アサダ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
  • クイツクジヨイント/HFOー1234YF アサダ

    クイツクジヨイント/HFOー1234YF

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カーエアコン用サービスツール 新冷媒対応
    ホース接続口M12-1.5メス
  • ミキシングチューブ アサダ

    ミキシングチューブ

    アサダ
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
  • ダブルホース3m アサダ

    ダブルホース3m

    アサダ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
  • アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m

    アサダ(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
    用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”トラスコ品番423-1147質量(kg)3.4火炎温度(℃)2350火炎形状ターボ炎
  • フレキシブルトーチ(ロキシー400L用) アサダ

    フレキシブルトーチ(ロキシー400L用)

    アサダ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    手で曲げて希望の形状に変えることが可能。 配管の裏側も効率的に加熱することが可能。
    適合バーナ:ロキシー400Lキットアズワン品番65-2354-33
  • ロータリーアースクランプ アサダ

    ロータリーアースクランプ

    アサダ
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    アーク溶接時のアースコードのからまり防止用。 400アンペアまで。 2方向の固定が可能。 取付け取外しが簡単。
    質量(kg)1.8
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ)

    アサダ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0619適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-40
  • カーボン電極 アサダ

    カーボン電極

    アサダ(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1組(2個)
    当日出荷
    アームなしです。
    用途電気ロウ付機用カーボン電極です。仕様ホルダー42用トラスコ品番376-0057適合機種電気ロウ付機R-10、R-15、R-30質量(g)10質量(g/組)10
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース)

    アサダ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番197-9066適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386836(カプラ式)長さ(m)3.6アズワン品番64-6751-43
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(調整器側メスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(調整器側メスカプラ)

    アサダ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0553適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-41
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ハンドル側オスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ハンドル側オスカプラ)

    アサダ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0635適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-38
  • クイックジョイント/低圧M10 アサダ

    クイックジョイント/低圧M10

    アサダ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    カプラで簡単ジョイント
    タイプR-134a/低圧用アズワン品番64-6753-75ホース接続口M10
  • フレアシールキャップ5P アサダ

    フレアシールキャップ5P

    アサダ
    699税込769
    1パック(5個)
    3日以内出荷
    銅管用継手
    仕様フレアシールキャップ1/4"アズワン品番65-2353-70
  • ハンディターボ アサダ

    ハンディターボ

    アサダ(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本(610g)
    当日出荷
    ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
    用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。トラスコ品番367-9586寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火炎温度(℃)2100火口径(mm)Φ16燃焼時間(分)70火炎形状ターボ炎能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
  • ターボファイア アサダ

    ターボファイア

    アサダ
    7,698税込8,468
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
    用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。トラスコ品番376-0286質量(g)590寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火炎温度(℃)2100火口径(mm)Φ16燃焼時間(分)70火炎形状ターボ炎
  • 圧力ゲージ用パッキン(2個入り) アサダ

    圧力ゲージ用パッキン(2個入り)

    アサダ
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側メスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側メスカプラ)

    アサダ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0576適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-39
  • チャージングホースプラス2 アサダ

    チャージングホースプラス2

    アサダ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • チヤージングホース/HFOー1234YF アサダ

    チヤージングホース/HFOー1234YF

    アサダ
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    HFO-1234yf冷媒 サービスツール 新冷媒対応
    長さ(cm)150常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)24.5ホース接続口M12-1.5メス
  • アンモニアチャージングホース アサダ

    アンモニアチャージングホース

    アサダ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    アンモニア用高耐久性ホース NH3(R717)
  • シンクウゲージ アサダ

    シンクウゲージ

    アサダ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    赤色の置き針装備で、真空チェックの圧力変化の有無が一目で判定可能。 置き針付きゲージ
    用途冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前のボンベ内の真空度チェックに。ねじ径1/8"NPTアズワン品番64-6753-25ゲージ径(Φmm)Φ80圧力(MPa)0~-0.1
  • 溶接ハンドル アサダ

    溶接ハンドル

    アサダ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
  • ウェルディングスケール アサダ

    ウェルディングスケール

    アサダ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-4479アズワン品番64-6752-58
  • ロウ付け用バーナー アサダ

    ロウ付け用バーナー

    アサダ
    79,980税込87,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    軟ロウ付:~Φ2" 、ターボ炎、火力調整、エア流量調整、電子着火、逆さ使用可能、2100℃ プロパン16%増量 (対250AP)の低沸点タイプだから、長時間使用時で缶が冷えても火力が落ちません。 (※) 寒冷地でも安心して使用可能。 ※プロパンとブタンの沸点 (気化温度) は、それぞれ42℃と0.5℃で、この温度が低いほど低温でも気化ガスが発生し、燃焼しやすくなります。プロパン量が多いガスほど低温でも安定した燃焼が得られますので、300APは、250APと比較して燃焼しやすいバーナーとなります。 ターボ炎:銅管の裏側にも炎が回るターボ炎。高効率で加熱スピードアップ。 火力調整:用途に応じた火力調整が可能。 エア流量調整:柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
    付属品ハンディターボ本体、マルチガス300AP型式ハンディターボハイパワー300質量(g)630能力軟ロウ付け能力:~2"寸法(Φmm)16(トーチ)温度2100℃適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70炎の種類ターボ炎
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器カプラ付) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器カプラ付)

    アサダ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。
    トラスコ品番197-9074適合機種PZ386836(カプラ式)、PZ386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-45
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器ねじ付) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器ねじ付)

    アサダ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。
    トラスコ品番198-0631適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386837(ネジ式)アズワン品番64-6751-44
  • バルーン用ゲージキット アサダ

    バルーン用ゲージキット

    アサダ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    パージダムを膨らます際に使用するゲージになります。
    トラスコ品番197-9057圧力計(MPa)0~0.1アズワン品番64-6752-35ホース接続径(Φmm)9
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース)

    アサダ
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0608適合機種PZ386837(ネジ式)、PZ386838(カプラ式)長さ(m)7.2アズワン品番64-6751-42
  • マニホールド/HFO-1234YF アサダ

    マニホールド/HFO-1234YF

    アサダ
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    日本市場で主流のボールバルブ式マニホールド。 日本が基準とするアメリカのHFO-1234yf規格 SAE J2888、SAE J639適合品。 新冷媒対応
    付属品HFO1234yfマニホールド本体、HFO1234yf用低圧クイックジョイント、HFO1234yf用高圧クイックジョイント、HFO1234yf用ホース12mm 1.5青150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5赤150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5黄150cm、ボールバルブ1/4"メス×12mm×1.5メス、HFO1234yf用ボンベアダプタアズワン品番64-6748-68ホース接続口M12-1.5メス圧力(MPa)2.4(低圧)、3.5(高圧)
  • ドラム缶アダプタ アサダ

    ドラム缶アダプタ

    アサダ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    100Lドラム缶用。 ドラム缶アダプタを使用することにより、冷媒を大気中にもらさず、合法的な回収が可能。
    アズワン品番65-2354-01
  • チャージングホース アサダ

    チャージングホース

    アサダ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品