絞り込み
使用ガス
  • MAG(9)
  • その他(31)
  • アセチレン(1)
  • アルゴン(26)
  • エチレン(1)
  • ガス(1)
  • プロパン(1)
  • ヘリウム(5)
  • 水素(5)
  • 混合ガス(1)
  • 炭酸ガス(CO2)(22)
  • 窒素(21)
  • 酸素(15)
ブランド
  • ユタカ(Crown)
  • 日酸TANAKA(118)
  • ヤマト産業(117)
  • 千代田精機(69)
  • 阪口製作所(37)
  • 小池酸素工業(36)
  • アサダ(25)
  • エスコ(17)
  • イチネンTASCO(17)
  • BBKテクノロジーズ(15)
  • PROTEX(11)
  • パナソニックコネクト(10)
  • EDWIN(7)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
  • マイト工業株式会社(5)
  • スズキ機工(3)
  • H&H(2)
  • 信越化学工業(2)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月31日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスから絞り込む
MAG(9)
アルゴン(26)
その他(31)
プロパン(1)
ヘリウム(5)
水素(5)
混合ガス(1)
炭酸ガス(CO2)(22)
窒素(21)
酸素(15)
アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器 ユタカ(Crown)アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器ユタカ(Crown)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ダイヘン製溶接機仕様
使用ガスアルゴン付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器 ユタカ(Crown)ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器ユタカ(Crown)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ヒーターを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器仕様ブルドン管式流量計付属品ナイロンパッキン2枚質量(kg)約2.0流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)使用ガス炭酸ガス・MAGガス入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下出口圧力(MPa)0~0.2継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
37,980税込41,778
1台
9日以内出荷から17日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。その他ストップバルブ付き質量(kg)約1.7材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
小流量用圧力調整器取付型流量計 ユタカ(Crown)小流量用圧力調整器取付型流量計ユタカ(Crown)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から16日以内出荷
材質C3771BEOUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類G1/4
ボンベ取付型一段式圧力調整器 ユタカ(Crown)ボンベ取付型一段式圧力調整器ユタカ(Crown)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BD流量(L/min)50高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手
アルゴンガス用2段式圧力調整器(二連式流量計付) ユタカ(Crown)アルゴンガス用2段式圧力調整器(二連式流量計付)ユタカ(Crown)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
使用ガスアルゴン付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.7目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
17,980税込19,778
1台
17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用などその他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮入口圧力(MPa)0.99以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応圧力計【高圧側】無し
ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷から17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。その他ストップバルブ付き形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown)炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器ユタカ(Crown)
73,980税込81,378
1台
10日以内出荷から23日以内出荷
使用ガス二酸化炭素材質C3771BE高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
標準ガスプッシュ缶用圧力調整器 ユタカ(Crown)標準ガスプッシュ缶用圧力調整器ユタカ(Crown)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。 減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。
流量(mL/min)放出:400材質(本体)C3604BD質量(g)400材質(シート)弁調節:PTFE材質(カバー)C3604BD材質(Oリング)FKM調整圧力(MPa)0.1入口圧力(MPa)0.1~0.8材質(弁座)C3604BD継手入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手材質(弁棒)C3604BD+PCTFE圧力計入口側圧力計:1MPa計
炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown)炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器ユタカ(Crown)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
使用ガス炭酸ガス(CO2)高圧圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)12出口圧力(MPa)0~0.4設計圧力(MPa)0.15方式IN継手入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手ヒーター容量(W)200電源AC100V(電源コード:2P プラグ×2m)付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2 枚
アルゴンガス用2段式圧力調整器 ユタカ(Crown)アルゴンガス用2段式圧力調整器ユタカ(Crown)
28,980税込31,878
1台
欠品中
パナソニック製溶接機仕様
使用ガスアルゴン付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)2目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 ユタカ(Crown)炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器ユタカ(Crown)
39,980税込43,978
1台
16日以内出荷
大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。
付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2枚材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U)質量(kg)2.7接続出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット適合ガス炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス高圧圧力計(MPa)0~25低圧圧力計(MPa)0~0.6
特高圧型圧力調整器 ユタカ(Crown)特高圧型圧力調整器ユタカ(Crown)
75,980税込83,578
1台
23日以内出荷から27日以内出荷
高圧圧力計(MPa)25仕様出口バルブ付材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、弁座:C3604BD、弁シート:PCTFE付属品ボンベパッキン(ナイロン)×2枚質量(kg)3.1適合ガス一般産業ガス用
ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 ユタカ(Crown)ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器ユタカ(Crown)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷から19日以内出荷
材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 ユタカ(Crown)ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器ユタカ(Crown)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25IN継手種類W22(右)袋ナット
ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown)ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)ユタカ(Crown)
37,980税込41,778
1台
15日以内出荷から17日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。その他ストップバルブ付き質量(kg)約1.7材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応
パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
47,980税込52,778
1台
17日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。パージバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。仕様パージバルブ付き質量(kg)約1.9材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown)パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)ユタカ(Crown)
47,980税込52,778
1台
17日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。パージバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。仕様ストップバルブ付き質量(kg)約1.9材質(本体)真鍮ガスの種類ヘリウム(He)口形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown)ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)ユタカ(Crown)
37,980税込41,778
1台
17日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。形状入口:W21-14山(左)袋ナット、出口:RC 1/4質量(kg)約1.7材質(本体)真鍮ガスの種類ヘリウム(He)一次側圧力計(MPa)25計入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
19,980税込21,978
1台
17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など仕様後面パネルマウント、高圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown)配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)ユタカ(Crown)
17,980税込19,778
1台
17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用などその他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮ガスの種類ヘリウム(He)入口圧力(MPa)0.99以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応圧力計【高圧側】無し
超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GSM2シリーズ(SUS製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown)超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GSM2シリーズ(SUS製)(ヘリウムガス用)ユタカ(Crown)
93,980税込103,378
1台
35日以内出荷
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。質量(kg)約0.9材質(本体)SUS316最大流量30L/minまでガスの種類ヘリウム(He)一次側圧力計(MPa)25入数1台
超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GSM2シリーズ(SUS製)(酸素ガス用)(発火対策品) ユタカ(Crown)超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GSM2シリーズ(SUS製)(酸素ガス用)(発火対策品)ユタカ(Crown)
93,980税込103,378
1台
35日以内出荷
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。質量(kg)約0.9材質(本体)SUS316最大流量30L/minまでガスの種類酸素(O2)接続入口形状:W22-14山(右)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)一次側圧力計(MPa)25入数1台
ブラス製一段式精密圧力調整器(前後面パネルマウント付) ユタカ(Crown)ブラス製一段式精密圧力調整器(前後面パネルマウント付)ユタカ(Crown)
18,980税込20,878
1台
16日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で理化学市場向けに設計された圧力調整器です。
用途理化学用材質(本体)(圧力計)C3604BDガス名毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
流量計付無変動型圧力調整器 ユタカ(Crown)流量計付無変動型圧力調整器ユタカ(Crown)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚材質調整器本体:C3771BE、調整器カバー:ZDC、弁シート:PTFE、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min方式OUT使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下継手入口継手:W22-14山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mmホース継手
小流量用パネル取付型流量計 ユタカ(Crown)小流量用パネル取付型流量計ユタカ(Crown)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から16日以内出荷
材質C3771BEIN継手種類Φ8.5ホース継手
小流量用配管取付型流量計 ユタカ(Crown)小流量用配管取付型流量計ユタカ(Crown)
8,998税込9,898
1台
14日以内出荷から18日以内出荷
材質C3771BEOUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
元圧計付き活栓 ユタカ(Crown)元圧計付き活栓ユタカ(Crown)
14,980税込16,478
1台
23日以内出荷
材質C3604BDOUT継手種類Φ8.5ホース継手
MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 ユタカ(Crown)MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器ユタカ(Crown)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%)付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.2電圧(V)100目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛)電源コード(m)2高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下ヒーター容量(W)200継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
圧力調整式 中流量用ガス混合装置 (溶接用) ユタカ(Crown)圧力調整式 中流量用ガス混合装置 (溶接用)ユタカ(Crown)
259,800税込285,780
1台
31日以内出荷
従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本装置は混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。
用途一般産業用溶接・機械・など幅広い用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。
圧力調整式 小型ガス混合装置 (溶接用) ユタカ(Crown)圧力調整式 小型ガス混合装置 (溶接用)ユタカ(Crown)
219,800税込241,780
1台
31日以内出荷
従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。
用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。一般産業用溶接・機械・金属などの用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。
圧力調整式 小型ガス混合装置 (溶接用) ユタカ(Crown)圧力調整式 小型ガス混合装置 (溶接用)ユタカ(Crown)
219,800税込241,780
1台
31日以内出荷
従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。
用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。一般産業用溶接・機械・金属などの用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。寸法(mm)【正面】211質量(kg)9.8高さ(mm)396奥行(mm)329(カプラ含む)接手【入口側】Φ8.5ホース口【出口側】20PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側 】0.6圧力(MPa)【入口側】0.3~0.99【出口側】0.2
圧力調整式 小型ガス混合装置 (食添用) ユタカ(Crown)圧力調整式 小型ガス混合装置 (食添用)ユタカ(Crown)
249,800税込274,780
1台
31日以内出荷
従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本製品はお好みの比率でガスを混合する事ができます。混合精度は±2.5%以下となります。食添用は接ガス部にゴム製部品を使用せず、食品用器具・容器包装のポジティブリストに記載されている潤滑剤を使用しております。
用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。食品用の用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。寸法(mm)【正面】211質量(kg)9.8高さ(mm)396奥行(mm)329(カプラ含む)ガスの種類窒素/二酸化炭素流量(L/min)N2:25/CO2:25接手【入口側】Φ8.5ホース口【出口側】20PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側 】0.6圧力(MPa)【入口側】0.3~0.99【出口側】0.2
圧力調整式 中流量用ガス混合装置 (食添用) ユタカ(Crown)圧力調整式 中流量用ガス混合装置 (食添用)ユタカ(Crown)
289,800税込318,780
1台
31日以内出荷
従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本製品はお好みの比率でガスを混合する事ができます。混合精度は±2.5%以下となります。食添用は接ガス部にゴム製部品を使用せず、食品用器具・容器包装のポジティブリストに記載されている潤滑剤を使用しております。
用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。食品用の用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。寸法(mm)【正面】244質量(kg)12.9高さ(mm)443奥行(mm)332(カプラ含む)接手【入口側】Φ8.5ホース口【出口側】30PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側 】0.6圧力(MPa)【入口側】0.4~0.99【出口側】0.3
圧力調整式 中流量用ガス混合装置 (溶接用) ユタカ(Crown)圧力調整式 中流量用ガス混合装置 (溶接用)ユタカ(Crown)
259,800税込285,780
1台
31日以内出荷
従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本装置は混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。
用途一般産業用溶接・機械・など幅広い用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。寸法(mm)【正面】244質量(kg)12.9高さ(mm)443奥行(mm)332(カプラ含む)接手【入口側】Φ8.5ホース口【出口側】30PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側 】0.6圧力(MPa)【入口側】0.4~0.99【出口側】0.3
圧力調整式 小型ガス混合装置 (食添用) ユタカ(Crown)圧力調整式 小型ガス混合装置 (食添用)ユタカ(Crown)
249,800税込274,780
1台
31日以内出荷
従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本製品はお好みの比率でガスを混合する事ができます。混合精度は±2.5%以下となります。食添用は接ガス部にゴム製部品を使用せず、食品用器具・容器包装のポジティブリストに記載されている潤滑剤を使用しております。
用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。食品用の用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。寸法(mm)【正面】211質量(kg)9.8高さ(mm)396奥行(mm)329(カプラ含む)ガスの種類酸素/二酸化炭素流量(L/min)O2:25/CO2:25接手【入口側】Φ8.5ホース口【出口側】20PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側 】0.6圧力(MPa)【入口側】0.3~0.99【出口側】0.2
加温器 ユタカ(Crown)加温器ユタカ(Crown)
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
炭酸ガスを大流量供給する条件化で温度低下を防ぐ為の製品で、ヒーターを利用した加温器です。
付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2枚材質加湿器本体:C3771BE、加湿器カバー:SPCC、導入筒:C3604BD、ボンベ継手:C3604BD、ボンベ取付ナット:C3604BD電圧(V)100使用圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応継手出口:W22-14山(右)オス、入口:W22-14山(右)袋ナット
溶接用ガス節約器 ユタカ(Crown)溶接用ガス節約器ユタカ(Crown)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
メーカー製流量計付圧力調整器の出口に取り付けることで溶接ガスの節約を目的に開発された製品です。
用途溶接用材質調整器本体:C3604BD、蓋:C3604BD、カバー:C3604BD、弁シート:NBR質量(g)420流量(L/min)設定:Max50入口圧力(MPa)0.15~0.3
流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(窒素、アルゴン) ユタカ(Crown)流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(窒素、アルゴン)ユタカ(Crown)
49,980税込54,978
1台
19日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。窒素ガス、アルゴンガス用。仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)質量(kg)約1.8材質(本体)真鍮圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.4以下

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

ガス調整器