絞り込み
使用ガス
エコロジープロダクト
「使用ガス」から絞り込む

セーブポイントLP-8
千代田精機¥92,980~税込¥102,278~1台6日以内出荷から21日以内出荷全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)。完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)。小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。材質C3771B、SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13適合ガスLPG標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時)入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
超高圧逆止弁
ヤマト産業¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷弁部はPEEK樹脂を採用し、超高圧に対応しております。仕様許容リーク値:バブルタイト(差圧20MPa以上時)材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)2~45使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)クラッキング圧力(MPa)1以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガスCv値0.25口径出入口:Φ8圧力(MPa)1次側:45
超高圧逆止弁
ヤマト産業¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷5Sシリーズのメタルシールを採用し、超高圧に対応しております。5S2シリーズは、弁体にOリングを追加し内部リークを少なくしています。形状出入口:超高圧継手 グランド・カラー付材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)100使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)クラッキング圧力(MPa)1以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガスCv値0.25圧力(MPa)1次側:100
低温用逆止弁
ヤマト産業¥65,980~税込¥72,578~1個42日以内出荷LCG・液供給のお使いになれる低温用逆止弁です。ガス・液の逆流を防止します。使用温度(℃)ー196~45(設計温度:ー196~75)クラッキング圧力(MPa)0.05以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
乾式安全器 逆火とめ太郎
ヤマト産業¥559,800税込¥615,7801台4日以内出荷逆火止め太郎は、ガス集合装置での主管および分岐管に設置することが出来る大流量の安全器です。水封式安全器に比べ、コンパクトで据付が容易です。また、水を利用しない機械式構造なので、毎日の水の点検が不要です。逆火発生時はシグナル表示が緑色(正常)から赤色(逆火時)に表示される為、外部からの目視確認ができます。正常に復帰する場合でも、配管から取り外すことなく、リセットカバーをスライドするだけでガス供給が再開できます。全長(mm)448±3質量(kg)16.2最大流量(L/min)30000
乾式逆火防止器
阪口製作所¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷全長(mm)120質量(g)660ねじ寸法入口:M16×1.5(左)袋ナット、出口:M16×1.5(左)プラグネジ適合ガス可燃性ガス標準流量(m3/h)6
逆火防止器
SUZUKID(スズキッド)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷下流側で発生した逆火現象の上流側への伝播を防止する逆火防止装置です。用途アセチレン用乾式逆火防止器。接続口径M16×1.5左ネジ使用圧力範囲(MPa)0.01~0.13使用ガスアセチレン・プロパン等可燃性ガス(水素・腐食性ガスを除く)
乾式安全器 セーブポイントL型 (プロパン用)
千代田精機¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷水封式安全器に替わる配管用乾式安全器です。全機能を装備した乾式安全器です。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。完全密閉型消炎構造(屋内、屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。小型ながら多流量材質C3771B/SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13接続【入口】Rc1/2、【出口】Rc1/2適合ガスプロパン用流量8m3/h(標準状態)(圧力0.05MPaの時)
乾式安全器 セーブポイントL型 (アセチレン用)
千代田精機¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷水封式安全器に替わる配管用乾式安全器です。全機能を装備した乾式安全器です。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。完全密閉型消炎構造(屋内、屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。小型ながら多流量材質C3771B/SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13接続【入口】Rc1/2、【出口】Rc1/2適合ガスアセチレン用流量8m3/h(標準状態)(圧力0.05MPaの時)
乾式安全器 逆火止め太郎
ヤマト産業¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から15日以内出荷(独)産業安全研究所適合品です。水封式安全器の代替品として使用下さい。用途集合装置用及び配管の枝管用仕様作動表示(シグナル表示)/緑色(正常時)、赤色(異常時)材質(本体)真鍮接続JIS10K-20Aフランジ


















![乾式安全器[酸素用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429447-260304-02.jpg)
![乾式安全器[アセチレン用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429431-130510-02.jpg)