3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
836件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MR-930-H 面体セット マイト工業株式会社

    MR-930-H 面体セット

    マイト工業株式会社
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    適合機種MR-930-H
  • INFO-1600W-H 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-1600W-H 面体セット

    マイト工業株式会社
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-1600W-H
  • INFO-770-C 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-770-C 面体セット

    マイト工業株式会社
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-770-C
  • INFO-770-H 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-770-H 面体セット

    マイト工業株式会社
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-770-H
  • INFO-760-H 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-760-H 面体セット

    マイト工業株式会社
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-760-H
  • INFO-1600W-C 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-1600W-C 面体セット

    マイト工業株式会社
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-1600W-C
  • MR-950-C 面体セット マイト工業株式会社

    MR-950-C 面体セット

    マイト工業株式会社
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • 溶接面用 色ガラス 東安

    溶接面用 色ガラス

    東安
    999税込1,099
    1袋(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、3枚セットにし、手持ち面の内側から装着します。寸法(mm)商品:50×108
  • グリーンプレート マイト工業株式会社

    グリーンプレート

    マイト工業株式会社
    339税込373
    1枚
    4日以内出荷
    濃度#1相当のプレートです。濃度不足の際に装着することにより遮光濃度を濃くすることが可能です。
    適合機種MR-460
  • サイドウインドープレート左右 マイト工業株式会社

    サイドウインドープレート左右

    マイト工業株式会社
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
  • サイドウインドースライドカバー マイト工業株式会社

    サイドウインドースライドカバー

    マイト工業株式会社
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
    適合機種INFO-1500W・INFO-1600W
  • グラインドカバープレート マイト工業株式会社

    グラインドカバープレート

    マイト工業株式会社
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    適合機種INFO-1500GW
  • INFO-2200-H面体セット マイト工業株式会社

    INFO-2200-H面体セット

    マイト工業株式会社
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
  • ノブ左右セット マイト工業株式会社

    ノブ左右セット

    マイト工業株式会社
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
  • 自動遮光溶接面 デルタ デンゲン

    自動遮光溶接面 デルタ

    デンゲン
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    4センサーによる抜群の感度性能。高画質液晶レンズ採用で鮮明な視野と広角視野を実現。4点ヘッドギアにより固定位置の調整が幅広いです。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
    仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR5~8 / IR9~13質量(g)580定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]無段階調整:0.1秒~1.0秒以内電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)100×60=77.52遮光速度(秒)0.1
  • 自動遮光溶接ゴグル TORCH リケン

    自動遮光溶接ゴグル TORCH

    リケン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    小回りの利くフェイスマスクと手元を照らせるヘッドライトで、狭い場所、暗い場所での溶接作業をスムーズにします。ヘッドライト、ゴグル、フェイスマスクがそれぞれ取り外し可能です。
    用途狭い場所、暗い場所での溶接作業に。付属品外側カバープレート(1枚)、内側カバープレート(1枚)、ヘッドギア、弾性ヘッドバンド、溶接フード、キャリーバッグその他【遮光前】#3【遮光後】#5~#9、#9~#13トラスコ品番699-7872材質耐熱性ナイロン機能復帰速度調整 / 感度調節視界範囲(mm)110×40遮光速度(秒)1/12500復帰時間(s)0.1秒~0.9秒
  • スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03E用 3M(スリーエム)

    スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03E用

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1個
    108日以内出荷
    G5-03Eの溶接フード。液晶フィルター630010に対応(別売り)。約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
    用途溶接・研磨・切断の幅広い作業に適合本体G5-03E質量(g)172寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240
  • スピードグラス(TM)  液晶フィルター G5-01/03NC 3M(スリーエム)

    スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/03NC

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1個
    26日以内出荷
    G5-03E、G5-01対応の液晶フィルター。ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。
    用途溶接・研磨・切断の幅広い作業にその他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12#適合本体G5-03E、G5-01寸法(mm)【レンズ】550×1070視界範囲(mm)550×1070遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
  • EB-300PWC用 サイド遮光プレート#8(3枚入) SUZUKID(スズキッド)

    EB-300PWC用 サイド遮光プレート#8(3枚入)

    SUZUKID(スズキッド)
    2,798税込3,078
    1個
    11日以内出荷
    EB-300PWC用サイド遮光プレート#8(3枚入) 。サイド遮光プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。
    用途アイボーグ180°クリスタルの交換用サイド遮光プレート#8(3枚入) です。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86.8×79.7×0.6
  • EB-300PWC用 内側カバープレート(3枚入) SUZUKID(スズキッド)

    EB-300PWC用 内側カバープレート(3枚入)

    SUZUKID(スズキッド)
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷
    EB-300PWC用の内側カバープレート3枚セットです。内側プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。
    用途アイボーグ180°クリスタルの交換用内側プレートです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.6×69.4×0.6
  • スピードグラス(TM) ヘッドカバー 3M(スリーエム)

    スピードグラス(TM) ヘッドカバー

    3M(スリーエム)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
  • 高速遮光面ソーラーマン(キャップ型) サンピース

    高速遮光面ソーラーマン(キャップ型)

    サンピース
    22,900税込25,190
    1個
    翌日出荷
    質量(g)540電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用センサー2機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定)使用環境温度(℃)-10~55視野96×40mm戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替感度調整低~高(6段階切替)遮光速度(秒)1/20000
  • 高速遮光面ソーラーマン(ヘルメット取付型) サンピース

    高速遮光面ソーラーマン(ヘルメット取付型)

    サンピース
    22,900税込25,190
    1個
    翌日出荷
    ワイドバンドフィルター採用で鮮明な視界を確保。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
    質量(g)505電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用センサー2機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定)使用環境温度(℃)-10~55視野96×40mm戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替感度調整低~高(6段階切替)遮光速度(秒)1/20000
  • ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面 小池酸素工業

    ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面

    小池酸素工業
    129,800税込142,780
    1台
    12日以内出荷
    ファイバーレーザ溶接で主に使用される1,000~1,100nmの近赤外線(N-IR)の帯域で、OD値7以上と必要十分な保護レベルを確保し、顔全体を包み込むヘルメット型の保護具で、安心して作業に取り掛かれます。溶接中ワークは眩しく光るので遮光度の調整が行えます。面体主要部分にジェラルミンを採用、長く安全にご仕様いただけます。
    用途OD値1,000~1,100nm OD7 対応ファイバー溶接用遮光面適合1000-1100nm DLB7+ IR LB8(LBレーティング値(欧EN207))、1,000-1,100nm OD7 1,064nm OD10+(OD値(米ANSI Z136))その他有害光線からの保護:車高の有無に関わらず常時有効材質機能性ナイロン樹脂/アルミニウム合金等寸法(mm)有効液晶遮光部:横96X縦46.5質量(g)613保護等級遮光:1/1/1/2(欧EN379)遮光度未動作時:2(DIN)、遮光時:4.0-8.0/8.0-12.0(DIN)切替時間(秒)遮光開始時:1/25,000ビーム数センサー:2個
  • スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/G5-03 VC 3M

    スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/G5-03 VC

    3M
    76,980税込84,678
    1個
    28日以内出荷
    自然色、寒色、暖色から最適な色調を選択可能で、溶融池・接合部・アーク光をより見やすくできます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
    用途溶接時の遮光その他【戻り速度】50-1300ms適合本体G5-03PRO / G5-01対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm
  • スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03Pro用 3M

    スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03Pro用

    3M
    38,980税込42,878
    1個
    108日以内出荷
    スピードグラス 自動遮光溶接面の交換用溶接フードです
    用途溶接時の遮光
  • スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/G5-03 TW 3M

    スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/G5-03 TW

    3M
    66,980税込73,678
    1個
    28日以内出荷
    明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
    用途溶接時の遮光その他【戻り速度】50-1300ms適合本体G5-03PRO / G5-01対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm
  • スピードグラス(TM) ヘッドバンド取り付け具 3M

    スピードグラス(TM) ヘッドバンド取り付け具

    3M
    5,298税込5,828
    1個
    28日以内出荷
    3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
  • スピードグラス(TM) バイザープレート 3M

    スピードグラス(TM) バイザープレート

    3M
    16,980税込18,678
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
  • スピードグラス(TM) ヒンジメカニズム 3M

    スピードグラス(TM) ヒンジメカニズム

    3M
    1,998税込2,198
    1個
    28日以内出荷
    3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
  • スピードグラス(TM) 拡大レンズホルダー 3M

    スピードグラス(TM) 拡大レンズホルダー

    3M
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
  • スピードグラス(TM) フェイスシール 3M

    スピードグラス(TM) フェイスシール

    3M
    18,980税込20,878
    1個
    28日以内出荷
    3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
  • スピードグラス(TM) 外側溶接フード 9100XXi用 3M

    スピードグラス(TM) 外側溶接フード 9100XXi用

    3M
    5,898税込6,488
    1個
    38日以内出荷
    3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
  • スピードグラス(TM) フロントカバー バイザープレート用 3M

    スピードグラス(TM) フロントカバー バイザープレート用

    3M
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
  • スピードグラス(TM) ヘッドバンド 3M

    スピードグラス(TM) ヘッドバンド

    3M
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
  • スピードグラス(TM) 溶接フード 3M

    スピードグラス(TM) 溶接フード

    3M
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
  • スピードグラス(TM) エアダクト 3M

    スピードグラス(TM) エアダクト

    3M
    13,980税込15,378
    1個
    28日以内出荷
    3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
  • スピードグラス(TM)  フロントカバー 液晶フィルター用 3M

    スピードグラス(TM) フロントカバー 液晶フィルター用

    3M
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
  • スピードグラス(TM) タスクライト 3M

    スピードグラス(TM) タスクライト

    3M
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
  • スピードグラス(TM) 溶接フード G5-02用 3M(スリーエム)

    スピードグラス(TM) 溶接フード G5-02用

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1個
    108日以内出荷
    G5-02用の溶接フードです。必要に応じて交換してください。
    用途溶接フード適合本体G5-02
溶接面・遮光メガネ