カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- SUZUKID(スズキッド)(109)
- マイト工業株式会社(91)
- 星光製作所(80)
- トーアボージン(56)
- IKURATOOLS(育良精機)(49)
- 3M(スリーエム)(49)
- TRUSCO(42)
- リケン(40)
- 山本光学(39)
- 理研化学(37)
- 日本光器製作所(NIKKO)(33)
- 3M(24)
- NT(23)
- エスコ(21)
- 東安(19)
- 理研オプテック(15)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12)
- H&H(11)
- デンゲン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL2
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。仕様【SPL】2、【レンズ交換】可トラスコ品番467-3543材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
遮光めがね 二眼式
リケン¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷小型フレームのベーシックタイプです。テンプル(耳掛け部)の曲げ伸ばし調節が可能です。レンズの交換が可能です。ツルの角度調節が可能です。材質フレーム/ナイロン、レンズ/ポリカーボネート寸法(mm)147×49(ツル曲げ伸ばし可)規格JIS-T8141規格品レンズ色グリーンフレーム色ブラウン
遮光めがね オーバーグラスタイプ S-100 IR3 パット付
リケン¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷トラスコ品番467-3548材質フレーム/ポリカーボネート、レンズ/ポリカーボネート(ハードコート)寸法(mm)159×61×162レンズ色グリーンフレーム色グリーン
遮光めがね オーバーグラスタイプ
リケン¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷広視野フレームのオーバーグラスタイプです。軽作業用、見学者用の安全めがねに最適。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カット仕様【メガネ併用】可材質フレーム:ポリカーボネート、レンズ:ハード(ポリカーボネート)幅(mm)159高さ(mm)61機能UVカット
自動遮光面LCF用 替えフィルター
リケン¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷100%ソーラーセル駆動です。リチウム電池を使用しないため、使用途中の電池交換が一切不要です。廃棄時の環境負荷低減をお手伝いします。使用温度範囲(℃)-5~+55電源太陽電池遮光度(作業前)#3 / (溶接時)#11保証期間1年間戻り速度(秒)0.1~0.5反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300
金具付ヘルメットA型KuRoー改
星光製作所¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷材質バルカナイズドファイバー質量(g)470種類溶接面(かぶり式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×21×16
溶接面用カバープレート 50×105mm
NT¥149税込¥1641個3日以内出荷遮光プレートのスパッターの付着を防止します。耐衝撃性に優れています。用途遮光プレートのスパッタ付着防止に。トラスコ品番706-9801厚さ(mm)2縦(mm)50横(mm)105
防災面(直接装着用) 2030M-HG
理研化学¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷直接装着用です。ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。暗所作業に使用できます。質量(g)270寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2材質(レンズ)アクリル
防災面(ヘルメット装着用) 350-WX
理研化学¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷野球帽・MP型その他みぞ付ヘルメットに取り付け可能です。暗所作業・電気溶接作業が併用できます。質量(g)330寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面:190×100×2)材質(レンズ)アクリル
防災面(直接装着用) 2030W-HG
理研化学¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷直接装着用です。ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。質量(g)324寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面:190×100×2)材質(レンズ)アクリル
防災面(直接装着用) 2030M-HG
理研化学¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷直接装着用です。ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。質量(g)270寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2材質(レンズ)アクリル
防災面(直接装着用) 2030W-HG
理研化学¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷直接装着用です。ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。暗所作業・電気溶接作業が併用できます。質量(g)324寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面:190×100×2)材質(レンズ)アクリル
スピードグラス ヘッドレスト G5シリーズ用 536211
3M¥2,898税込¥3,1881個27日以内出荷スピードグラス(TM)自動溶接遮光面G5-02・G5-03E用のラージヘッドレスト(オプション品)です。
スピードグラス ピボットキット 197151
3M¥4,798税込¥5,2781キット28日以内出荷スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100シリーズ/9100Air/9100FXシリーズ 用交換部品及びオプション製品
スピードグラス ヘッドカバー G5-01 送気マスク専用 169023
3M¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷スピードグラス(TM) 溶接シールドG5-01を送気マスクとしてご使用いただく際のヘッドカバーです。
外側保護プレート(5枚入り)
YAMAZEN(山善)¥6,798税込¥7,4781式翌々日出荷YIーGGL1専用アクセサリー。溶接ゴーグルの液晶部分をスパッタ等から保護するプレート用途溶接ゴーグルの装備品
自動遮光ゴーグルマスクセット
YAMAZEN(山善)¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷超軽量・コンパクトなゴーグルタイプの溶接面。高いフィット性で快適に作業がおこなえます。用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接など、狭い場所での溶接作業仕様【感度】高-低 5段階調節【戻り】早-遅 5段階調節質量(g)165(ゴーグル本体)/226(ハードマスク)外形寸法(mm)144×26センサー2個使用電池CR2032×2個(交換可能)寿命【バッテリー】約1000時間遮光性能#3.0(透視時)/#9・10・11・12・13(遮光時)遮光速度(秒)1/15000保管温度(℃)-20~+70作動温度(℃)-5~+55
青色遮光ガラスプレート BGプレート#9
トーアボージン¥9,998税込¥10,9981枚7日以内出荷〇JIS遮光度9番相当の青色遮光ガラスプレートです〇一般的な遮光プレートと同サイズ〇日本製材質ガラス幅(mm)105厚さ(mm)約3高さ(mm)50質量(g)45