絞り込み
ブランド
適合電線(mm2)
全長(mm)
定格使用率(%)
60
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
259件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット阪口製作所
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントセット SPJRケーブルジョイントセットSPJR
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
溶接機本体側用 22sq30cmジョイント。 溶接ホルダーや延長ケーブル、アース等の接続が可能になります。
径(Φmm)8長さ(m)0.3溶接電流(A)300
JC750ソケット(メスのみ) 三立電器工業JC750ソケット(メスのみ)三立電器工業
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)750使用率(%)60
NK-19プラグ(オスのみ) 三立電器工業NK-19プラグ(オスのみ)三立電器工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)300使用率(%)60
CS300プラグ(オスのみ) 三立電器工業CS300プラグ(オスのみ)三立電器工業
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)300使用率(%)60
JC750プラグ(オスのみ) 三立電器工業JC750プラグ(オスのみ)三立電器工業
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)750使用率(%)60
アダプター ダイヘンアダプターダイヘン
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
主な適合トーチAWD-26用
[EA315HH,HJ,HL,HM用] アダプター(2個) エスコ[EA315HH,HJ,HL,HM用] アダプター(2個)エスコ
8,040税込8,844
1個
翌日出荷
溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:38適合【溶接機】EA315HH-2・EA315HJ-2・EA315HJ-3・EA315HL・EA315HM、【溶接ホルダー】EA315AA-15・EA315AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10エスコ品番EA315HJ-9穴径(Φmm)【端子】10ケーブル長(m)0.2端子ねじM10用
パワーケーブルジョイント 新ダイワパワーケーブルジョイント新ダイワ
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所
4,298税込4,728
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)はめ込み
ウェルダーキャッチ500A TRUSCOウェルダーキャッチ500ATRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途中・大型溶接機へのケーブル接続用溶接電流(A)400-500全長(mm)85トラスコ品番256-2146質量(g)170
部品 ケーブルジョイントST-38ネジ止 阪口製作所部品 ケーブルジョイントST-38ネジ止阪口製作所
119税込131
1個
4日以内出荷
DJ形ケーブルジョイント 三立電器工業DJ形ケーブルジョイント三立電器工業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
デジタル溶接機、インバーターTIG溶接機及びプラズマ切断機用のDINSE(ディンセ)ジョイントに適応します。JIS規格C9300-12ケーブルジョイントに認定されておりますので安心してご使用いただけます。耐熱用ゴムカバーを使用しているため、耐熱性能及び耐劣化性能も大幅にアップしています。ゴムカバーが長くなっており、電線の被覆がずれても電線本体が露出しにくいために安全です。
電線接続方式ネジ止関連資料(0.37MB)
溶接機アースセット エスコ溶接機アースセットエスコ
36,300税込39,930
1セット
翌日出荷
セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1、ケーブル仕様、・用途:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:20m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)20ケーブルサイズ(mm2)WCT22
溶接作業用フィルム エスコ溶接作業用フィルムエスコ
14,300税込15,730
1枚
翌日出荷
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
仕様難燃性フィルム材質塩化ビニールフィルム厚さ(mm)0.35ブルー全光線透過率(%)33
溶接作業フェンスセット エスコ溶接作業フェンスセットエスコ
25,200税込27,720
1セット
3日以内出荷
紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンをお使いください。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
材質(シート)塩化ビニールフィルム色(シート)ブルー全光線透過率(%)33
ケーブルジョイント (雌) エスコケーブルジョイント (雌)エスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。使用例:安全ホルダーに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し溶接時の疲労を軽減することができます。
材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】メス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
難燃端子箱接続コネクタ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃端子箱接続コネクタTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
端子箱の取り付けに使用します。
材質難燃性
難燃直線接続材料 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃直線接続材料TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
難燃TACレックス同士の接続に使用します。テープ巻タイプ
材質難燃性内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ
ケーブルジョイント マイト工業株式会社ケーブルジョイントマイト工業株式会社
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
適合電線(mm2)38ケーブル接続方法ネジ止め圧着端子R38-10
ウエルダージョイントKW-19 プラグ 阪口製作所ウエルダージョイントKW-19 プラグ阪口製作所
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ウェルダージョイントKW-19のプラグです。
適合機種K-19
ケーブルジョイントK-19ネジ止め ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-19ネジ止め ソケット阪口製作所
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントK-22ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-22ネジ止め プラグ阪口製作所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線60(mm2)金具径(Φmm)22
ケーブルジョイントST-38半田 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-38半田 プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット阪口製作所
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット阪口製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止 三立電器工業アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止三立電器工業
3,398税込3,738
1組
5日以内出荷
専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)233質量(g)270適合電線(mm2)22・38ケーブル接続方法ネジ止式
NKケーブルジョイント NK-19TR ネジ止 三立電器工業NKケーブルジョイント NK-19TR ネジ止三立電器工業
2,998税込3,298
1組
翌々日出荷
色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
CS300ソケット(メスのみ) 三立電器工業CS300ソケット(メスのみ)三立電器工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)300使用率(%)60
CS500プラグ(オスのみ) 三立電器工業CS500プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)500使用率(%)60
アダプター ダイヘンアダプターダイヘン
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
主な適合トーチAWD-17
アダプター ダイヘンアダプターダイヘン
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
主な適合トーチAWD-18
[EA315HF,HG-2用] アダプター(2個) エスコ[EA315HF,HG-2用] アダプター(2個)エスコ
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2、【溶接ホルダー】EA315AA-15・AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10エスコ品番EA315HH-9穴径(Φmm)【端子】8ケーブル長(m)0.2端子ねじM8用
300A ケーブルジョイント(雌) エスコ300A ケーブルジョイント(雌)エスコ(1件のレビュー)
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
電線接続はねじ止め式。
適合電線(mm2)38~60エスコ品番EA315A-3種別メス許容電流(A)300
防水プラグ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)防水プラグ 3P-20ASUZUKID(スズキッド)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
用途防水プラグ接地3P20A250V。適合3P20A用
防水プラグ 2P-15A SUZUKID(スズキッド)防水プラグ 2P-15ASUZUKID(スズキッド)
559税込615
1個
当日出荷
防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
用途防水プラグ2P15A125V。適合2P15A用

溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルジョイント