絞り込み
ブランド
  • 北三
  • モノタロウ(11)
  • ニッぺ(日本ペイント)(362)
  • TAMIYA(タミヤ)(303)
  • エスケー化研(302)
  • ロックペイント(248)
  • アサヒペン(228)
  • DNT(大日本塗料)(218)
  • ニッペホームプロダクツ(208)
  • エスコ(196)
  • 水谷ペイント(170)
  • 神東塗料(162)
  • 日本特殊塗料(142)
  • 東日本塗料(124)
  • ペベオ(116)
  • カンペハピオ(113)
  • サンデーペイント(113)
  • 大阪塗料工業(79)
  • シンロイヒ(73)
  • 和信化学工業(73)
  • 菊水化学工業(73)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色レッド系(1)
水性or油性
  • 油性(2)
主な用途
  • 屋内木部(1)
  • 屋外木部(1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐食・防腐(1)
  • 防水・耐水(1)
主成分
  • その他(2)
その他
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
屋内・屋外
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワトコオイル 北三ワトコオイル北三(36件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(200mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。 調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。
用途使用方法 (1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。 (2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。 (3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。 (4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。 (5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。 (6)乾燥するまで24時間以上が必要です。成分亜麻仁油主な用途内装木部全般使用場所屋内用希釈剤不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ワトコティンバーガード 北三ワトコティンバーガード北三(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ティンバーガードは木材が持つ収縮と膨張に対応し、美観上の耐久性の難点を補い、劣化を遅らせる塗料です。 またヨーロッパの規制からなる、人体に影響の無い程度に防カビ剤を混入している以外薬品類は一切入れておりません。 内部用オイルと同じく樹の内部に浸透し、表面に塗膜を作りません。樹の暴れにあわせる為、撥水効果までに止めております。
用途使用方法 (1)塗布面の埃や汚れを除去し、刷毛等で塗布後30分程度放置します。 (2)拭き取り後、表面が乾燥しているを確認してから2回目の塗布を行います。塗布量は1回目の約半分です。 (3)樹種によっては塗りムラが生じますので、ウエス(布)で拭き取って調整してください。 (4)メンテナンスは同じ手順で定期的に行ってください。塗布面に汚れがある場合は、水洗いをして乾燥させた後、上記の手順で行ってください。成分亜麻仁油主な用途屋外木部全般使用場所屋外用希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)12~24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料