絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(10)
  • COX(コックス)(6)
  • RS PRO(7)
  • TSオリジナル(高翔産業)(12)
  • エスコ(71)
  • コニシ(29)
  • サンスター(9)
  • シャープ化学(25)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(8)
  • セメダイン(37)
  • タイルメント(14)
  • タジマツール(TJMデザイン)(10)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7)
  • ミナ(7)
  • ヤヨイ化学(10)
  • 井上工具(6)
  • 信越化学工業(11)
  • 山本製作所(27)
  • 積水フーラー(8)
価格
価格で絞り込む
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カートリッジガン TRUSCO

    カートリッジガン

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷
    コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
    仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ適合330mL用トラスコ品番103-7854全長(mm)325材質/仕上スチール質量(kg)0.5全高(mm)153危険物の類別非危険物
  • ハンドル回転式カートリッジガン TRUSCO

    ハンドル回転式カートリッジガン

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。 本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。 ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
    仕様360°ハンドル回転適合コーキング剤/330mlトラスコ品番227-7280全長(mm)353材質/仕上スチール質量(kg)0.68全高(mm)203危険物の類別非危険物
  • 弾性シーラントバックアップ材角バッカー TRUSCO

    弾性シーラントバックアップ材角バッカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
    用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。材質発泡ポリエチレン形状角形色グレー長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • ミナフォームマルマル TRUSCO

    ミナフォームマルマル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質高発泡ポリエチレン形状丸形使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
  • 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TRUSCO

    弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。 はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。 無毒性であり、耐薬品性に優れています。 耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材材質高発泡ポリエチレン形状丸形長さ(m)2使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
  • カートリッジガン TRUSCO

    カートリッジガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1丁
    当日出荷
    ガラス繊維強化ナイロンプラスチックをフレームに採用することで、軽量と強靭が実現しました。 使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様です。
    仕様穴あけ用ピン付適合(コーキング剤)300~333mlトラスコ品番819-1244材質ガラス繊維強化ナイロンプラスチック全長(mm)377質量(g)288タイプ標準タイプ全高(mm)190筒径(Φmm)58危険物の類別非危険物
  • コーキングノズルストッパー TRUSCO

    コーキングノズルストッパー

    TRUSCO
    ¥629税込¥692
    1セット(4本)
    当日出荷
    トラスコ品番114-8158材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)159質量(g)20全幅(mm)40危険物の類別非危険物
  • チューブパックル TRUSCO

    チューブパックル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1箱(5個)
    当日出荷
    ラミネートチューブなどの商品の絞り出しや袋の口止め具としても利用できます。
    トラスコ品番423-9458材質ポリプロピレン幅(mm)68全長(mm)68質量(g)30奥行(mm)14全高(mm)35耐熱温度(℃)80℃耐冷温度(℃)-20質量(g/パック)30危険物の類別非危険物
  • 大型カートリッジ専用ガン TRUSCO

    大型カートリッジ専用ガン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    大型カートリッジ(850g・1kg)専用カートリッジガン。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
    適合大型カートリッジ専用850g・1kgコーキング兼用トラスコ品番227-7271材質スチール全長(mm)405質量(kg)0.78全高(mm)170危険物の類別非危険物
  • しっかり絞れるチューブ絞り器 TRUSCO

    しっかり絞れるチューブ絞り器

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    残りが少なくなったチューブを最後まで無駄なくしっかり絞り出せます。チューブを挟んだらレバーを回すだけなので簡単に使用できます。金属・プラスチック両方のチューブに対応します。チューブ幅78mmまで適合します。
    トラスコ品番261-9922材質ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂(グラスファイバー強化)幅(mm)123全長(mm)123色本体:白、ハンドル・ローラー:グレー高さ(mm)76奥行(mm)36危険物の類別非危険物

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング