絞り込み
用途
  • 用途木材(1)
  • 用途皮革(1)
  • 用途硬質プラスチック(1)
  • 用途紙(1)
  • 用途金属(1)
  • 用途陶磁器(1)
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • モノタロウ(14)
  • 3M(スリーエム)(112)
  • AOI(14)
  • Devcon(デブコン)(12)
  • TAMIYA(タミヤ)(13)
  • アルテコ(ALTECO)(72)
  • イケヒコ・コーポレーション(15)
  • エスコ(76)
  • コニシ(135)
  • スリーボンド(146)
  • セメダイン(163)
  • タイルメント(32)
  • ヘルメチック(22)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](222)
  • ヤヨイ化学(21)
  • 日塗化学(17)
  • 旭エンジニアリング(14)
  • 東リ(21)
  • 東亞合成(26)
  • 高森コーキ(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メルタースティック(805用) HAKKO(白光)

    メルタースティック(805用)

    HAKKO(白光)(10件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック材質EVA系寸法(Φmm×Lmm)11.5×150主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック粘度(mPa・s)5800(5800cps)危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約40被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホビー向けホットメルター HAKKO(白光)

    ホビー向けホットメルター

    HAKKO(白光)(17件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    当日出荷
    ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
    用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃TGK品番948-58-15-01トラスコ品番367-8555質量(g)250(コード含まず)電源(V)AC100(50/60)消費電力(W)14寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140電源コード2芯ゴムコード 平型コード付接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • メルタースティック(804用) HAKKO(白光)

    メルタースティック(804用)

    HAKKO(白光)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(14本)ほか
    当日出荷
    接着性のよいホットメルトタイプです。
    寸法(Φmm×Lmm)11.5×220危険物の類別指定可燃物主なワークパーツ
  • ハッコーメルター接着剤EVA HAKKO(白光)

    ハッコーメルター接着剤EVA

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(1kg)
    当日出荷
    ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
    適合806材質EVA系耐熱温度(℃)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg主なワークパーツ
  • 電子部品装着用ホットメルター HAKKO(白光)

    電子部品装着用ホットメルター

    HAKKO(白光)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    電子部品用ホットメルト塗布器 温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。 段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに 接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm) ポリアミド系接着剤使用可。
    付属品ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグトラスコ品番218-8490質量(g)350(コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100電源コード(m)2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付)吐出し量900g/時間設定温度(℃)100~200(温度可変)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)207×45×173接着剤ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812)電源タイプAC電源式動作温度(℃)187(温度ヒューズ)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 包装業務用ホットメルター HAKKO(白光)

    包装業務用ホットメルター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥53,880税込¥59,268
    1台
    当日出荷
    蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター 緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に 接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安
    付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケーストラスコ品番218-8481質量(g)510(コード含まず)タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40(安定時)、200(最大)電源コード(m)2吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで設定温度(℃)180寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178容量(cm3)タンク:50接着剤EVA系ペレット(801-804)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物主なワークパーツ

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤