絞り込み
用途
  • 用途コンクリート(1)
  • 用途陶磁器(1)
特性
  • 耐熱・難燃(1)
ブランド
  • 東リ
  • モノタロウ(14)
  • 3M(スリーエム)(113)
  • AICA(アイカ工業)(13)
  • AOI(14)
  • TAMIYA(タミヤ)(13)
  • アルテコ(ALTECO)(72)
  • イケヒコ・コーポレーション(15)
  • エスコ(75)
  • コニシ(139)
  • スリーボンド(145)
  • セメダイン(163)
  • タイルメント(34)
  • ヘルメチック(21)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](224)
  • ヤヨイ化学(21)
  • 日塗化学(17)
  • 旭エンジニアリング(14)
  • 東亞合成(26)
  • 高森コーキ(15)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコロイヤルセメント(床材用接着剤) 東リ

    エコロイヤルセメント(床材用接着剤)

    東リ(16件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1缶(18kg)
    当日出荷
    塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
    用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般成分ゴム系ラテックス形主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート貼合せ可能時間5~60分外観黄白色 ペースト状危険物の類別非危険物特性非引火性ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆待機時間0~10分(冬20分)主なワークパーツ
  • タイルカーペット用両面テープ 東リ

    タイルカーペット用両面テープ

    東リ
    ¥489~税込¥538~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    速乾性の両面テープ。
    仕様タイルカーペット固定用幅(mm)50コード50088744アズワン品番65-0480-09危険物の類別非危険物
  • バスナテープ 東リ

    バスナテープ

    東リ
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(15m)
    4日以内出荷
    バスナシリーズ、ラバナ用両面テープ。住宅や宿泊施設(客室)の浴室の磁器タイル・ユニットバス(樹脂)下地に適応。
    用途バスナシリーズ・ラバナ用寸法(mm×m)幅40×15巻標準使用量約1.3m2素材アクリル系粘着樹脂危険物の類別非危険物
  • シアノンプライマースプレー400 東リ

    シアノンプライマースプレー400

    東リ
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(420mL)
    欠品中
    瞬間接着剤を瞬時に硬化させ、瞬間接着剤の白化を防止するプライマースプレー)
    用途腰壁用コーナー施工時の瞬間接着剤の効果促進。容量(mL)420標準使用量コーナー材施工部位×100か所/本危険物の類別非危険物組成シクロペンタン・アミン化合物・n-ブタン・イソブタン・プロパン
  • 東リ シームシーラー 東リ

    東リ シームシーラー

    東リ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(40g×20個)
    4日以内出荷
    東リシームシーラー。クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用。
    用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量40g×20個標準使用量18m/1個危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
  • 東リ ピュアボンド 東リ

    東リ ピュアボンド

    東リ
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(6kg×3袋)
    4日以内出荷
    壁紙施工用でん粉系接着剤
    用途壁紙全般成分ゴム系溶剤形容量(kg)18(6×3袋)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間30~100分外観黄白色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)24待機時間接着剤塗布後、充分溶剤を飛ばし、指触乾燥後貼付け。
  • ツヤノンワックス(抗菌) 東リ

    ツヤノンワックス(抗菌)

    東リ
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(5L)
    欠品中
    塗布しても光沢度が上がりにくい、マットな表面に仕上げる新しいワックス。抗菌仕様。
    用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス アクリル樹脂系容量(L)5標準使用量約125~165m2/5L(1回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
  • ニューFBワックス 東リ

    ニューFBワックス

    東リ
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた汎用樹脂ワックス。アクリル樹脂をベースにウレタン樹脂を配合することにより、シートやタイルへの密着性を向上したワックス。
    用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス アクリル・ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約600m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
  • 東リ シーム液 東リ

    東リ シーム液

    東リ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(200g×10セット)
    4日以内出荷
    クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム液。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。
    用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量(g)200×10本標準使用量90m/1本危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
  • エコGAセメントリムーバー 東リ

    エコGAセメントリムーバー

    東リ
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(5L×2缶)
    当日出荷
    モルタル面のエコGAセメント除去に優れる。
    用途エコGAセメント専用除去剤種類リムーバー/除去剤希釈倍率2.5使用の目安40m2)/原液5L外観黄褐色液状
  • Uクリーナー(洗浄剤) 東リ

    Uクリーナー(洗浄剤)

    東リ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(2L×6本)
    4日以内出荷
    汚れが取れやすく、ブラックヒールマークも剥離が可能。Uクリーナー洗浄剤。
    用途Uワックス ・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)専用種類洗浄剤クリーナー容量(L)12(2×6本)標準使用量約2000m2/原液2L外観緑色透明液危険物の類別非危険物
  • 導電エポグレー 東リ

    導電エポグレー

    東リ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(2kg)
    4日以内出荷
    アース工法用短絡部専用接着剤。電気抵抗値106Ω以下の優れた導電性能をもつ接着剤。二液型。
    用途アースリュームのアース工法での短絡部専用接着剤。成分エポキシ樹脂系溶剤系容量(kg)2(A液1+B液)改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分外観A液:濃黒色・B液:淡黒色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)5待機時間20分
  • クイックロック 東リ

    クイックロック

    東リ
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(3kg×3袋)
    4日以内出荷
    水性・溶剤形を問わず、接着剤残渣に使用する凝固剤。接着剤を容易に廃棄することができる。
    用途水性・溶剤系接着剤、でん粉系などあらゆる接着剤に対応。容量(kg)9(3×3袋)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆外観茶色 粉末状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間攪拌後約10分
  • 東リスーパーシーム液 東リ

    東リスーパーシーム液

    東リ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    4日以内出荷
    東リスーパーシーム液。シート床材の継ぎ目処理用。容器セットとシーム材料を組み合わせて使用。
    用途マチュアNW・ノンワックスリュームNWの継ぎ目溶着用。危険物の類別非危険物
  • 東リ シーム容器 東リ

    東リ シーム容器

    東リ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム容器。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。
    用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量10本危険物の類別非危険物
  • 東リ シームセット 東リ

    東リ シームセット

    東リ
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(200g×10セット)
    4日以内出荷
    クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシームセット。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。(シーム注入器・接着液別売りあり)
    用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量200g×10セット(シーム容器付)標準使用量90m/1セット危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
  • Uワックス 東リ

    Uワックス

    東リ
    ¥48,980税込¥53,878
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    耐久性に優れた高光沢の樹脂ワックス。床材との密着性に優れる。
    用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約450m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
  • Uリムーバー(剥離剤) 東リ

    Uリムーバー(剥離剤)

    東リ
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(2L×6本)
    4日以内出荷
    剥離性に優れる剥離剤リムーバー。
    用途Uワックス・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)の剥離剤。種類リムーバー剥離剤容量(L)12(2×6本)標準使用量約100m2/原液2L(5倍希釈)外観黄褐色粘稠液危険物の類別非危険物
  • TM-TAPE 東リ

    TM-TAPE

    東リ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(25m×10巻)
    4日以内出荷
    TMフロア専用、簡易施工用両面テープ。
    用途TMフロア規格10巻(幅50mm×25m巻)素材スフ危険物の類別非危険物
  • アロンアルファ 東リ

    アロンアルファ

    東リ
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(20g×5個)
    4日以内出荷
    補修用瞬間接着剤、一液型。広範な温度分布での作業が可能。開封後の貯蔵安定性に優れ最後まで使いきれます。
    用途補修用・継ぎ目溶接用仕様標準手配量:20m/20g容量20g×5個危険物の類別非危険物組成α-シアノアクリレート
  • アロンアルファⅢ 東リ

    アロンアルファⅢ

    東リ
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(20g×5個)
    4日以内出荷
    垂直部補修用ゼリー状瞬間接着剤。立面で使用できるゼリータイプで垂れ下がらない。
    用途垂直部補修用仕様標準手配量:20m/20g容量20g×5個(チューブ入)危険物の類別非危険物組成α-シアノアクリレート

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤