絞り込み
用途
コンクリート(1)
陶磁器(1)
ブランド
- 東リ
- モノタロウ(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](214)
- セメダイン(138)
- スリーボンド(136)
- コニシ(122)
- アルテコ(ALTECO)(70)
- 3M(スリーエム)(64)
- エスコ(55)
- 東亞合成(23)
- ヘルメチック(22)
- ヤヨイ化学(21)
- タイルメント(17)
- TAMIYA(タミヤ)(16)
- 高森コーキ(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- Devcon(デブコン)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- 家庭化学(11)
- アサヒペン(10)
- ブランドをもっと見る

エコロイヤルセメント(床材用接着剤)
東リ(16件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981缶(18kg)ほか当日出荷塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般成分ゴム系ラテックス形主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート貼合せ可能時間5~60分外観黄白色 ペースト状危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆待機時間0~10分(冬20分)主なワークパーツ
バスナテープ
東リ¥2,598税込¥2,8581箱(15m)4日以内出荷バスナシリーズ、ラバナ用両面テープ。住宅や宿泊施設(客室)の浴室の磁器タイル・ユニットバス(樹脂)下地に適応。用途バスナシリーズ・ラバナ用寸法(mm×m)幅40×15巻標準使用量約1.3m2素材アクリル系粘着樹脂危険物の類別非危険物
シアノンプライマースプレー400
東リ¥3,598税込¥3,9581本(420mL)当日出荷瞬間接着剤を瞬時に硬化させ、瞬間接着剤の白化を防止するプライマースプレー)用途腰壁用コーナー施工時の瞬間接着剤の効果促進。容量(mL)420標準使用量コーナー材施工部位×100か所/本危険物の類別非危険物組成シクロペンタン・アミン化合物・n-ブタン・イソブタン・プロパン
タイルカーペット用両面テープ
東リ¥10,980~税込¥12,078~1箱(15m×10巻)ほか4日以内出荷速乾性の両面テープ。仕様タイルカーペット固定用幅(mm)50コード50088744アズワン品番65-0480-09危険物の類別非危険物
ツヤノンワックス(抗菌)
東リ¥13,980税込¥15,3781缶(5L)4日以内出荷塗布しても光沢度が上がりにくい、マットな表面に仕上げる新しいワックス。抗菌仕様。用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス アクリル樹脂系容量(L)5標準使用量約125~165m2/5L(1回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
導電エポグレー
東リ¥9,998税込¥10,9981セット(2kg)4日以内出荷アース工法用短絡部専用接着剤。電気抵抗値106Ω以下の優れた導電性能をもつ接着剤。二液型。用途アースリュームのアース工法での短絡部専用接着剤。成分エポキシ樹脂系溶剤系容量(kg)2(A液1+B液)改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分外観A液:濃黒色・B液:淡黒色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)5待機時間20分
東リ シームシーラー
東リ¥9,998税込¥10,9981箱(40g×20個)4日以内出荷東リシームシーラー。クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用。用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量40g×20個標準使用量18m/1個危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
ニューFBワックス
東リ¥14,980税込¥16,4781缶(18L)4日以内出荷コストパフォーマンスに優れた汎用樹脂ワックス。アクリル樹脂をベースにウレタン樹脂を配合することにより、シートやタイルへの密着性を向上したワックス。用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス アクリル・ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約600m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
東リ シーム液
東リ¥9,998税込¥10,9981箱(200g×10セット)4日以内出荷クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム液。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量(g)200×10本標準使用量90m/1本危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
エコGAセメントリムーバー
東リ¥18,980税込¥20,8781箱(5L×2缶)ほか当日出荷から4日以内出荷モルタル面のエコGAセメント除去に優れる。用途エコGAセメント専用除去剤種類リムーバー/除去剤希釈倍率2.5使用の目安40m2)/原液5L外観黄褐色液状
Uクリーナー(洗浄剤)
東リ¥14,980税込¥16,4781箱(2L×6本)4日以内出荷汚れが取れやすく、ブラックヒールマークも剥離が可能。Uクリーナー洗浄剤。用途Uワックス ・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)専用種類洗浄剤クリーナー容量(L)12(2×6本)標準使用量約2000m2/原液2L外観緑色透明液危険物の類別非危険物
東リ ピュアボンド
東リ¥4,798税込¥5,2781箱(6kg×3袋)4日以内出荷壁紙施工用でん粉系接着剤用途壁紙全般成分ゴム系溶剤形容量(kg)18(6×3袋)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間30~100分外観黄白色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)24待機時間接着剤塗布後、充分溶剤を飛ばし、指触乾燥後貼付け。
クイックロック
東リ¥17,980税込¥19,7781箱(3kg×3袋)4日以内出荷水性・溶剤形を問わず、接着剤残渣に使用する凝固剤。接着剤を容易に廃棄することができる。用途水性・溶剤系接着剤、でん粉系などあらゆる接着剤に対応。容量(kg)9(3×3袋)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆外観茶色 粉末状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間攪拌後約10分
東リスーパーシーム液
東リ¥9,898~税込¥10,888~1セット4日以内出荷東リスーパーシーム液。シート床材の継ぎ目処理用。容器セットとシーム材料を組み合わせて使用。用途マチュアNW・ノンワックスリュームNWの継ぎ目溶着用。危険物の類別非危険物
東リ シーム容器
東リ¥11,980税込¥13,1781箱(10本)4日以内出荷クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム容器。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量10本危険物の類別非危険物
東リ シームセット
東リ¥21,980税込¥24,1781箱(200g×10セット)4日以内出荷クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシームセット。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。(シーム注入器・接着液別売りあり)用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量200g×10セット(シーム容器付)標準使用量90m/1セット危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
Uワックス
東リ¥39,980税込¥43,9781缶(18L)4日以内出荷耐久性に優れた高光沢の樹脂ワックス。床材との密着性に優れる。用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約450m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
Uリムーバー(剥離剤)
東リ¥29,980税込¥32,9781箱(2L×6本)4日以内出荷剥離性に優れる剥離剤リムーバー。用途Uワックス・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)の剥離剤。種類リムーバー剥離剤容量(L)12(2×6本)標準使用量約100m2/原液2L(5倍希釈)外観黄褐色粘稠液危険物の類別非危険物
東リ低臭USセメント
東リ¥26,980税込¥29,6781缶(18kg)ほか4日以内出荷低臭タイプ。ビニル床耐湿工法用接着剤。用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く)成分ウレタン樹脂系溶剤系改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~120分外観灰褐色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間夏20~30分、冬30~40分
アロンアルファ
東リ¥7,698税込¥8,4681箱(20g×5個)4日以内出荷補修用瞬間接着剤、一液型。広範な温度分布での作業が可能。開封後の貯蔵安定性に優れ最後まで使いきれます。用途補修用・継ぎ目溶接用仕様標準手配量:20m/20g容量20g×5個危険物の類別非危険物組成α-シアノアクリレート
アロンアルファⅢ
東リ¥7,998税込¥8,7981箱(20g×5個)4日以内出荷垂直部補修用ゼリー状瞬間接着剤。立面で使用できるゼリータイプで垂れ下がらない。用途垂直部補修用仕様標準手配量:20m/20g容量20g×5個(チューブ入)危険物の類別非危険物組成α-シアノアクリレート