絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
配管関係の接着剤・補修材は、破損やひび割れなどのトラブルが生じている配管のメンテナンスに用いられています。配管工事をはじめ、精密機械や農機具の管理にも必要です。金属やプラスチック製の配管、ホースなどに漏れや穴がみられた際には接着剤や補修材を使って大掛かりな工事をせずに修復することもあります。
商品豆知識

ドープセメント 塩ビパイプ用
セメダイン(38件のレビュー)¥619税込¥6811缶(100g)当日出荷硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプです。 速乾タイプで短時間に作業ができます。 透明ではみ出しても目立ちません。 キャップにハケがついているので、塗布が簡単です。 塗布がしやすい低粘度型です。 日本水道協会規格品(JWWAS101)です。用途塩ビパイプの接着、塩ビ水道管の接着に危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 575 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336433-201204-02.jpg)
LOCTITE 575 金属配管用シール剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤
日本ヘルメチックス(46件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(500g)当日出荷LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。用途ガス配管・燃料油配管用容器仕様ハケ付缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 542 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336345-200421-02.jpg)
LOCTITE 542 配管用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。用途油圧、空圧、ねじ継手用使用温度範囲(℃)-55~150(目安)液色茶粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ破壊トルク/脱出トルク(Nm)15主成分嫌気性樹脂液シール時間速い耐圧性(MPa)68.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材
日本ヘルメチックス(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281缶(500g)当日出荷耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。用途上水・温水・蒸気配管用色グレー(液状)比重1.2形態乾性粘着形耐熱温度(℃)150希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)2000±200at25℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性加熱残分(%)56±3
ガス配管用シール剤
スリーボンド(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(200g)5日以内出荷1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。トラスコ品番374-8804色アイボリータイプ脱アミド型主成分シリコーン樹脂比重1.23粘度(Pa・s)600タックフリータイム(分)20危険物の類別非危険物
ヘルメチックFⅡ-V 水道用液状ガスケット
山王工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781缶(500g)当日出荷ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色灰適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体耐熱温度(℃)150危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
ヘルメチックF-Ⅲ(W) 無溶剤型配管シール剤
山王工業(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(100g)当日出荷シックハウス症候群対策品 各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)。蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)。特殊ラミネートチューブ入りですので最後まで使用出来ます。用途建築又は工場配管関係 各種配管素材のねじ部の防食及びシール剤。蒸気配管。適合SUS・鉄管・銅管・合金色白使用温度範囲(℃)(鉄管)-55~200、(SUS管)-55~150適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161主成分シリコーン混合適合流体水、ガス、油、蒸気配管硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12危険等級Ⅲ耐圧(kg/cm2)50危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤
日本ヘルメチックス(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(500g)当日出荷加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに用途蒸気配管用トラスコ品番122-6738色黒容器仕様缶比重1.4(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
多目的配管用防食シール剤 ヘルメシール
日本ヘルメチックス(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(160g)当日出荷無溶剤のステンレス鋼管、およびライニング鋼管用の防食シール剤です。飲料水配管に使用できます。用途無溶剤ステンレス配管のシールとしてトラスコ品番356-4436色灰質量(g)175使用温度範囲(℃)-50~200規格日本水道協会規格品(JWWA K 161(旧142・146))容量(g)160主成分シリコーンゴム系、粘弾形粘度(mPa・s)70000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量154mL危険物の性状非水溶性
スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(140g)4日以内出荷日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品 無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。 防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。用途給水配管、給湯配管などのねじ部シール 各種目地部シール、接着などトラスコ品番374-8782種類無溶剤脱アルコール型液色白色ペースト状比重1.45(硬化物)伸び(%)700引張強度(MPa)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.14kgRoHS指令(10物質対応)対応
配管・ダクト用 金属用シールS585HF
セメダイン(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(333mL)ほか当日出荷から翌々日出荷高モジュラス、高強度、速硬化の性能を付与した高性能シーリング材です。 金属・樹脂・塗装面など各種材料への接着性に優れています。 ゴム硬度が高いのでブラシや摩耗に強く、上塗り塗料が割れにくい。 表面のベタつきが少なく、汚れがつきにくい。 無溶剤でフタル酸エステル系可塑剤を含みません。 肉やせが無く1回できれいに仕上がります。 耐熱性が良好です。防かび剤配合タイプです。 常乾塗装、焼き付け塗装がともに可能です。 硬化が速く、ニオイも少ないです。用途金属・塗装面のシール 配管・ダクト・開口部まわりのシール 各種車輌の製造・補修 自動車ボディー継ぎ目のシール 冷暖房・自動販売機・各種ボックスのシール コンテナのシール 車輛・建築物の防水端末のシール接着 瓦・金属折板屋根のシール接着成分変成シリコーン樹脂系![LOCTITE 565 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336372-130304-02.jpg)
LOCTITE 565 配管用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1主成分嫌気性樹脂液シール時間遅い耐圧性(MPa)68.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
サン・ボンド(アクリル用)
三陽工業(49件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781缶(1L)6日以内出荷アクリル用の接着剤です。用途プラスチック板の接着。成分ジクロロメタン+エタノール主な用途アクリル危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、皮膚刺激、強い目刺激、眠気またはめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖機能または胎児への悪影響のおそれ、中枢神経系、呼吸器の障害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、水生生物に毒性![LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336327-210315-02.jpg)
LOCTITE 515 フランジ用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。使用温度範囲(℃)-55~150液色紫粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![ロックタイト574フランジシール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43054945-190605-02.jpg)
ロックタイト574フランジシール剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本(250mL)当日出荷剛性のある金属の接合部用の液状ガスケット。ギヤボックス、エンジンケース等のシール剤として使用。嫌気性色オレンジ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
サン・ボンド(塩ビ用)
三陽工業(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781缶(1L)3日以内出荷塩ビ用の接着剤です。用途プラスチック板の接着。成分テトラドロフラン主な用途塩ビ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性![LOCTITE 5651 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336363-210216-02.jpg)
LOCTITE 5651 配管用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本(250mL)ほか当日出荷から3日以内出荷建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。用途建築配管用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])100000チキソ主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 5699 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336406-201201-02.jpg)
LOCTITE 5699 フランジ用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(100g)ほか当日出荷から7日以内出荷オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。耐薬品性に優れています。 脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。用途オイルパン、ウォータポンプ等のシール エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。使用温度範囲(℃)-55~230液色灰粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分シリコーン樹脂剪断強度(N/mm2)1.3~2.1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬度(ショア A)23~38危険物の性状非水溶性
ヘルメチックFⅡ-V(X) 水道用液状ガスケット
山王工業(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781缶(500g)当日出荷ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色白適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体耐熱温度(℃)150危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性![配管シール剤 LOCTITE 561 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069605-070409-02.jpg)
配管シール剤 LOCTITE 561
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(19g)ほか当日出荷から7日以内出荷ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。 蛍光性あり。 取外しが容易です。 嫌気性の接着剤です。用途一般配管用仕様低強度色白(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)破壊トルク(Nm)46主成分嫌気性樹脂耐圧性(MPa)68.9危険等級その他のもの養生時間72時間危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類![フランジシール剤5127(異種フランジ用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042783-170703-02.jpg)
フランジシール剤5127(異種フランジ用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷室温硬化型1液嫌気性シール剤です。 成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。用途異種フランジシールに。仕様推奨硬化促進剤/7649、嫌気性色青使用温度範囲-55~150℃粘度ペースト(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536761-130723-02.jpg)
フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本(300mL)ほか当日出荷から7日以内出荷脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。用途エンジン周りのガスケットシールとして。形状ペースト(チキソ)色黒使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン剪断強度(N/mm2)1~1.4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
500g ガス配管用シール剤
エスコ(1件のレビュー)¥3,920税込¥4,3121個当日出荷アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。エスコ品番EA351BC-5色灰使用温度範囲(℃)-30~60危険物の類別非危険物
ヘルメシール S-2 一般配管用シール剤
日本ヘルメチックス(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(300g)ほか当日出荷から6日以内出荷一般配管用乾性固着形黒色のヘルメシールです。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。用途一般配管用色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメチック無溶剤型防食シール剤
山王工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(110g)当日出荷給水・給湯、鉄管・SUS管専用 多様化している配管素材(鉄管・各種ライニング鋼管・ステンレス管・銅管・合金・ 砲金等)のネジ式ジョイントに。また、流体(上水道・給湯)に高性能で対応出来る無溶剤型防食シール剤です。用途各種鉄管配管ネジ部の防食及びシール剤 各種ライニング鋼管ネジ部の防食及びシール剤 各種防食継手ネジ部の防食及びシール剤 ステンレス配管ネジ部の防食及びシール剤 合金・銅・配管ネジ部の防食及びシール剤 一般配管ネジ部の防食及びシール剤 (排水・海水・工業用水) 給水・給湯配管ネジ部の防食及びシール剤形状110g入チューブ色青適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161、防食性試験:JIS K-6820耐熱性-20℃~90℃主成分変成シリコーン樹脂混合物臭気微臭密度(g/cm3)1.5(23℃)外観ペースト状(ゴム弾性体)硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12溶解性水に不溶タックフリータイム(分)10(23℃)耐圧(kg/cm2)30(鉄管50Aネジ常温)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防食
ヘルメシールNO.906B
日本ヘルメチックス(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本(250g)当日出荷初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です。即シール性に優れ、水質基準にも合格しています。高性能多目的嫌気性配管用シール剤です。用途スプリンクラー配管、屋内外消火栓配管、大口径、油圧、高圧配管や給水、給湯、冷温水、熱水、油、ガス、不凍液等のあらゆるガス、流体の金属配管に。トラスコ品番122-6975色灰色容器仕様ハケ付危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250g危険物の性状非水溶性
気密保持剤 リキッドシール300DP
U-METAL(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本(1000mL)5日以内出荷鋳造物や溶接部に生ずる0.1mm以下の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度300℃を実現、単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。 特別な機器は不要です。 硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。 従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました仕様(対象微小穴)0.1mm以下成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他その他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)450完全硬化時間(深さ5mm以下)20時間、(深さ5~10mm)22時間、(深さ10~15mm)40時間、(深さ15mm以上)44時間危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応浸透時間(深さ5mm以下)2分、(深さ5~10mm)5分、(深さ10~15mm)10分、(深さ15mm以上)20分危険物の性状非水溶性
サン・ボンド(塩ビ用)塩ビ接着剤用添加剤
三陽工業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381缶(1L)3日以内出荷10%程度の混入により、液の浸透性を良くします。用途プラスチック板の接着。成分シクロヘキサノン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
エスロン滑剤 ベルソープ
セキスイ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381缶(1L)欠品中RCPなどの大口径を除き、すべての塩ビ管ゴム輪接合に使える滑材です。 これまでは下水用(NO.1)と水道用(NO.2)にわかれてましたが、上下水・農水・電力通信など、すべての塩ビ管ゴム輪に使用できる万能滑材です。トラスコ品番なし危険物の類別非危険物
気密保持剤 リキッドシール300DPM
U-METAL(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本(1000mL)当日出荷鋳造物や溶接部に生ずる0.1~0.5mm以内の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度260℃を実現。 単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。 特別な機器は不要です。 硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。 従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました仕様(対象微小穴)0.1~0.5mm成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他その他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)400完全硬化時間(深さ5mm以下)22時間、(深さ5~10mm)24時間、(深さ10~15mm)42時間、(深さ15mm以上)46時間危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応浸透時間(深さ5mm以下)6分、(深さ5~10mm)12分、(深さ10~15mm)15分、(深さ15mm以上)40分危険物の性状非水溶性
スリックラップ 補修剤
山王工業(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷漏水補修、金属のように硬化、濡れていてもOK。水に浸して巻き付けるだけの簡単施工、あらゆる素材のパイプに使用できます。用途配管関係材質飽和グラスファイバー布色灰色使用温度範囲(℃)-30~250℃適合規格日本水道協会規格:JWWA Z108硬化時間(分)約30危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ヘルメチックF-Z 水道用液状ガスケット
山王工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781缶(500g)7日以内出荷ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色灰使用温度範囲(℃)90℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル共重合体樹脂危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)12~30耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメチックG-3 ガス用液状ガスケット
山王工業(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181缶(500g)7日以内出荷ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色灰使用温度範囲(℃)常温主成分エポキシ樹脂適合流体都市ガス、プロパンガス危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)10~20耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性![ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712643-150401-02.jpg)
ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781セット(10本)当日出荷耐熱、耐薬品性に優れた嫌気性フランジシール剤です。用途高温にさらされるフランジシールに、剛性フランジ用 、硬化樹脂は硬い仕様【推奨硬化促進剤】7649トラスコ品番814-8155色赤容量(mL)50質量(g)55使用温度範囲(℃)-55~200主成分合成樹脂粘度ペースト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシールNO.S-200
日本ヘルメチックス(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881缶(500g)7日以内出荷一般配管用・空調配管用のシール兼さび止め用の赤茶色タイプのシール剤です。トラスコ品番122-6592色赤茶色容器仕様ハケ付缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性






![LOCTITE 575 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336433-201204-02.jpg)

![LOCTITE 542 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336345-200421-02.jpg)








![LOCTITE 565 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336372-130304-02.jpg)


![LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336327-210315-02.jpg)
![ロックタイト574フランジシール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43054945-190605-02.jpg)

![LOCTITE 5651 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336363-210216-02.jpg)
![LOCTITE 5699 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336406-201201-02.jpg)

![配管シール剤 LOCTITE 561 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069605-070409-02.jpg)
![フランジシール剤5127(異種フランジ用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37042783-170703-02.jpg)
![フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536761-130723-02.jpg)











![ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10712643-150401-02.jpg)














![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729320-261008-02.jpg)
![プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729329-261008-02.jpg)