絞り込み
ブランド
  • 山王工業
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](37)
  • 日本ヘルメチックス(14)
  • ヘルメチック(14)
  • スリーボンド(9)
  • エスコ(3)
  • セキスイ(3)
  • PERMATEX(3)
  • 三陽工業(3)
  • セメダイン(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • U-METAL(2)
  • 積水化学工業(1)
  • アトム(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 日動電工(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
特性
  • 耐食・防腐(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルメチックFⅡ-V 水道用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックFⅡ-V 水道用液状ガスケット

    山王工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶(500g)
    当日出荷
    ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体耐熱温度(℃)150危険等級乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • ヘルメチックF-Ⅲ(W) 無溶剤型配管シール剤 山王工業

    ヘルメチックF-Ⅲ(W) 無溶剤型配管シール剤

    山王工業(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(100g)
    当日出荷
    シックハウス症候群対策品 各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)。蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)。特殊ラミネートチューブ入りですので最後まで使用出来ます。
    用途建築又は工場配管関係 各種配管素材のねじ部の防食及びシール剤。蒸気配管。適合SUS・鉄管・銅管・合金使用温度範囲(℃)(鉄管)-55~200、(SUS管)-55~150適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161主成分シリコーン混合適合流体水、ガス、油、蒸気配管硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12危険等級耐圧(kg/cm2)50危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • ヘルメチックFⅡ-V(X) 水道用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックFⅡ-V(X) 水道用液状ガスケット

    山王工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶(500g)
    当日出荷
    ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体耐熱温度(℃)150危険等級乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
  • ヘルメチック無溶剤型防食シール剤 山王工業

    ヘルメチック無溶剤型防食シール剤

    山王工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(110g)
    当日出荷
    給水・給湯、鉄管・SUS管専用 多様化している配管素材(鉄管・各種ライニング鋼管・ステンレス管・銅管・合金・ 砲金等)のネジ式ジョイントに。また、流体(上水道・給湯)に高性能で対応出来る無溶剤型防食シール剤です。
    用途各種鉄管配管ネジ部の防食及びシール剤 各種ライニング鋼管ネジ部の防食及びシール剤 各種防食継手ネジ部の防食及びシール剤 ステンレス配管ネジ部の防食及びシール剤 合金・銅・配管ネジ部の防食及びシール剤 一般配管ネジ部の防食及びシール剤 (排水・海水・工業用水) 給水・給湯配管ネジ部の防食及びシール剤形状110g入チューブ適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161、防食性試験:JIS K-6820耐熱性-20℃~90℃主成分変成シリコーン樹脂混合物臭気微臭密度(g/cm3)1.5(23℃)外観ペースト状(ゴム弾性体)硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12溶解性水に不溶タックフリータイム(分)10(23℃)耐圧(kg/cm2)30(鉄管50Aネジ常温)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防食
  • スリックラップ 補修剤 山王工業

    スリックラップ 補修剤

    山王工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    漏水補修、金属のように硬化、濡れていてもOK。水に浸して巻き付けるだけの簡単施工、あらゆる素材のパイプに使用できます。
    用途配管関係材質飽和グラスファイバー布灰色使用温度範囲(℃)-30~250℃適合規格日本水道協会規格:JWWA Z108硬化時間(分)約30危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ヘルメチックB-B 一般配管用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックB-B 一般配管用液状ガスケット

    山王工業
    2,898税込3,188
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)常温主成分フェノール樹脂危険等級乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • ヘルメチックG-G 一般配管用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックG-G 一般配管用液状ガスケット

    山王工業
    2,898税込3,188
    1缶(500g)
    当日出荷
    一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)常温主成分フェノール樹脂危険等級乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
  • ヘルメチックG-3 ガス用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックG-3 ガス用液状ガスケット

    山王工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)常温主成分エポキシ樹脂適合流体都市ガス、プロパンガス危険等級乾燥時間(時間)10~20耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • ヘルメチックF-Z 水道用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックF-Z 水道用液状ガスケット

    山王工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)90℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル共重合体樹脂危険等級乾燥時間(時間)12~30耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ヘルメチックFⅡ-V(R) 水道用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックFⅡ-V(R) 水道用液状ガスケット

    山王工業
    2,798税込3,078
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管赤茶使用温度範囲(℃)150℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体危険等級乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スリックラップLL 補修剤 山王工業

    スリックラップLL 補修剤

    山王工業
    7,598税込8,358
    1セット
    7日以内出荷
    漏水補修、金属のように硬化、濡れていてもOK。水に浸して巻き付けるだけの簡単施工。あらゆる素材のパイプに使用できます。あらゆる流体の補修に使用できます。太物サイズのパイプの補強・補修に最適です。
    用途配管関係材質飽和グラスファイバー布灰色テープ幅(mm)76.2規格(日本水道協会規格)JWWA Z108耐熱温度(℃)-30~250危険等級その他のものテープ長さ(mm)2743危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ヘルメチックG-100IV ガス用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックG-100IV ガス用液状ガスケット

    山王工業
    3,198税込3,518
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管アイボリー使用温度範囲(℃)常温主成分エポキシ樹脂適合流体都市ガス、プロパンガス危険等級乾燥時間(時間)10~20耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • ヘルメチックG-100GR ガス用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックG-100GR ガス用液状ガスケット

    山王工業
    3,500税込3,850
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管グリーン使用温度範囲(℃)常温主成分エポキシ樹脂適合流体都市ガス、プロパンガス危険等級乾燥時間(時間)10~20耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • ヘルメチックA-1 一般配管用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックA-1 一般配管用液状ガスケット

    山王工業
    3,198税込3,518
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用で耐熱性250℃ 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
    用途建築又は工場配管関係適合鋼管銀黒使用温度範囲(℃)250℃主成分フェノール樹脂危険等級乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • ヘルメチックAP-7 一般配管用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックAP-7 一般配管用液状ガスケット

    山王工業
    2,898税込3,188
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管赤茶使用温度範囲(℃)常温主成分フェノール樹脂危険等級乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • ヘルメチックF-Z(X) 水道用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックF-Z(X) 水道用液状ガスケット

    山王工業
    2,798税込3,078
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)90℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル共重合体樹脂危険等級乾燥時間(時間)12~30耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ヘルメチックFⅡ-120 水道用液状ガスケット 山王工業

    ヘルメチックFⅡ-120 水道用液状ガスケット

    山王工業
    2,998税込3,298
    1缶(500g)
    7日以内出荷
    ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
    用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)150℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体危険等級乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

配管関係