絞り込み
適合容量(mL)
  • 330
  • 3(1)
  • 290(1)
  • 300(3)
  • 310(1)
  • 400(2)
  • 500(3)
  • 530(2)
  • 550(3)
  • 600(1)
  • 650(4)
  • 750(2)
  • 760(2)
  • 800(1)
  • 850~1000(1)
  • 900(2)
材質
  • 樹脂(プラスチック)(2)
  • 金属(メタル)(7)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
ブランド
  • COX(コックス)(6)
  • 武蔵エンジニアリング(2)
  • 山本製作所(2)
  • 好川産業(1)
  • 尾崎亀商店(1)
  • Bcross(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コーキングガンとは、目地などの隙間やヒビ割れを補修する補修材であるコーキング剤を充填して使うカートリッジガンです。スタンダードな330mL用の鉄製ものが主流。チューブには、ノズルの詰まりを除去する針金が付いていることが特長です。回転式のコーキングガンは、方向転換が必要な時に便利なタイプ。360°ハンドルが回転するものもあり、障害物が近くにあっても支持位置を変えずに作業することができます。軽くて使いやすい樹脂製のコーキングガンも好評です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容量(mL)から絞り込む
300(3)
330
400(2)
500(3)
530(2)
550(3)
650(4)
750(2)
760(2)
900(2)
イージーフローガン COX(コックス)イージーフローガンCOX(コックス)(1件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
軽くて丈夫で使いやすい元祖コーキングガンメーカーのコーキングガンです。ガラス繊維強化樹脂を本体に使用しているので曲がりにくく丈夫です。軽くて作業性良好で、液ダレ防止機能付きです。
用途ちょっとした家の補修で使うDIY向けのシリコンなどのシーリング材施工。仕様液ダレ防止機能付き材質全体:ガラス繊維強化樹脂容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(7:1)危険物の類別非危険物
カートリッジガン 山本製作所カートリッジガン山本製作所(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
330ml用カートリッジ材の低価格ガン。 ラック機構でスリップがない。 ラック機構で残圧が抜け液ダレ。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングガン BcrossコーキングガンBcross
599税込659
1個
当日出荷
ノズル切断具と充填材の注入穴あけ具付です。液ダレ防止機構付です。
用途接着剤、充填材など、液状剤の充填に。適合容量(mL)溶剤:330危険物の類別非危険物
DIY用エアーコーキングガン AIRREX(アネスト岩田)DIY用エアーコーキングガンAIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますエアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製容量(mL)コーキング剤:300~330使用空気圧力(MPa)最大:0.6筒径(Φmm)50筒長(mm)220危険物の類別非危険物
エアフローガン3 COX(コックス)エアフローガン3COX(コックス)
23,980税込26,378
1個
欠品中
軽量コンパクトなエアー式コーキングガン エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。 2011年グッドデザイン賞受賞商品
材質筒/軽量アルミ適合容器330mLカートリッジ質量(kg)0.68材質(ハンドル部)軽量樹脂押し出し1.5kPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラフローガン COX(コックス)ウルトラフローガンCOX(コックス)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
元祖コーキングガンメーカーCOXのラインアップの中で一番のハイパワー押し出しコーキングガンです。自動車ガラス用の超高粘度材料を押し出すために開発されました。とてもハイパワーな押し出しで長時間の作業や冬場の作業でも手に負担がかかりません。
用途手の疲れやすい、長時間作業、冬場の作業や高粘度材料を使用した施工。仕様落下防止用ベルト付き回転式フレーム材質ハンドル:強化金属容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(25:1)危険物の類別非危険物
パワーフローガン COX(コックス)パワーフローガンCOX(コックス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。押し出しがスムーズで手の負担が少なく、本体にはエポキシコーティングを施しています。耐久性良好で長持ちなので長期間で考えると経済的です。
用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。仕様回転式フレーム材質全体:金属容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(18:1)危険物の類別非危険物特性耐久
パワーフローガン COX(コックス)パワーフローガンCOX(コックス)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。中身が見えて便利な透明な筒を採用しています。スムーズな押し出しのカートリッジとフィルムパックの両方が使えて便利なコーキングガンです。
用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。仕様透明筒材質筒:ポリカ、ハンドル金属容量(mL)330タイプ330mlカーリッジ・フィルムパック両用コーキングガントリガー比(18:1)危険物の類別非危険物
ウルトラフローガン 尾崎亀商店ウルトラフローガン尾崎亀商店(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
5日以内出荷
1液シール材用カートリッジガンです。 高圧タイプのパワーガンですので、力をあまり入れずにシール施工することができます。
ブラック適合容量(mL)330危険物の類別非危険物
マルトク カートリッジガン 好川産業マルトク カートリッジガン好川産業
519税込571
1丁
翌々日出荷
適応330mlカートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
山本製作所×KUROKIN ブラックカートリッジガン 山本製作所山本製作所×KUROKIN ブラックカートリッジガン山本製作所
6,298税込6,928
1丁
7日以内出荷
山本製作所×KUROKIN コラボの330ml用カートリッジ材が打てるカートリッジガンの高級モデル。ゴールドのピストン部、バックレバーがブラックのリテーナーに映えるデザイン。強力型ハンドルの採用で、従来品では打出しが困難だった高粘度の材料を打出し可能。ハンドルにビス止め(メーカーのみ採用)しているので、ハンドル回転の際に緩みがなく回転がらくらく。カートリッジのぐらつきが発生しない。「スライドバー」を採用する事でハンドル部の耐久性向上。従来品ではラチェット、ピストンロッドが摩耗してくるとレバーに遊びが出るが、YCG-2300HC-BGはスライドバーの採用で上記2点が摩耗しても、レバーに遊びが出にくい。ホルダーを使えば下記容器がYCG-2300HC-BGでお使い頂けます。・フィルムパック(320ml)・エコカート(320ml)・2Wayパック(320ml)
その他【射出量】14.5(mL/step)全長(mm)370質量(kg)0.8容量(mL)330適合外径(Φmm)【カートリッジ】50適合サイズ(mm)【カートリッジ】長さ:210~230 / 外径:Φ50
ジェットフローガン3 COX(コックス)ジェットフローガン3COX(コックス)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
シーラーの吹き付けが出来るエアー圧式コーキングガンです。 スプレーの吹きつけだけでなく同じガンでビード(直線)の施工も可能です。
材質筒/金属適合容器310mLカートリッジ、330mLソーセージ、パウチ付属品インナーノズル5個、アウターノズル5個質量(kg)1.4材質(ハンドル部)樹脂押し出し1.45kPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
MUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(東レ用) 武蔵エンジニアリングMUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(東レ用)武蔵エンジニアリング
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂適合容量(mL)330トラスコ品番465-9881摘要東レ・ダウコーニング用質量(g)500作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物
MUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(スリーボンド用) 武蔵エンジニアリングMUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(スリーボンド用)武蔵エンジニアリング
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂適合容量(mL)330トラスコ品番465-9872摘要スリーボンド用質量(g)500作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

コーキングガン/ヘラ