絞り込み
形状
  • 角形(4)
角寸法(mm)
  • 5×8
  • 5×7(3)
  • 5×10(5)
  • 5×13(3)
  • 5×15(4)
  • 6×8(3)
  • 7×8(6)
  • 7×10(5)
  • 8×8(3)
  • 8×9(3)
  • 8×10(5)
  • 8×15(3)
  • 10×10(5)
  • 10×12(3)
  • 10×13(2)
  • 10×14(2)
  • 10×15(6)
  • 10×18(3)
  • 10×20(5)
  • 10×25(3)
ノリ有無
  • あり(3)
長さ(m)
  • 1(4)
ブランド
  • 酒井化学工業(2)
  • コンドーテック(1)
  • 相模カラーフォーム(1)
  • 野口興産(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
  • ミナバッカーヘッダー付PE袋 酒井化学工業

    ミナバッカーヘッダー付PE袋

    酒井化学工業(3件のレビュー)
    379税込417
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    片面粘着付の発泡角目地材です。建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。剥離紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。手袋をしながらでも、はがしやすい。
    用途シーリング用バックアップ材・建築土木用断熱緩衝材・土木建材用目地材・玩具など日用雑貨。材質ポリエチレン長さ(mm)1000形状角形伸び(%)100引張強度(MPa)0.96圧縮永久歪(%)2危険物の類別非危険物圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
  • バッカー 野口興産

    バッカー

    野口興産
    1,898税込2,088
    1箱(1m×50本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質独立気泡ポリエチレン発泡体形状角形グレイ長さ(m)1密度(g/cm3)0.065発泡倍率約15倍危険物の類別非危険物ノリ有無ノリ付
  • 土木建築用目地調整材 168バッカー 相模カラーフォーム

    土木建築用目地調整材 168バッカー

    相模カラーフォーム
    1,098税込1,208
    1セット(8本)ほか
    翌々日出荷
    168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
    用途環境に配慮したバッカー材として材質ポリエチレングレー危険物の類別非危険物
  • 連結バックアップ材 ミナバッカー 酒井化学工業

    連結バックアップ材 ミナバッカー

    酒井化学工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(100本×10箱)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取り扱いやすいバックアップ材です。手袋をしながらでも、はがしやすい。 ゴミ(剥離紙)が散らばりにくい。数えやすく、在庫管理がしやすい。
    用途シーリング用バックアップ材、建築土木用断熱緩衝材、土木建材用目地材、玩具などの日用雑貨。長さ(mm)1000形状角形伸び(%)100引張強度(MPa)0.95圧縮永久歪(%)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
  • パックバッカー5tL1000 のり付き コンドーテック

    パックバッカー5tL1000 のり付き

    コンドーテック
    9,998税込10,998
    1ケース(100本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
    材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

下地材/バックアップ材