絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 18(1)
  • 36(1)
  • その他(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.6
  • 0.8(14)
  • 0.85(5)
  • 1(3)
  • 1.3(18)
  • 1.5(116)
  • 1.8(4)
  • 2(105)
  • 2.5(130)
  • 3(66)
  • 3.0(4)
  • 4(80)
  • 4.2(8)
  • 4.5(4)
  • 5(149)
  • 5.0(7)
  • 6(106)
  • 8(17)
  • 12(3)
  • -(41)
充電時間
  • 2~3時間未満(1)
  • 30~45分未満(1)
  • 45~60分未満(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
  • ボッシュ・レックスロス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.8Vドライバドリル マキタ10.8Vドライバドリルマキタ(13件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット全長(mm)157質量(kg)0.88本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソーBOSCH(ボッシュ)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチでブレード交換可能軽量、コンパクトデザイン
コードレス・LEDライト SHINANO(信濃機販)コードレス・LEDライトSHINANO(信濃機販)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
600/300Lm明るさ2段階連続点灯時間2.3時間充電&バッテリー残量インジケーター付き
付属品専用ACアダプター5V1A寸法(mm)229×52×40質量(kg)0.27電圧(V)3.7色温度本体LED 6400K充電時間約150分(フル充電)電池リチウムイオン電池LED本体6W 上部3Wバッテリー容量(mAh)2600明るさ本体LED 100%=600lm/50%=300lm 上部LED 160lm
電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ) ボッシュ・レックスロス電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ)ボッシュ・レックスロス
1,198,000税込1,317,800
1個
6日以内出荷
電動コードレスナットランナーNEXOは、コントロールシステムを本体に内臓した、次世代のナットランナーです。【製品トレーサビリティの実現】ねじ締め工程におけるトルク、回転数、締め付け波形などがデータとして取得でき、製品トレーサビリティなどに活用できます。取得したデータは、本体SDカード、外部サーバーなどへ保存ができます。【既存設備と作業の簡素化】NEXOを導入することで、コンプレッサ、エア配管などが不要になります。また、作業者の習熟度に依存しないねじ締めの品質管理を実現できます。【コントロールシステムを搭載】本体に搭載されたコントロールシステムにより、プログラム切替やねじ締め結果の確認が手元で即座に行えます。【インストール不要のオペレーティングシステム】プログラムの作成やねじ締め結果の詳細な解析などは内蔵のソフトウェアで行います。PC、タブレット、スマートフォンなどからインストール不要で利用できます。【ロングライフ】フルロードねじ締め作業50万本分を保証する高精度トランスデューサを内蔵しています。【バーコードを利用した作業効率化】(搭載モデルのみ)バーコードを利用したプログラム選択や部品識別が可能になります。
用途ネジ締めおよびトルク管理。幅(mm)75(バッテリー除く)高さ(mm)118(バッテリー除く)差込角(sq.)3/8適合バッテリーNX-BP2-36Vマウントスクエアドライブ
充電工具 サンダー特集
おすすめ人気ランキング
充電工具 本体