絞り込み
長さ(m)
- 2
- 1(1)
- 3(1)
- 5(5)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(18)
- 15(2)
- 20(16)
- 21(1)
- 30(26)
- 50(7)
コンセント形状

2P 15A 125V(1)
使用場所
屋内(1)
コンセント個数
- 2(1)
電線仕様
- VCTFK(1)
色
グリーン(1)
レッド(1)
グリーン・レッド
ブランド
- ハタヤリミテッド(2)
ハタヤリミテッド
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
2
5(5)
6(1)
8(2)
10(18)
15(2)
20(16)
21(1)
30(26)
50(7)

マッキュロ 単相100V 2m 手動巻 エメラルドグリーン
ハタヤリミテッド(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トラスコ品番851-3585質量(kg)0.25色エメラルドグリーン摘要手巻き式長さ(m)2許容電流(A)12太さ(mm2)1.25コンセント形状2P 15A 125V心数(C)2巻取形式手動巻き
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品