絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4000
  • 1100(2)
  • 1250(3)
  • 1400(2)
  • 1500(2)
  • 1600(3)
  • 1800(6)
  • 2000(8)
  • 2400(7)
  • 2500(4)
  • 2800(10)
  • 3000(5)
  • 3200(6)
  • 3500(4)
  • 3600(5)
  • 4500(5)
  • 5000(5)
  • 5500(4)
  • 6000(4)
  • 12000(4)
ブランド
  • 日東工器(6)
  • 日本ニューマチック工業(2)
  • 瓜生製作(1)
  • エスコ(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • ベッセル(1)
  • 東空販売(1)
  • ヨコタ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットタガネ 日東工器ジェットタガネ日東工器(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×29仕様軽量タイプ付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6000種別空気式高速多針タガネ質量(kg)1.4本体寸法(mm)158×150空気消費量(m3/min)0.15使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)150無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
エアーニードルチゼラー エスコエアーニードルチゼラーエスコ(4件のレビュー)
23,400税込25,740
1台
当日出荷
使用圧力(MPa)0.64
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)日東工器(2件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)244(本体)針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12仕様低振動タイプ付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6034質量(kg)2.75空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
フラックスハンマ 日本ニューマチック工業フラックスハンマ日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
エアニードルスケーラ 東空販売エアニードルスケーラ東空販売
66,980税込73,678
1台
当日出荷
小型・軽量で打撃力が強いです。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6ピストン径(Φmm)Φ20
ニューケレン 日本ニューマチック工業ニューケレン日本ニューマチック工業
64,980税込71,478
1台
当日出荷
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4ストローク(mm)23ホース取付口Rc3/8ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.45付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)使用空気圧力(MPa)0.6
エアーチッパー 日東工器エアーチッパー日東工器
28,980税込31,878
1台
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)184(本体)仕様空気式固着物はくり機付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個トラスコ品番116-6964質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)日東工器(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)245(本体)針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本)仕様汎用タイプ付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6026質量(kg)2.4空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)日東工器(4件のレビュー)
97,980税込107,778
1台
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14仕様強力タイプ付属品ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)ニードルΦ4×180mm×28本ニードルサポータΦ4×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6778質量(kg)3.5本体寸法(mm)264×173空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)日東工器
86,980税込95,678
1台
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
全長(mm)237(本体)針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23仕様汎用タイプ付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6042質量(kg)2.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
リベッティングハンマ 瓜生製作リベッティングハンマ瓜生製作
30,980税込34,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4
パワースケーラー ベッセルパワースケーラーベッセル
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
重心が前にあるので、手首への負担が軽減。押し付けるだけで軽く作業ができます。 反動で手がたられないのでニードル(針)の広がりが少なく、狙い撃ちがしやすくなります。 ピストルタイプでは入らない奥まった場所でもスムーズな取り回しがおこなえます。 工具を使わず容易にニードル交換ができます。しかもロック機構付きで振動でははずれません。
用途スパッタ・スラグの除去、塗装膜はがし、さび取りに。仕様(インレットブッシュ)G1/4付属品ホースセット(1本)、打撃部用作動油(1本)、交換用ニードル(29本)トラスコ品番754-5177ストローク(mm)18全長(mm)380(ニードル含む)質量(g)1470(ニードル含む)空気圧力(MPa)(適正)0.6音圧(騒音値)90.1LpA空気消費量(m3/min)0.22振動(m/s2)12.3ピストン径(Φmm)16ニードル数29本ニードル長さ(mm)Φ2×180使用エアーホース内径(Φmm)6.35打撃数(min-1)4000
ニードルスケーラー SHINANO(信濃機販)ニードルスケーラーSHINANO(信濃機販)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
無負荷打撃数(min-1)4000無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000トラスコ品番443-0018全長(mm)274質量(kg)2.19空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4適合寸法(mm)【針】3×180
ニードリスケーラ ヨコタ工業ニードリスケーラヨコタ工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ストレートタイプです。
用途溶接後のスラグ落とし、スパッタ落とし、コンクリートや岩盤の目荒しなど。無負荷打撃数(min-1)4000トラスコ品番209-8075全長(mm)359質量(kg)1.85使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4適合寸法(mm)3×180
はくり工具