絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
- 4000
- 3000(1)
- 3700(1)
- 4200(1)
- 4600(1)
- 5000(1)
- 5400(1)
- 5500(1)
- 6500(2)
- 12000(2)
ブランド
- エスコ(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- 日本ニューマチック工業(1)
- ベッセル(1)
- 東空販売(1)
- ヨコタ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エアーニードルスケラーとは、ニードルを作業面に往復運動させることで、はくりをする空圧工具です。ピストル型ニードルスケラーのニードルの数は19本。ワイヤーブラシなどで落ちない錆などもすばやく落とすことができます。ストレート型のニードルスケーラーは、狭い場所や段差のある場所にも力を発揮し、凹凸のある面にもさまざまな加工が可能です。小型で軽量のニードルスケーラーでも、打撃力は十分にあります。
商品豆知識
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
3000(1)
3700(1)
4000
4200(1)
4600(1)
5000(1)
5400(1)
5500(1)
6500(2)
12000(2)

エアニードルスケーラ
東空販売¥66,980税込¥73,6781台当日出荷から翌々日出荷小型・軽量で打撃力が強いです。用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6ピストン径(Φmm)Φ20
ニードルスケーラ
日本ニューマチック工業¥48,980税込¥53,8781台当日出荷溶接後のスラグ・スパッタや塗装・さび落としに最適です。用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。付属品24905056 耐震ショートホース、3Φニードル 180mm 12本適合(針寸法)3×180mmトラスコ品番398-2254全長(mm)245質量(kg)2.1最高使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000
ニードルスケーラー
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷トラスコ品番443-0018全長(mm)274質量(kg)2.19無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000適合寸法(mm)【針】3×180
パワースケーラー
ベッセル¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷重心が前にあるので、手首への負担が軽減。押し付けるだけで軽く作業ができます。 反動で手がたられないのでニードル(針)の広がりが少なく、狙い撃ちがしやすくなります。 ピストルタイプでは入らない奥まった場所でもスムーズな取り回しがおこなえます。 工具を使わず容易にニードル交換ができます。しかもロック機構付きで振動でははずれません。用途スパッタ・スラグの除去、塗装膜はがし、さび取りに。付属品ホースセット(1本)、打撃部用作動油(1本)、交換用ニードル(29本)仕様(インレットブッシュ)G1/4トラスコ品番754-5177ストローク(mm)18全長(mm)380(ニードル含む)質量(g)1470(ニードル含む)空気圧力(MPa)(適正)0.6音圧(騒音値)90.1LpA空気消費量(m3/min)0.22振動(m/s2)12.3ピストン径(Φmm)16ニードル数29本ニードル長さ(mm)Φ2×180使用エアーホース内径(Φmm)6.35打撃数(min-1)4000
ニードリスケーラ
ヨコタ工業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ストレートタイプです。用途溶接後のスラグ落とし、スパッタ落とし、コンクリートや岩盤の目荒しなど。トラスコ品番209-8075全長(mm)359質量(kg)1.85使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000適合寸法(mm)3×180














![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)