絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • 瓜生製作(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4200
  • 1000(4)
  • 1100(3)
  • 1250(3)
  • 1500(3)
  • 1800(6)
  • 2000(9)
  • 2400(7)
  • 2500(4)
  • 2800(11)
  • 3000(9)
  • 3200(6)
  • 3500(5)
  • 3600(5)
  • 4000(18)
  • 4500(4)
  • 5000(7)
  • 5500(5)
  • 6000(5)
  • 6500(4)
  • 12000(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードルスケーラー SHINANO(信濃機販)

    ニードルスケーラー

    SHINANO(信濃機販)
    30,980税込34,078
    1台
    4日以内出荷
    小型・軽量モデルなストレートタイプの多針式エアータガネ。
    全長(mm)321(ニードル含む)質量(kg)1.24(ニードル含む)材質(本体)アルミダイカスト空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.13エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))90振動(m/s2)14.4a打撃数(bpm)4200
  • カッティングハンマ・フラックスチッパ 瓜生製作

    カッティングハンマ・フラックスチッパ

    瓜生製作
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • フラックスチッパー SHINANO(信濃機販)

    フラックスチッパー

    SHINANO(信濃機販)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    溶接後のスラグ落とし、バリ取り、ハツリ作業、錆落とし作業に最適なフラックスチッパー。
    全長(mm)264(チゼル含む)質量(kg)1.2(チゼル含む)材質(本体)アルミダイカスト空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.13エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))95振動(m/s2)16.2打撃数(bpm)4200
はくり工具