絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • エスコ(2)
  • マキタ(1)
  • SCORPIO(1)
  • SP(サイキョウ・ファーマ)(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000
  • 1000(4)
  • 1100(3)
  • 1250(3)
  • 1500(3)
  • 1800(6)
  • 2000(9)
  • 2400(7)
  • 2500(4)
  • 2800(11)
  • 3200(6)
  • 3500(5)
  • 3600(5)
  • 4000(18)
  • 4200(4)
  • 4500(4)
  • 5000(7)
  • 5500(5)
  • 6000(5)
  • 12000(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーハンマーセット 六角軸 モノタロウエアーハンマーセット 六角軸モノタロウ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し全長(mm)172質量(kg)1.45タイプ六角軸空気使用量(L/min)98使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)3000使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーチッパー グリップハンドル付 モノタロウエアーチッパー グリップハンドル付モノタロウ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
用途錆び落とし、塗料落とし無負荷打撃数(min-1)3000適合適合シャンク径12.6Φmm丸型ストローク(mm)58全長(mm)257質量(kg)1.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約 0.21空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5適合径(Φmm)12.6販売区分業務用
エアーチゼル エスコエアーチゼルエスコ(3件のレビュー)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
エスコ品番EA159SAストローク(mm)66全長(mm)210質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.64ケース寸法(mm)320×250×95空気消費量(L/min)157所要圧縮機(kw)1.5吸入口サイズ1/4inchPT
エアハンマ マキタエアハンママキタ(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに打撃数(min-1[回/分])3000付属品6.5以上エアプラグ20PM型チゼル口径(Φmm)10.2使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2~0.69[2~7]振動3軸合成値(m/s2)9
3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット エスコ3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキットエスコ
6,890税込7,579
1台
当日出荷
仕様チゼル長:125mm付属品チゼル×4本、リテーナースプリング材質アルミ全長(mm)174質量(g)1380(本体)使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)230吸入口サイズPT1/4"アズワン品番64-7822-62使用コンプレッサ2.2kw打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
ニードルスケーラー(ストレートタイプ) SCORPIOニードルスケーラー(ストレートタイプ)SCORPIO
18,980税込20,878
1台
欠品中
材質ニードル:ステンレススチールストローク(mm)24本体質量(kg)0.5(ニードル無)ニードル数13本打撃数(bpm)3000ニードル(mm)Φ1.4×80
エアーハンマーセット エス・ピー・エアーエアーハンマーセットエス・ピー・エアー
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。 硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに打撃数(bpm)3000仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4750セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4チゼル軸径(Φmm)10.2
エアーハンマー エス・ピー・エアーエアーハンマーエス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1個
当日出荷
硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに打撃数(bpm)3000仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4741全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4チゼル軸径(Φmm)10.2
エアーハンマー SP(サイキョウ・ファーマ)エアーハンマーSP(サイキョウ・ファーマ)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
エアーハンマーSP1410Rとチゼル4本のボックスセットです。硬質スチール製シリンダーを使用しています。チゼルの交換もスピーディーです。耐久性を上げたクイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落し、ボディパネルの切断作業。付属品チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケーストラスコ品番541-4776軸径(Φmm)チゼル:10全長(mm)250使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3排気方式前方ホース取付口NPT1/4打撃数(bpm)3000
はくり工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら