絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 50000
  • 1000~20000(16)
  • 7600(15)
  • 12000(17)
  • 13000(10)
  • 13500(16)
  • 14000(8)
  • 14600(9)
  • 15000(26)
  • 18000(10)
  • 19000(8)
  • 20000(29)
  • 22000(31)
  • 23000(8)
  • 24000(15)
  • 25000(29)
  • 30000(22)
  • 35000(12)
  • 40000(25)
  • 60000(16)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • ミニター(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • Minimo(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・軸付砥石など、超高速回転が必要な小径のセンタンツールを使用する作業に適応します。小径のセンタンツールを使用する場合、特に有効です。最も小型のタイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.45【手元スイッチ】アイボリー質量(g)197 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000定格電圧 DC V3~30
  • ストレートスピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)

    ストレートスピンドル(組み合わせ型)

    NSK(ナカニシ)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
  • コントローラ(7720) NSK(ナカニシ)

    コントローラ(7720)

    NSK(ナカニシ)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番780-4679質量(kg)2.2電源AC100~240V最大出力(W)150回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000
  • スレンダーロータリー 超高速型 V113HS Minimo

    スレンダーロータリー 超高速型 V113HS

    Minimo
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。小径のセンタンツールを使用する場合、超高速型のため特に有効です。最も小型のハンドピースとなります。
    用途バリ取り・研削・研磨付属品スリーブコレット(2.34mm)トラスコ品番692-9357全長(mm)147手元スイッチ:クリームイエロータイプ超高速型最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000rpm外径(mm)29
  • スレンダーロータリー ミニター

    スレンダーロータリー

    ミニター
    68,980税込75,878
    1個
    8日以内出荷
    スレンダーヘッド(H023)を搭載したハンドピース。指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。
    RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
  • ミニコングRX用ハンドピース ヤナセ(柳瀬)

    ミニコングRX用ハンドピース

    ヤナセ(柳瀬)
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷
    ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min-1でもなめらかに回転します。
    全長(mm)160電源(V)100~120消費電力(W)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000外径(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)7.2
  • ミニコングRX ヤナセ(柳瀬)

    ミニコングRX

    ヤナセ(柳瀬)
    86,980税込95,678
    1セット
    当日出荷
    ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min[[の-1乗]]でもなめらかに回転します。
    トラスコ品番250-4180セット内容ハンドピースΦ3、コントロールBOX、フットスイッチ、電源コード軸径(Φmm)3電源(V)100~120消費電力(W)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000外径(Φmm)27チャック内径(Φmm)3ハンドピース寸法(mm)27×160RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)7.2
  • E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型)

    NSK(ナカニシ)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
    タイプ組み合わせ型最高回転速度(min-1)50000
研削(グラインダー)