絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5500
  • 1000~20000(16)
  • 7600(15)
  • 12000(17)
  • 13000(9)
  • 13500(16)
  • 14000(8)
  • 14600(9)
  • 15000(26)
  • 18000(10)
  • 19000(8)
  • 20000(29)
  • 22000(32)
  • 23000(8)
  • 24000(15)
  • 25000(29)
  • 30000(22)
  • 35000(12)
  • 40000(25)
  • 50000(8)
  • 60000(17)
ホース取付口
  • 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.713(1)
  • 1.2(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
  • ストレートグラインダー コレット SHINANO(信濃機販)

    ストレートグラインダー コレット

    SHINANO(信濃機販)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    錆落とし、足つけ作業や車のステッカーはがしに。 。セーフティレバー付。 。ゴムカバー付。
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本全長(mm)217質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)88/(99)A空気消費量(m3/min)0.713コレットサイズ(mm)3振動4.9/0.9m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • NPK アングルグラインダ 230mm用 10040 日本ニューマチック工業

    NPK アングルグラインダ 230mm用 10040

    日本ニューマチック工業
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    平面研磨に適しています。
    用途金属の研削などに仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3764セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.2ホース取付口Rc3/8排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)230×6×22
研削(グラインダー)