絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 35000(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.046
- 0.113(7)
- 0.16(11)
- 0.17(8)
- 0.18(8)
- 0.2(12)
- 0.25(9)
- 0.26(5)
- 0.3(14)
- 0.38(5)
- 0.4(31)
- 0.45(16)
- 0.5(10)
- 0.51(7)
- 0.54(5)
- 0.55(9)
- 0.59(5)
- 0.6(6)
- 0.68(9)
- 1(14)
- 1.1(11)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
商品豆知識

ターボラッパー ロータリー式
U-TOOLS (埼玉精機)¥43,980税込¥48,3781台9日以内出荷0.7mm ストローク全長(mm)180質量(kg)0.19高さ(mm)28口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000砥石径(Φmm)3空気消費量(L/min)46騒音レベル(dB(A))78
























![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)