絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13000(2)
ホース取付口
  • 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.53
  • 0.113(7)
  • 0.16(11)
  • 0.17(8)
  • 0.18(8)
  • 0.2(12)
  • 0.25(9)
  • 0.26(5)
  • 0.3(14)
  • 0.38(5)
  • 0.4(31)
  • 0.45(16)
  • 0.5(10)
  • 0.51(7)
  • 0.54(5)
  • 0.55(9)
  • 0.59(5)
  • 0.6(6)
  • 0.68(9)
  • 1(14)
  • 1.1(11)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジスクグラインダーΦ100用(軽研削用)ロータリー方式 U-TOOLS (埼玉精機)

    ジスクグラインダーΦ100用(軽研削用)ロータリー方式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等全長(mm)180質量(kg)0.9高さ(mm)85口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000砥石径(Φmm)100空気消費量(L/min)530騒音レベル(dB(A))90
  • スロットル式軽量小型エアーグラインダー ヤナセ(柳瀬)

    スロットル式軽量小型エアーグラインダー

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
    用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個全長(mm)180質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])13000使用圧力(MPa)0.62グリップ径(Φmm)40空気消費量(m3/min)0.53ディスク径(Φmm)100ホース接続口(エア源側)Rc1/4排気方向側方
研削(グラインダー)