絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(1)
- 18000(1)
- 20000(1)
- 25000(2)
ホース取付口
- 1/4(5)
空気消費量(m3/min)
- 0.113(3)
- 0.17(1)
- 0.34(1)
ブランド
- BAHCO(バーコ)
- モノタロウ(17)
- ミニター(56)
- 不二空機(46)
- エスコ(35)
- 永興電機工業(34)
- SHINANO(信濃機販)(30)
- NSK(ナカニシ)(28)
- 日本ニューマチック工業(27)
- 浦和工業(25)
- YoshidaTools(20)
- 吉田工作所(20)
- 瓜生製作(19)
- エス・ピー・エアー(19)
- ウシオ(UHT)(18)
- ヨコタ工業(16)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- Axel(14)
- 日東工器(13)
- REX(レックス)[自動車用品](13)
- ベッセル(12)
- ブランドをもっと見る
特価

ミニダイグラインダー
BAHCO(バーコ)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷小型、軽量で作業性抜群です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。用途狭い個所などの簡単な軽研磨にトラスコ品番471-5373全長(mm)165質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.17ホース取付口1/4排気方向側方
3インチェアカットオフツール
BAHCO(バーコ)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小型、軽量で作業性抜群です。 スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。用途簡単なカット作業などに、産業、自動車業界トラスコ品番471-5292全長(mm)195質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1.75×10
ダイグラインダーロング(3mm+6mm)
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ロングタイプで届かない箇所での研磨に最適です。 3mm、6mmコレットが付属しています。用途ロングタイプで届かない個所の軽研磨にトラスコ品番471-5381全長(mm)258質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4排気方向側方
エアアングルグラインダー
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型、軽量で作業性抜群です。 90°アングルで届きづらい個所をカバーします。 安全トリガー採用を採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。用途狭い個所などの軽研磨にトラスコ品番471-5306全長(mm)170質量(g)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口Rc1/4排気方向後方
5インチェアディスクグラインダー
BAHCO(バーコ)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。用途研磨作業に、産業、自動車、建設機械などにトラスコ品番471-5390全長(mm)250質量(kg)2.22無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口PT1/4排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22




























![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)