絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 22000(1)
  • 24000(1)
  • 25000(1)
  • 30000(1)
  • 35000(1)
  • 45000(1)
  • 48000(1)
  • 60000(2)
ホース取付口
  • 1/4(8)
空気消費量(m3/min)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(2)
  • 0.18(1)
ブランド
  • ムラキ
  • 不二空機(41)
  • SHINANO(信濃機販)(30)
  • NSK(ナカニシ)(28)
  • 日本ニューマチック工業(27)
  • 浦和工業(25)
  • YoshidaTools(20)
  • 瓜生製作(19)
  • ウシオ(UHT)(18)
  • ミニター(16)
  • ヨコタ工業(16)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • 吉田工作所(16)
  • エス・ピー・エアー(15)
  • Axel(14)
  • エスコ(13)
  • 日東工器(13)
  • REX(レックス)[自動車用品](13)
  • ベッセル(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロエアグラインダ(ゼムニューモーター) ムラキ

    マイクロエアグラインダ(ゼムニューモーター)

    ムラキ(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。 特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。 精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。 軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
    用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。付属品コレット(Φ3)/1個エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本ボックススパナ、(6mm)/1本グリップスパナ、(8mm)/1本ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個ツールボックス/1個トラスコ品番106-6838全長(mm)137(ホースを含まない)質量(g)100最高回転数(min-1[r.p.m])60000チャッキング能力(mm)Φ3スロットル方式ON⇔OFFバルブ供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)空気消費量(L/minANR)160
  • マイクロエアグラインダ(マッハモーター) ムラキ

    マイクロエアグラインダ(マッハモーター)

    ムラキ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    超小型でわずか140gの軽さ、使い易く長時間の使用でも疲れません。 60000r.p.m.の超高速回転で素晴らしい切削効果。 MR超硬バー・JICOMAXダイヤバー等使用にあわせご利用できます。 精密設計のベーンモータは安定した性能を長時間にわたり維持。 数々のアイデア、合理化により超低価格を実現。
    用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工。 溶接後の面仕上げ。付属品エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース/1本ピンツール(Φ3mm)/1本片口スパナ(8mm用)/1本トラスコ品番106-6846全長(mm)144質量(g)140最高回転数(min-1[r.p.m])60000チャッキング能力(mm)Φ3スロットル方式ON⇔OFFバルブ供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)空気消費量(L/minANR)180ホース接続口(エア源側)R1/4排気方式後方
  • ゼムニューモータ(ストレート) ムラキ

    ゼムニューモータ(ストレート)

    ムラキ
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです。 重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番169-6386全長(mm)200質量(g)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.5空気消費量(m3/min)0.18スロットル方式ON/OFFバルブホース取付口R1/4排気方向後方
  • ニューモータ ムラキ

    ニューモータ

    ムラキ
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。
    用途ダイキャスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上。バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面の加工、板金溶接の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、工作機械に取付けての研削加工トラスコ品番107-1475セット内容本体1台エアホースΦ8(内径)×Φ14(外径)×2m(長さ)コレットΦ3・Φ6用各1個ボックススパナ・両口スパナ各1個取扱説明書全長(mm)173質量(g)280最高回転数(min-1[r.p.m])35000本体質量(g)280チャッキング能力(mm)Φ3・Φ6スロットル方式フローコントロールバルブホース接続口(エア源側)R1/4空気消費量(NL/min)250排気方式前方
  • ゼムニューモータ 前方排気タイプ ムラキ

    ゼムニューモータ 前方排気タイプ

    ムラキ
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    人間工学を追求した握りやすく軽いボディーグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精密なコレットチャックで回転時の疲れが少なく、微細加工ができます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモーターは安定した性能を長期間にわたり維持します。
    用途各種金型の精密仕上げ。金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、研削加工。溶接後の面仕上げ。仕様別売コレット交換で1.6・2.35軸対応可能トラスコ品番452-0033セット内容コレット(3mm)、エアホース、ボックススパナ(6mm)、両口スパナ(8mm)全長(mm)152質量(g)110チャック内径(Φmm)3空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.5+0.2-0.1排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0481
  • MRA エアグラインダ ムラキ

    MRA エアグラインダ

    ムラキ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 安全ロックレバー式
    付属品11mmスパナ、17mmスパナトラスコ品番754-2780質量(kg)0.4チャッキング能力(mm)Φ6供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)280排気方式前方排気ホース取付口RC1/4最高回転速度(min-1)22000
  • MRA エアグラインダ ムラキ

    MRA エアグラインダ

    ムラキ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方
    付属品14mmスパナ×2本トラスコ品番754-2844質量(kg)0.62チャッキング能力(mm)Φ6供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)300排気方式側方排気ホース取付口RC1/4最高回転速度(min-1)24000
  • ゼムニューモータ120°型 ムラキ

    ゼムニューモータ120°型

    ムラキ
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番106-9560全長(mm)128質量(g)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])45000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.5空気消費量(m3/min)0.16スロットル方式ON/OFFホース取付口R1/4排気方向後方
  • ゼムニューモータ ムラキ

    ゼムニューモータ

    ムラキ
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨。質量(g)140無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000使用空気圧力(MPa)0.5空気消費量(m3/min)0.16適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)ホース取付口R1/4排気方向後方
  • エアマイクログラインダー用マスターカップ ムラキ

    エアマイクログラインダー用マスターカップ

    ムラキ
    4,598税込5,058
    1箱(12個)
    当日出荷
    エアマイクログラインダーに取り付けて使用するカップ砥石です。
    用途金属のバリ取り・研削・研磨適合機種M-109、M-111質量(g)132ピッチ(mm)0.75ねじ径M7外径(Φmm)30
  • エコゼムモータ ムラキ

    エコゼムモータ

    ムラキ
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    小型軽量化を追求、超軽量100gを実現しました。 エア消費量40%削減(メーカー比較)、環境対応商品として推奨します。 強制給油システムにより過酷な条件下でも長寿命を実現しました。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、さらに振動を吸収し疲労を軽減します。
    用途金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。 木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。トラスコ品番288-3775全長(mm)137質量(g)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.1スロットル方式ON/OFFバルブホース取付口R1/4排気方向後方
研削(グラインダー)