絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 23500(2)
  • 24000(1)
  • 35000(2)
  • 48000(1)
  • 52500(2)
  • 55000(1)
  • 65000(6)
  • 75000(1)
ホース取付口
  • 1/4(7)
  • その他(9)
空気消費量(m3/min)
  • 0.075(1)
  • 0.16(7)
  • 0.18(1)
ブランド
  • ウシオ(UHT)
  • モノタロウ(17)
  • ミニター(56)
  • 不二空機(46)
  • エスコ(36)
  • 永興電機工業(34)
  • SHINANO(信濃機販)(30)
  • NSK(ナカニシ)(30)
  • 日本ニューマチック工業(27)
  • 浦和工業(25)
  • YoshidaTools(20)
  • 吉田工作所(20)
  • 瓜生製作(19)
  • エス・ピー・エアー(19)
  • ヨコタ工業(16)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • Axel(14)
  • 日東工器(13)
  • ムラキ(13)
  • REX(レックス)[自動車用品](13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロアングルグラインダー ウシオ(UHT)

    マイクロアングルグラインダー

    ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応
    用途平滑研削・研磨作業用切替方式コントロールグリップバルブ供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸-ホース接続径PT 1/4
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。精密で素早い仕上げを約束します。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
    用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。精密研削、研磨作業トラスコ品番390-0860全長(mm)114.0質量(g)116無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000チャック内径(Φmm)3.0使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
    用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。チャック内径(Φmm)3.0使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
    用途平滑研削、研磨作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。 精密ですばやい仕上げ。 振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。 長時間の作業でも疲れ知らず。
    用途精密研削・研磨作業用セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り全長(mm)143タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000切替方式コントロールグリップバルブ本体質量(g)130使用空気圧力(MPa)0.4空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
  • マイクロアングルグラインダー ウシオ(UHT)

    マイクロアングルグラインダー

    ウシオ(UHT)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    用途精密研削・研磨作業用トラスコ品番807-1385全長(mm)107高さ(mm)78質量(g)140タイプ120°アングルタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])52500切替方式コントロールグリップバルブ本体質量(g)140供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
  • ターボラップ リニヤ ウシオ(UHT)

    ターボラップ リニヤ

    ウシオ(UHT)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
    用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。 貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。寸法(mm)218質量(g)180本体質量(g)180排気方式後方ホース接続径PT 1/4
  • エアマイクログラインダー ウシオ(UHT)

    エアマイクログラインダー

    ウシオ(UHT)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。
    用途金属加工、研磨、バリ取りに。トラスコ品番360-7046全長(mm)165質量(g)78無負荷回転数(min-1[r.p.m])55000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.18ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
    用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。トラスコ品番293-2385セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)全長(mm)160.5質量(g)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • スーパーコレット ウシオ(UHT)

    スーパーコレット

    ウシオ(UHT)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ターボラップ用
    用途ターボラップ用先端工具の固定に使用しますトラスコ品番146-5197
  • マイクロストレートグラインダー ウシオ(UHT)

    マイクロストレートグラインダー

    ウシオ(UHT)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。精密で素早い仕上げ。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
    用途精密研削・研磨作業用トラスコ品番143-2842質量(g)130タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000切替方式コントロールグリップバルブ本体質量(g)130空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸2.4mmホース接続径PT 1/4
  • エアーマイクログラインダー MSG-3BSNL ストレート Φ3軸用 逆回転仕様 ウシオ(UHT)

    エアーマイクログラインダー MSG-3BSNL ストレート Φ3軸用 逆回転仕様

    ウシオ(UHT)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    高精度で高耐久のエアーマイクログラインダー。芯ブレが極めて少なく、高回転65000rpmで高トルクなので作業効率が向上します。手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能。Φ3コレット専用モデル(コレット径の変更は出来ません)。火花・切粉の方向を変えたい場合や、目(切削痕)にこだわる場合に使用されます。振動が少なく長時間の作業でも疲れにくい。0.4MPaから使える低圧対応で省エアー。購入したその日から使える付属品をセット
    用途金型の研磨、修正。ダイキャスト部品のバリ取り。精密部品加工。塗装はがし。エンジンなどの加工。歯科技工や宝飾研磨、石工。研削・切削・研磨など様々な用途に最適付属品エアホース1.5m(ホースバンド2個付)[1本]、オーバーホース[1本]、クイックジョイント[1個]、セットピン・スパナ[各1個トラスコ品番337-8950材質本体:亜鉛合金全長(mm)160.5チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)使用エアーホース内径(Φmm)4.5排気方向後方排気
  • エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用 ウシオ(UHT)

    エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用

    ウシオ(UHT)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
    用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨トラスコ品番807-1389全長(mm)160.5質量(g)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000チャック内径(Φmm)3.175(1/8in)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • FXグラインダー ウシオ(UHT)

    FXグラインダー

    ウシオ(UHT)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    セルフリペアを実現する主要部品のモジュール化。マイクログラインダーの伝統を受け継ぐ高性能エアーモーター「エンジンパック」を搭載。ロケット部分にも使われる特殊樹脂グリップは振動を吸収し冷却、発熱の断熱効果を高めます。今までにない軽量化を実現。長時間作業にも疲れません。
    トラスコ品番807-1383質量(g)78最高回転数(min-1[r.p.m])65000切替方式コントロールグリップバルブ本体質量(g)78供給空気圧力(MPa)0.5空気消費量(NL/min)90排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
  • 高トルクエアーマイクログラインダー ウシオ(UHT)

    高トルクエアーマイクログラインダー

    ウシオ(UHT)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。 軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。 消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。
    用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨トラスコ品番182-8845全長(mm)161質量(g)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)3空気圧力(MPa)(適正)0.4±0.1空気消費量(m3/min)0.075ホース取付口クイックジョイントアズワン品番64-8560-60排気方向後方
  • マイクロスピンドル MSE-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)

    マイクロスピンドル MSE-1/8(1/8インチコレット)

    ウシオ(UHT)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    機械装着用の小型スピンドルです。チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。カバー付コレットナット仕様です。後方ダイレクト排気です。エアバルブなしです。1/8インチ専用コレットです。固定用フランジ(片持ち)付です。
    用途機械装着での精密研削、研磨作業。トラスコ品番836-1927セット内容エアホース1.5m、継手材質本体:亜鉛合金全長(mm)161質量(g)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3.175排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0477
  • エアーマイクログラインダー MAG-122Plus ウシオ(UHT)

    エアーマイクログラインダー MAG-122Plus

    ウシオ(UHT)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
    用途平滑研削、研磨作業。トラスコ品番296-1954全長(mm)149質量(g)140角度(°)(ヘッド角)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16適合砥石サイズ20mm(M6×0.75)ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • ターボラップ スイング ウシオ(UHT)

    ターボラップ スイング

    ウシオ(UHT)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。過去の首振り軌道に比べ、スムーズな新発想の楕円スイング方式を採用。
    用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。寸法(mm)218質量(g)180本体質量(g)180排気方式後方ホース接続径PT 1/4
研削(グラインダー)