絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6300(1)
- 6500(1)
- 7500(1)
- 7600(1)
- 11500(1)
- 13000(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.38(1)
- 0.6(1)
- 1(2)
- 1.2(1)
ブランド
- 東空販売
- 不二空機(41)
- SHINANO(信濃機販)(30)
- NSK(ナカニシ)(28)
- 日本ニューマチック工業(27)
- 浦和工業(25)
- YoshidaTools(20)
- 瓜生製作(19)
- ウシオ(UHT)(18)
- ミニター(16)
- ヨコタ工業(16)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- 吉田工作所(16)
- エス・ピー・エアー(15)
- Axel(14)
- エスコ(13)
- 日東工器(13)
- REX(レックス)[自動車用品](13)
- ベッセル(12)
- ムラキ(11)
- ブランドをもっと見る
特価

アングルグラインダ
東空販売¥69,980税込¥76,9781台当日出荷付属品25.4×22カッター用スペーサトラスコ品番826-6395材質鉄全長(mm)274質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500PT(エアインレット)3/8空気消費量(m3/min)0.8~1砥石寸法(Φmm)外径230砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22切断深さ(mm)75頭部高さ(mm)96使用エアーホース内径(Φmm)12.7砥石周速度(m/min)最速/4800適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
ストレートグラインダ
東空販売¥49,980~税込¥54,978~1台11日以内出荷シンプルな構造で優れた耐久性。 TOKU独自の排気機構で高い静音性。用途切断面・溶接部の仕上げ、鋳造バリ取り、その他重研削作業に安定した性能材質鉄使用エアーホース内径(Φmm)Φ12.7砥石周速度(m/min)最高3000
グラインダアングルタイプ
東空販売¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダです。用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます仕様アングルタイプトラスコ品番826-6359材質鉄全長(mm)123質量(kg)0.4空気消費量(m3/min)0.38使用エアーホース内径(Φmm)9.5


























![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)